カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(547)
  • 学童・教育用品(75)
  • 制御機器(45)
  • メカニカル部品(27)
  • 電気材料(17)
  • 事務用品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • バイク部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 清掃用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pap pen」の検索結果

791件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A-PAP Pen アズワン

    A-PAP Pen

    アズワン
    3,889税込4,278
    1本
    当日出荷
    スライドグラス上にマウントした組織の周囲に疎水性の円を描くことができます。 疎水性の円はエタノール・アセトン・水では消えませんがキシレンで洗い流すことができます。 免疫染色(PAP法・ABC法等)、蛍光抗体法での使用もできます。
  • Chip Quik No-Clean Flux Pen - 10mL SPARKFUN

    Chip Quik No-Clean Flux Pen - 10mL

    SPARKFUN
    3,298税込3,628
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Do you need help soldering a difficult project, reworking a botched pin or just making your life easier? This 10mL no-clean flux pen from Chip Quik(R)is great for all of your solder, desolder, rework and reflow purposes! For those of you unfamiliar, flux is a handy substance that prevents beading of the solder and helps the solder flow cleanly onto the parts you are soldering. This is a must-have tool for any hobbyist's workbench.。Each of these flux pens can be used in leaded and lead-free applications and is VOC, halide and rosin free --- making it RoHS II and REACH compliant. Since this is a "no-clean" style flux, you won't have to worry about any sort of conductivity issues associated with it interfering with your board or project. However, it is advisable to still clean whatever you are using this flux pen on with basic isopropyl alcohol(IPA), because a clean board is a happy board!。Note:It isn't recommended to use this flux with solder that has a water-soluble or rosin flux core in scenarios that require your boards operate at a high reliability rate. At a hobbyist level you should have no issues.。Features。Flux Type:No-Clean Liquid Flux(for leaded and lead-free applications)。Flux Classification:INM0。Packaging:10mL Pen。Shelf Life:Refrigerated >24 months; Unrefrigerated >24 months
    仕様●RoHS:2022/03/25時点アズワン品番67-0428-26
  • リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ) コクヨ

    リサーチラボペン(耐アルコール性タイプ)

    コクヨ(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    筆記面にアルコールが付着しても文字が消えにくい、耐アルコール性に優れたインクを使用した油性ペンです。ペン先に硬い素材を用いることで細い形状を実現。にじみにくく、速乾性に優れたインクを使用しているので、マイクロチューブのフタなどの小さな面にも書き込めます。(細字/約0.6mm)。特殊なインクを使用しているので、凍結面や結露面にも筆記可能です。チューブやシャーレなどの研究備品への筆記に最適です。
    用途書かれた文字がアルコールで消えにくい、研究所向けペン。凍結面や水ぬれ面への筆記も可能。
  • 湿潤箱(モイストチャンバー) アズワン

    湿潤箱(モイストチャンバー)

    アズワン
    13,800税込15,180
    1個
    当日出荷
  • 湿潤箱(モイストチャンバー) ケニス

    湿潤箱(モイストチャンバー)

    ケニス
    6,998税込7,698
    1組(2個)
    翌日出荷
    免疫染色や酵素反応・ハイブリダイゼーションなどの際の反応液の乾燥を防ぐ湿潤箱です。
    付属品ろ紙12枚材質本体:PP、蓋:PE寸法(mm)300×160×90収納枚数(スライド)8枚/箱
  • 携帯用吸着ピンセット HAKKO(白光)

    携帯用吸着ピンセット

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
    付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
  • タッチペン iPad用 Apple Pencil 互換 スタイラスペン 急速充電 傾き検知 交換用ペン先2個付属 エレコム

    タッチペン iPad用 Apple Pencil 互換 スタイラスペン 急速充電 傾き検知 交換用ペン先2個付属

    エレコム
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
    用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着できるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚す心配が少なく操作できます。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残ることがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/0.5A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)との交換が可能です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB Type-C(TM) - USB-Type-Cケーブル、交換用ペン先2個仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2018年以前発売のiPadには対応しません。※2025年5月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.065保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約5 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体
  • 染色バット GSJシリーズ アズワン

    染色バット GSJシリーズ

    アズワン
    1,634税込1,797
    1個
    当日出荷
  • 染色バット 硬質硝子製 三商

    染色バット 硬質硝子製

    三商
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オートクレーブ可能。ST金具と合わせてご使用下さい。
    種別タテ型仕切無材質硬質ガラス外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×50×110
  • アルコールペイントマーカー 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    アルコールペイントマーカー 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    環境と性能を両立したアルコールペイントマーカー。環境・安全性に配慮したアルコール系インク。アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用しています。刺激臭が少なく、作業者の健康にも配慮しています。固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適。金属、ゴム、プラスチックにも筆記でき、鮮やかに発色するため、製造現場において様々な部材にマーキングするのに適しています。描線の速乾性に優れ、作業時間を短縮したい製造現場のニーズにお応えしています。耐熱性・耐水性など優れた描線性能。熱、擦過、水分など様々な環境下で作業する工程でも、描線が劣化しづらい耐熱性、耐光性、耐水性を備えています。現場の作業性に配慮した新キャップ採用。キャップの勘合性を従来よりも高め、ペン先が乾いたり、ペンを振る時にキャップが飛んだりしません。キャップを本体軸の後端に差すことが出来るので、キャップの置き場に困りません。
    質量(g)20.8タイプシングル線幅(mm)2.2~2.8替芯PXAS-200インク油性アルコール系溶剤入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • ウェットライトマーカー シヤチハタ

    ウェットライトマーカー

    シヤチハタ(21件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    「特殊インキ」で水をはじいて濡れた面にも書ける! 水に負けない油性インキを使用しています。 屋内外の現場で水に濡れた金属やプラスチック、発泡スチロールなどにもしっかり快適に書くことが出来ます。
    質量(g)約16タイプシングルシリーズアートライン線幅(mm)1.5インク油性入数1本対応オプション補充インキ:KRW-20寸法(軸径Φ×全長)(mm)17×114商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • 粘着マット モノタロウ

    粘着マット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1シート(30枚)ほか
    当日出荷
    シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
    用途半導体工場。食品工場、医療関係材質ポリエチレン厚さ(mm)2厚さ(μm)45伸び(%)横200、縦250積層枚数(シート)30引張強度(MPa)縦>20、横>12
  • Deco Pro XLW (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PEN

    Deco Pro XLW (Gen2) 替え芯セット付属

    XP-PEN
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    製品寸法:435 x 313.1 x 10.66mm XLサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
  • Deco Pro LW (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PEN

    Deco Pro LW (Gen2) 替え芯セット付属

    XP-PEN
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    製品寸法:333 x 258.1 x 10.66mm Lサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
  • 先端交換部品_PDA-PEN56W用 サンワサプライ

    先端交換部品_PDA-PEN56W用

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1セット(3個)
    当日出荷
    Apple iPad専用充電式極細タッチペン(ホワイト)PDA-PEN56Wの先端交換部品 先端交換部品×3個
    セット内容先端交換部品×3ホワイト先端径(mm)約1材質(ペン先)POM樹脂
  • レンズクリーニングティッシュ 小津産業

    レンズクリーニングティッシュ

    小津産業(10件のレビュー)
    639税込703
    1箱(150枚)ほか
    当日出荷
    レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
    寸法(mm)100×220
  • Deco Pro MW (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PEN

    Deco Pro MW (Gen2) 替え芯セット付属

    XP-PEN
    24,980税込27,478
    1台
    8日以内出荷
    製品寸法:283 x 227.1 x 10.66mm Mサイズ・X3 Proスマートチップ 筆圧レベル2倍にUP 業界初の16384筆圧レベル・シリコン製グリップ+フェルト芯+テールスイッチ+ペンケース・X-Paper Surface本物の紙に近い描き心地、既存の紙に近い作業範囲(MW=A5、LW=A4、XLW=A3)、自由な創作活動ができる大きな作業エリア・Bluetooth5.0ワイヤレス接続、有線接続2種類の接続方法・メタルバック+超薄型筐体のミニマルデザインは強度と価値を両立・大容量リチウムバッテリー(3030mAh/3.7V)の搭載により、最大10時間以上*連続動作。
  • フリーケース 1200ND 仕切り板 明邦化学

    フリーケース 1200ND 仕切り板

    明邦化学(1件のレビュー)
    699税込769
    1組(16枚)
    当日出荷
    適合1200ND幅(mm)40.2厚さ(mm)4.6高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーケース 明邦化学

    フリーケース

    明邦化学(20件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一体式止め具で、一発開閉が可能になり、時間のロスがなくルアー・ワーム・小物等を取り出せます。 仕切りをリブに差し込め、なおかつリブの間にも差し込めることにより、3.2mmという驚異的な細かい間隔で仕切ることができます。
    クリア高さ(mm)40材質(本体)ポリプロピレン寸法A(mm)40仕切り可変材質(フタ)ポリプロピレン材質(止具)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)35材質(仕切板)ポリプロピレン
  • 工業用消えないマーカー 細 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 細

    不易糊工業(フエキ)(19件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    木材・化粧合板・塩ビ管・鉄鋼材・ガラス・プラスチックなどのマーキングに。 顔料系なので、耐光性・耐水性に優れています。 不透明油性。
    線幅(mm)1インク不透明油性RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体線の太さ
  • マーキングペン サビレックス

    マーキングペン

    サビレックス
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    PFA(フッ素樹脂)に記入できます。速乾性に優れています。アセトンやイソプロピルアルコールで容易に落とす事ができます。
    寸法(mm)ペン先:0.6
  • タッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 パームリジェクション エレコム

    タッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 パームリジェクション

    エレコム(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
    用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h639をご覧ください。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約9※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体ペン先径(Φmm)約1.6対応タッチパネル方式静電容量方式
  • ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール EDDING

    ペイントマーカー 耐熱・耐アルコール

    EDDING(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エタノール・イソプロパノール等のアルコールに耐性があります。耐熱・耐水性・耐摩耗性・耐候性および耐光性に優れています。ガラス・プラスチック・木材・段ボール・金属・磁器など幅広く使用可能です。
    耐熱温度(℃)400インクトルエン・キシレンフリーインク
  • 法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知 エレコム

    法人向け タッチペン iPad用 ペンシル 充電式 スタイラスペン USB Type-C 急速充電 傾き検知

    エレコム
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
    用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用ができます。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。※本製品はiPad本体からの給電が可能です。充電時間はiPadの機種により異なります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネットホワイト質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.8、ペン先:約1.6対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年発売のiPad mini、2018年以前発売のiPadには対応しません。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。使用時間約9時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.12保証期間1年間先端径(Φmm)1.6mm商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電容量方式
  • タッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 コネクターカバー付き エレコム

    タッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 コネクターカバー付き

    エレコム
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。ポート部分には、ホコリの侵入を防ぐカバーが付き。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
    用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。ポート部分には、ホコリの侵入を防ぐカバーが付いています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 。3段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約155ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約14備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描画設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h640をご覧ください対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.17保証期間1年間使用時間(時間)約9※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。ペン先径(Φmm)約1.6
  • タッチペン Apple iPad専用 充電式極細 サンワサプライ

    タッチペン Apple iPad専用 充電式極細

    サンワサプライ
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)。アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能です。付属のTypeC-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。充電残量は3段階のライトで表示します。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。ペン先交換部品2個付属しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
    セット内容本体×1、Type-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書材質ペン先素材/POM(ポリアセタール)プラスチック 本体/アルミニウム合金ホワイト質量(g)13対応機種Apple iPad 2018年以降のモデル2025 M5 13インチ iPad Pro、2024 M4 13インチ iPad Pro、2022 6世代 12.9インチ iPad Pro、2021 5世代 12.9インチ iPad Pro、2020 4世代 12.9インチ iPad Pro、2018 3世代 12.9インチ iPad Pro、2025 M5 11インチ iPad Pro、2024 M4 11インチ iPad Pro、2022 4世代 11インチ iPad Pro、2021 3世代 11インチ iPad Pro、2020 2世代 11インチ iPad Pro、2018 1世代 11インチ iPad Pro、2025 A16 11インチ iPad、2022 10世代 10.9インチ iPad、2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad、2018 6世代 9.7インチ iPad、2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2025 M3 13インチ iPad Air、2024 M2 13インチ iPad Air、2025 M3 11インチ iPad Air、2024 M2 11インチ iPad Air、2022 5世代 10.9インチ iPad Air、2020 4世代 10.9インチ iPad Air、2019 3世代 10.5インチ iPad Air連続使用時間10時間以上 待機時間12ヵ月電源自動OFFあり 約30分で自動電源オフ充電時間0.5時間 急速充電30分、充電器規格は5V/1A(5W)長さL×直径(mm×Φmm)165×9入数1本先端径(Φmm)1.5充放電回数(回)300
  • iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌 エレコム

    iPad 10.2インチ 第9/8/7世代 ケース カバー 手帳型 フラップ ソフトレザー ApplePencil収納 スリープ対応 マグネット 抗菌

    エレコム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
    材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
  • タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属) エレコム

    タッチペン スタイラスペン 充電式 USB Type-C 充電 樹脂ペン先交換可(ペン先2個付属)

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    滑りがよくスムーズに書ける、iPad専用充電式タッチペンです。 約1.2mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。 ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。 タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに接着ができるので紛失を防ぎます。 マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと接着しやすい形状です。 ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 電源ボタンを2回タッチしてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。 操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 3色のLEDランプで電源のオン/オフや充電の状態が分かります。 充電コネクターは、USB Type-C(TM)です。 USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。交換用のペン先が2個付属しています。 別売りの「充電式タッチペン用専用交換ペン先(P-TIPACSTAP05)」と交換できます。
    ホワイト保証期間1年間商品タイプ本体
  • タッチペン サンワサプライ

    タッチペン

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    Apple iPad&汎用モードの切り替えが可能な充電式タッチペン。 Apple iPadモードの場合、2018年モデル以降に対応。使用機器本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。グリーン点灯:Apple iPad、ブルー点灯:汎用に対応します。※ブルー点灯の場合でもiPadに文字などは入力できますが、パームリジェクションに対応しません。グリーン点灯のApple iPadモードで使用してください。※Apple iPadモードの場合、初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。Apple iPadモードの場合、パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約2mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOMプラスチック素材を使用。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)※傾き検知機能、筆圧感知機能はありません。
    セット内容本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書ホワイトスイッチ【電源スイッチ】本体上部を押して電源がONになると、LEDがグリーンに点灯します。再度押すとブルーに点灯します。再度押すと電源がOFFになります。充電中は電源スイッチが赤く点灯します。充電が終わるとLEDが消灯します。電源をOFFにした状態で充電をしてください。充電が少ない場合、赤色に点滅します。直径×長さL(Φmm×mm)9.1×165.5連続使用時間約12時間最大待機時間(確認中)日バッテリーリチウムポリマー電池 110mAHオートパワーオフ有り、約5分で自動電源オフ充電電圧(V)5/0.1A充電時間(時間)約1ペン先径(Φmm)約2
  • iPad ペンシル 2018年以降対応 Apple Pencilペン先互換 タッチペン USB-C急速充電&ワイヤレス充電 両対応 エレコム

    iPad ペンシル 2018年以降対応 Apple Pencilペン先互換 タッチペン USB-C急速充電&ワイヤレス充電 両対応

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    シーンに合わせて使える 2WAY充電対応のタッチペンです。iPadに吸着しておくだけで充電でき、急速充電したいときは付属のケーブルを使ってもしっかり充電できるので、タッチペンの電池切れを気にせず使えます。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能やパームリジェクションにも対応。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
    用途iPad本体に磁力で吸着してワイヤレス充電、またはUSB Type-C(TM)ケーブルでの充電が可能な、2WAY充電対応のiPad専用タッチペンです。 。タッチペンをiPadの側面に磁気吸着することで、ワイヤレス充電が可能です。 。※Apple Pencil Proをワイヤレス充電できるiPadには非対応です。 。※iPadの電源が切れていると充電ができません。 。不使用時はiPadに吸着しているだけで充電ができるので、タッチペンの電池切れを気にせず使用できます。 。マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。 。※iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。USB Type-Cケーブルで充電が可能で、約14.5時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適なペン先です。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。 。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。電源ボタンを2秒間長押ししてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。 。操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 。ペン上部のLEDランプで、オン/オフの状態が一目で分かります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:POM、本体:ABS+ポリカーボネートホワイト質量(g)約12備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。外形寸法(mm)全長:約166、直径:約8.9、ペン先:約1.6対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はメーカーサイトをご覧ください。使用時間約14.5時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。充電時間ワイヤレス:約180分、USB Type-C(TM):約30分 ※使用するiPadの種類や電池残量により変動します。電池リチウムイオン電池保証期間1年間
  • アクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACSTAP01PN P-TPACSTAP01GY PWTPACSTAP01GY エレコム

    アクティブスタイラスペン タッチペン 交換 ペン先 3本入り P-TPACSTAP01PN P-TPACSTAP01GY PWTPACSTAP01GY

    エレコム
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アクティブタッチペン P-TPACSTAP01PN、P-TPACSTAP01GY、PWTPACSTAP01GY専用の交換ペン先です。
    材質ペン先:ポリアセタール対応機種2018年以降発売のiPadペン先径(Φmm)約2
  • タッチペン スタイラスペン 交換用ペン先 P-TPACSTAP02シリーズ 専用 エレコム

    タッチペン スタイラスペン 交換用ペン先 P-TPACSTAP02シリーズ 専用

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    アクティブタッチペン P-TPACSTAP02BK 、P-TPACSTAP02WH専用の交換ペン先です。
    材質ペン先:ポリアセタール対応機種2018年以降発売のiPadペン先径(Φmm)約2
  • USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト エレコム

    USB-C - Lightning 変換アダプタ (タイプC ポートtoライトニング プラグ) PD対応 60W 急速充電 コンパクト

    エレコム
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(TM)ケーブル1本で、身の回りのあらゆるデバイスを充電可能に。USB Type-CプラグをLightningプラグに変換するアダプターです。MFi正規認証を取得した製品で、iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。
    用途USB Type-C(TM)プラグをLightningプラグに変換するアダプターです。USB Type-CケーブルでLightningポート搭載端末の充電やデータ転送を可能にします。 。AppleのMFi(Made for iPhone/iPad)正規認証を取得した製品です。iOS・iPadOSのアップデートに対応しているので安心して使えます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器への充電が可能です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。Hi-Speed USB(USB2.0)で、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。USB Type-Cケーブルのプラグ部分とほとんど同じ大きさで、接続しても邪魔になりにくいコンパクトデザインです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※本製品はUSB OTG(USB On-The-Go)非対応です。USBメモリ、USBレシーバーなどの直接接続は正常に動作しない場合があります。 。※すべてのLightningポート搭載機器での動作を保証するものではありません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク適合最大20V/3A(60W)規格MFi規格正規認証品、Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート - Lightningプラグ対応機種Lightningポート搭載のiPhone、iPad、iPod、AirPodsなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×保証期間1年間転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ紙箱
  • iPad ペンシル 2018年以降対応 USB-C急速充電 デジタル残量表示 傾き感知 パームリジェクション 磁気吸着 エレコム

    iPad ペンシル 2018年以降対応 USB-C急速充電 デジタル残量表示 傾き感知 パームリジェクション 磁気吸着

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    約16時間の連続使用が可能な、iPad用アクティブタッチペンです。電池残量は画面に数字で表示されるため、充電のタイミングがひと目でわかり、うっかり充電し忘れるのを防げます。約20分でフル充電できる急速充電機能を搭載。長時間の作業にぴったりで、集中して描き続けたい方におすすめです。
    用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルで充電でき、約16時間の連続使用が可能。長時間の作業にもおすすめです。 。※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。電池残量は画面にデジタル数字で表示されるので、充電のタイミングがひと目でわかります。うっかり充電を忘れる心配もありません。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先でより繊細なタッチを実現。図面や細かいイラスト作業などにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに描き込みやすいです。 。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 。※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。交換用のペン先を2個と、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネットホワイト質量(g)約14備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。外形寸法(mm)全長:約165、直径:約9.1、ペン先:約1.6対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2025年9月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。使用時間約16時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池保証期間1年間
  • iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能 エレコム

    iPad ペンシル タッチペン USB-C急速充電 傾き検知 磁気吸着 パームリジェクション ペン先交換可能

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
    用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 。約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 。手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 。タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着できるので紛失を防ぎます。 。iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約12時間の連続使用が可能です。 。ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 。本製品はiPad本体からの給電が可能です。充電時間はiPadの機種により異なります。 。4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 。ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 。交換用のペン先を2個を付属しています。本製品にUSB Type-Cケーブルは付属していないため、USB Type-Cケーブルを別途ご用意ください。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/1A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能。お好みの描き味に合わせて替えることができます。 。画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。付属品交換用ペン先×2材質ペン先ホワイト質量(g)約13外形寸法(mm)全長:約166、直径:約9.0、ペン先:約1.6対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。 ※2018年以前発売のiPadには対応しません。 ※2026年6月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps機能パームリジェクション、傾き検知電池リチウムイオン電池保証期間1年間センサー感知方式筆圧感知:×充電時間(分)約20※使用状況や環境により変化します。使用時間(時間)約12 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。ワイヤレス充電対応×
  • Apple Pencil 交換用 ペン先 2個セット 極細 視差改善 高感度 金属製 エレコム

    Apple Pencil 交換用 ペン先 2個セット 極細 視差改善 高感度 金属製

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シャープペンシルのようにさらさらとした書き心地で、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすく、接地点とのズレを軽減したスリムタイプのペン先。Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)や、メーカー製品のアクティブタッチペン(P-TPACSTAP10WH・P-TPACSTAP10WWH)に対応します。
    用途シャープペンシルの様なさらさらとした書き心地で、摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。 。漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいスリムタイプのペン先です。 。ペン先は約1mmと細く、接地点とのズレを軽減しているので狙ったところに書き込みやすい形状です。 。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。 。ペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。 。Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Apple Pencil Pro)に使用可能です。 。※本製品はApple Pencil専用です。 。2個入りです。 。※iPadの画面を傷付けるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。セット内容交換ペン先:2個材質本体:ポリカーボネート、ペン先:銅外形寸法(mm)ペン先:約1対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)、Apple Pencil Pro
  • iPad専用充電式タッチペン ナカバヤシ

    iPad専用充電式タッチペン

    ナカバヤシ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ・iPad専用傾き検知機能付き充電式タッチペン。・2018年モデル以降のiPad全機種に対応します。・手のひらが画面に当たっても誤動作しないパームリジェクション対応。・ペアリング不要。電源をONにしてすぐに使用できます。※すでにApple Pencilとペアリングしている場合はペアリングを切ってください。・本体内蔵の磁石でiPadの側面に取付け可能です。※充電はできません。・Apple Pencil交換用ペン先に対応。<ご使用上の注意>。※ペン先交換の際はApple Pencil交換用ペン先をご使用ください。
    用途傾けると太さが変わる!付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス]/全長約33cm))、取扱説明書・保証書仕様●充電:Type-C 5V1A●電池:リチウムイオン電池●充電時間:約1時間●連続使用時間:10~12時間●対応機種:2018年モデル以降のiPad全機種●パッケージ寸法/質量:約W50×D18×213mm/約50g材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM(ポリアセタール)ホワイト質量(g)約15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×166先端径(Φmm)2商品タイプ本体
  • タッチペン スタイラスペン 交換ペン先 P-TPACSTAP05シリーズ専用 3個入 樹脂(POM)ペン先 エレコム

    タッチペン スタイラスペン 交換ペン先 P-TPACSTAP05シリーズ専用 3個入 樹脂(POM)ペン先

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    充電式タッチペン(P-TPACSTAP05シリーズ)専用の交換用ペン先です。約1.2mmのペン先で細部まで書き込めて細かい作業に最適。接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減し、パームリジェクションに対応しています。必要な時にすぐに替えられる3個入りです。充電式タッチペン(P-TPACSTAP05シリーズ)専用の交換ペン先です。滑りがよくスムーズに書け、約1.2mmのペン先で細部まで書き込めるペン先です。ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。※完全にズレを感じなくなるわけではありません。パームリジェクション対応なので、液晶画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。3個入りです。※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
    材質ペン先:POM外形寸法ペン先:約1.2mm対応機種P-TPACSTAP05シリーズ入数3個
  • ロジクール Crayon ロジクール

    ロジクール Crayon

    ロジクール(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロジクールCrayonは、創造性を解き放つための、汎用的なピクセル精度のデジタルペンシルで、すべてのiPad(2018年以降)に対応しています。 PDFに印を付ける、手書きのメモを取る、または落書きの傑作を生み出す -ロジクールCrayonはApplePencil対応アプリで動作します。 現在何百ものApplePencil対応アプリが利用できるため、iPad上で学習、コラボレーション、創造を瞬時に開始することができます。 ロジクールCrayonを使うと、ダイナミックな新しい方法で、ApplePencil対応アプリを使ってiPadとやり取りすることができます。 Notability(TM)でメモを取る、TayasuiSketchesで描画する、またはWritingWizardでのライティングを初めて学ぶ場合でも、ロジクールCrayonによって無数のタスクがより簡単かつ楽しくなります。 ロジクールCrayonは、iPadとのインタラクションにエキサイティングな新しい特質を追加します。 PDFに簡単に注釈を付け、Excelで帳簿をつける-手首を軽く動かして手書きのイメージをドキュメントに加えることもできます。 何百ものApplePencil対応アプリをお試しください。 対応アプリは日々増加しています。 平均で満足せずに、プロジェクトを次のレベルに引き上げましょう。 ロジクールCrayonによって、ユニークで個性的なタッチをPages、Keynote、Adobe(R)LightroomCC、およびその他の生産性アプリにもたらすことで、美しくインパクトの強いドキュメントを簡単に作成することができます。 子供の頃は自分自身を簡単に表現できたことを覚えていますか? 大人になった今、再び表現してみましょう。 ロジクールCrayonによって、若い人も、心が若い人も、ひらめいた創造性をプロジェクトやタスクに簡単に追加することができます。 ロジクールCrayonはApplePencilテクノロジーを用いて作られているため、現時点で入手可能な最高のデジタルペンシル体験を実現します。 それだけでなく、何百ものApplePencil対応アプリに瞬時にアクセスすることができます-他に必要なものは想像力だけです。 鉛筆の使い方をご存知ですか? それなら、ロジクールCrayonの使い方もお分かりでしょう。 知覚できない遅延時間とピクセル精度により、1本の線やディテールを失わずに自然なライティングや描画ができます。 線の太さを調節する必要がありますか? 傾けるだけです。 ロジクールCrayonには優れたチップが搭載され、チップの配置角度によって線の太さを動的に調節することができます。 1感圧性はサポートしていません-普通の鉛筆と同様です。 ライティング中に画面上で手のひらを休めましょう-iPadはパームリジェクションをサポートしており、ロジクールCrayonの使用中に自然な手の配置を可能にします。 手の位置について心配する必要なく、手元のタスクに集中できるようになります。 ロジクールCrayonのユニークなデザインは、単に外観のためだけではありません。 フラットな形状により、作業を中断した場所に正確に留まり、デスクから転がり落ちたり、棚の下に入り込んでしまったりするのを防ぎます。 ロジクールCrayonは、1回の充電で7.5時間ライティングができ、30分間使用しないと自動的にオフになり、貴重な電池を節約します。 電池残量が少ない場合でも心配いりません-2分の充電で30分間のライティングが可能です。 「オン」ボタンを押すだけで、iPad上でのライティングや描画をすぐに簡単に開始できます。 ロジクールCrayonは、複雑なデバイスのペアリングやその他の作業なしに、iPadに瞬時に接続されます。 Crayonを使って、ApplePencil対応アプリで新しい言語の学習、スケッチ、デザイン、または創造。 最長7.5時間のライティング時間 バッテリーを節約するために、30分使用しないと自動的に電源がオフになります。 オン/オフボタンは1秒間押す必要があります バッテリー寿命インジケーター オン/オフボタンを短く押します 緑で点灯:電池残量>10% 赤で点灯:電池残量<10% LEDが赤で点滅:電池残量5%未満 iPadLightningケーブルを使用した充電 交換可能なテザーキャップで覆われた充電ポート
    材質チューブ:アルミニウム、キャップ:シリコンラバー、チップカバー:PC+ABS使用電池リチウム電池RoHS指令(10物質対応)対応デバイスタイプiPadPro12.9インチ(第5世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro12.9インチ(第4世代)モデル:A2229,A2069,A2232,A2233、iPadPro12.9インチ(第3世代)モデル:A1876,A2014,A1895,A1983、iPadPro11インチ(第3世代)モデル:Comingsoon(即将推出/Prochainement)、iPadPro11インチ(第2世代)モデル:A2228,A2068,A2230,A2231、iPadPro11インチ(第1世代)モデル:A1980,A2013,A1934,A1979、iPad(第8世代)モデル:A2270,A2428,A2429,A2430、iPad(第7世代)モデル:A2197,A2200,A2198、iPad(第6世代)モデル:A1893,A1954、iPadAir(第4世代)モデル:A2316,A2324,A2325,A2072、iPadAir(第3世代)モデル:A2152,A2123,A2153,A2154、iPadmini(第5世代)モデル:A2133,A2124,A2126,A2125※すべてのiPadモデルは、iOS12.2以降に更新する必要があります商品タイプ本体
  • アップルペンシル 交換用ペン先 【第2/第1世代/USB-C専用】 替え芯 3種類アソート (抵抗/極細/透明タイプ) エレコム

    アップルペンシル 交換用ペン先 【第2/第1世代/USB-C専用】 替え芯 3種類アソート (抵抗/極細/透明タイプ)

    エレコム(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    自分好みの描き心地が見つかる!メーカー製品の抵抗タイプ・極細タイプ・極細透明タイプ3種類のペン先をセットにした交換ペン先アソートです。描きたい線、画面やフィルムの種類によってペン先を交換できます。Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。
    用途メーカー製品の抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH)、極細タイプ(P-TIPAP02)、極細透明タイプ(P-TIPAP04CR)3種類のペン先をセットにした交換ペン先アソートです。 。描きたい線、画面やフィルムの種類によってペン先を交換できます。 。Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)に使用可能です。 。※本製品はApple Pencil専用です。 。抵抗タイプのペン先は滑りにくく、しっかりとした書き心地を実現。文字のとめ・はねなども滑らず書くことができ、紙とペンの使用感に近づけています。 。極細タイプのペン先は約1mmと細く、接地点とのズレを軽減しているので狙ったところに描き込みやすい形状で、漫画やイラスト制作のような細かい作業にも使いやすいです。 。※完全にズレがなくなるわけではありません。 。極細透明タイプは、ペン先が細く、透明度が高い樹脂を使用しているので、接地点が見えやすいです。 。金属製のペン先は摩耗しにくい高感度の銅製素材を採用しています。 。※iPadの画面を傷つけるおそれがあるため、必ず画面保護フィルムを貼ってご使用ください。 。※画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。※紙心地フィルムと一緒に使用するとペン先の摩耗が早くなるおそれがあるのでご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum材質TPEE(抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH))、本体:ポリアセタール・ペン先:銅(極細タイプ(P-TIPAP02))、本体:ポリカーボネート・ペン先:銅(極細透明タイプ(P-TIPAP04CR))対応機種Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)ペン先径(Φmm)抵抗タイプ(P-TIPAPY01WH):約1.8、極細タイプ(P-TIPAP02):約1、極細透明タイプ(P-TIPAP04CR):約1
...