カテゴリ
- 梱包用品(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「paperwave」の検索結果

クッションペーパー
HEIKO(15件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ネット状で使いやすい用途インナーラップに寸法(mm)250×300紙厚(g/m2)60
エアークイックα用フィルム ピロータイプ
アジアハイテックス(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。用途エアークイックα専用フィルム仕様1巻で約2272パック分適合エアークイックαピッチ(mm)50厚さ(μm)40体積(cm3)1ミシン目(mm)110
ボーガスペーパー 厚口
(50件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。用途梱包用緩衝材として。仕様ミシン目無しタイプ厚口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)51
エアークッションメーカー
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。 別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。 必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。 エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。 エアーコントローラーで空気量を調整できます。 エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S材質ポリエチレン(HDPE)温度範囲(℃)135~150コード長さ(m)1.5ウォームアップ時間260秒アズワン品番64-1212-75安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
エアークッションフィルム
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(200m)ほか当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションエコクラフト200×100mm
WILLI¥7,298税込¥8,0281巻5日以内出荷Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。用途緩衝材 エアークッション材質クラフト紙、PE幅(mm)クッション部分:83厚さ(mm)エアー注入時ピロー:18寸法(mm)ピロー1個当たり:100×205対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨)フィルム厚さ(μm)53
エアークッションメーカー3rd
アスウィル¥45,980税込¥50,5781台欠品中アスカ製(aswill)専用フィルムACB/ACMシリーズでピロ―タイプ・バブルタイプの緩衝材を作成できます。 ロール長さ300Mのフィルムや25μm・30μmの厚口フィルムにも対応。 最大9m/分のスピードで製造可能(20μmフィルム時)。 エアーコントローラーで空気量調整可。 スピードは3段階で切替可能(フィルム厚み20・25・30μm切替)。 フィルムの使い終わりが分かるブザーお知らせ機能付き用途エアークッションフィルムに空気を封入するエアークッション製造機適合【フィルム】aswill(アスカ)製ACF~、ACB~全シリーズコード長さ(m)1.5ウォームアップ時間約120秒間
エアーキャップ
三友(46件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。種別緩衝材(エアー)質量(g)500