カテゴリ
- 事務用品(5)
- ボールペン替芯(3)
- 万年筆インク/関連品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(377)
- 高圧用管継手(11)
- 油圧ホース(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(644)
- 空圧補器(48)
- ホース(14)
- 制御機器(31)
- ディスクリート(4)
- 同軸コネクタ(2)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バルブ(6)
- 医療(38)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 科学研究・開発用品(31)
- 学童・教育用品(23)
- トラック純正部品(19)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 梱包用品(13)
- 厨房用品(11)
- 自動車純正部品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(3)
- バイク部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 農業機械(2)
- 空圧工具(2)
- 救急・衛生(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- パーカー(PARKER)[事務用品](5)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](36)
- パーカーハネフィン(37)
- ParkerTAIYO(884)
- Parker UCC(14)
- PARKER[医療](7)
- ホンダ(6)
- パーカーエンジニアリング(16)
- CLEMENT CLARKE INTERNATIONAL(9)
- MAZDA(マツダ)(4)
- RS PRO(57)
- SKC(環境測定)(30)
- SPARKFUN(23)
- SunMed(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- Transair(50)
- パーカーアサヒ(11)
- パーカーコーポレーション(21)
- 三菱ふそう(18)
- ブランドをもっと見る
適合本体シリーズ名
入数(本)

空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー
パーカーハネフィン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷制御ギアにアクチュエータスイッチ付き。 バルブ及び電気コンタクトブロック Parkerのバルブと電気コンタクトブロック バルブとコンタクトブロックのモジュラ構築により、柔軟な構成が可能です。 高品質バイトンシールは、空圧システムの信頼性を保証します。 モジュール構造。 コンポーネント部品は個別に注文する必要があります。 4mm、3//2常時開又は常時閉機能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22mm コンタクト定格240 Vac 3 A 高品質手動操作スプールバルブ ビトンシール 正圧又は負圧ライン適しています仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●接続ポートのネジ:プッシュイン4mm●メーカーシリーズ:PXB●最高使用圧力:9バール●最大流量率:60L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度mAx:+60℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:414-7541アズワン品番68-4149-82
エア ルブリケータ Parker P31シリーズ
パーカーハネフィン¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ルブリケータ P31シリーズ空圧ルブリケータです。Legris P31シリーズの空圧エアプレパレーション機器と完全に互換性があります。 内蔵ポート付きのモジュラ設計 頑丈で軽量なアルミ製 幅広い空気流量に比例したオイル供給 指先でのきめ細かいラチェット制御で油滴率を調整可能 片手操作でカートリッジを簡単に取り外し可能 確実なバヨネットラッチにより、正しい安全な取り付けを実現 プラスチック製 / 金属製ボウルのオプション仕様●メーカーシリーズ:P31●ポートの接続:BSPP 1/4●最大流量率:40SCFM●ドレインタイプ:なし●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジ規格:BSPP●最高使用圧力:17バール●動作温度 Max:+65.5℃●動作温度 Min:-10℃●ボール材料:アルミ●RoHS適合状況:適合●コード番号:867-5706アズワン品番68-4150-84
空圧タイマ Parker PRTシリーズ
パーカーハネフィン¥66,180税込¥72,7981個7日以内出荷すべてのロジックユニットは、別売りの個別の2又は3ポートベースに取り付ける必要があります。 ロジックユニットには入力(緑)及び出力(赤)の圧力インジケータがあり、該当信号の状態が示されます。 ユニットにはあらゆるタイプのベース取り付け用のキャプティブねじが付属し、シーリングOリングは各ユニットの底にあります。 タイマモジュール ソレノイドコイル/コア、動作スプリング、タイミングディスク、フィルタ、ダイアフラムから構成される空圧式タイマです。 通電するとコアがコイル内に移動し、ダイアフラムに圧力がかかります。 ダイアフラムはトップのチャンバに移動し、タイミングディスクを通じて空気が排出されます。 ニードルバルブを調節することにより、遅延を調節できます。 高い信頼性 長い寿命![ボールペンレフィル M芯 パーカー(PARKER)[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61080452-170512-02.jpg)
ボールペンレフィル M芯
パーカー(PARKER)[事務用品](12件のレビュー)¥799税込¥8791個ほか当日出荷インクが出る量を一定に保持しているので、インク溜まりができにくい替芯です。入数1本商品タイプレフィル繰り返し・詰め替え対応![超音波用ゲル アクアソニック100 01シリーズ PARKER[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54531043-220303-02.jpg)
超音波用ゲル アクアソニック100 01シリーズ
PARKER[医療]¥999~税込¥1,099~1本当日出荷広い周波数帯域で高い伝導性を有する高粘性タイプです。品名アクアソニック 100組成逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤、水溶性香料、食品着色料![超音波用ゲル アクアソニッククリア 03シリーズ PARKER[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54531068-220303-02.jpg)
超音波用ゲル アクアソニッククリア 03シリーズ
PARKER[医療]¥999~税込¥1,099~1本当日出荷無色透明・無香料の高粘性タイプです。品名アクアソニッククリア組成逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤![超音波用ゲル アクアソニック100 01シリーズ PARKER[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12080515-220927-02.jpg)
超音波用ゲル アクアソニック100 01シリーズ
PARKER[医療]¥11,980税込¥13,1781個(5000g)当日出荷広い周波数帯域で高い伝導性を有する高粘性タイプです。付属品空ボトル1本成分逆浸透水、保湿剤、ポリマー、防腐剤、水溶性香料、食品着色料内容量(g)5000アズワン品番7-6808-03![超音波用ゲル アクアソニック 100 個包装タイプ 01シリーズ PARKER[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60710618-251009-02.jpg)
超音波用ゲル アクアソニック 100 個包装タイプ 01シリーズ
PARKER[医療]¥32,980~税込¥36,278~1箱(48個)ほか4日以内出荷●感染予防の個包装ゲル●無色透明・無香料容量20g(1個あたり)![5thボールペン替芯 F パーカー(PARKER)[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
5thボールペン替芯 F
パーカー(PARKER)[事務用品](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷パーカー 5th テクノロジーペン用インク替芯、F、ブラック 書き手の癖に対応する柔軟なペン先が、紙の上をすべるようなしなやかな書き味を実現 なめらかに想いを綴る美しい顔料インク 正確なレタリングやディテールを叶えるFサイズのペン先 ブラックの替芯1本入り適合本体シリーズ名パーカー 5thインク色ブラック入数1商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応![超音波用ゲル スキャンソニック 11シリーズ PARKER[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80630955-240718-02.jpg)
超音波用ゲル スキャンソニック 11シリーズ
PARKER[医療]¥35,980税込¥39,5781セット欠品中広範囲に塗布可能な低粘性タイプです。成分ポリマー、保湿剤、逆浸透水、食品着色料、香料、防腐剤セット内容3.8L×4本、詰め替え用空ボトル×2本、ポンプ1本アズワン品番64-8866-39![超音波ゲルウォーマー PARKER[医療]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54530386-220303-02.jpg)
超音波ゲルウォーマー
PARKER[医療]¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷超音波ゲル(250mL)用の保温器です。電源AC120V 50/60Hz(AC100~120Vで使用可能)安全装置オーバーヒート防止用温度センサー及び熱のカットオフ機能付適合径(Φmm)ゲル容器:~52![グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F431GUGU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥5,630~税込¥6,193~1本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。2000~5000psi(13.8~34.5MPa)の圧力範囲を持つホースです。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム内径(Φmm)6.3規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0外径(Φmm)13.0許容曲げ半径(mm)50以上適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![ボールペンレフィル M芯 パーカー(PARKER)[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61080452-170512-02.jpg)

![超音波用ゲル アクアソニック100 01シリーズ PARKER[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54531043-220303-02.jpg)
![超音波用ゲル アクアソニッククリア 03シリーズ PARKER[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54531068-220303-02.jpg)

![ボールペンレフィル F芯 パーカー(PARKER)[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61091388-170517-02.jpg)
![超音波用ゲル アクアソニック100 01シリーズ PARKER[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12080515-220927-02.jpg)
![超音波用ゲル アクアソニック 100 個包装タイプ 01シリーズ PARKER[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60710618-251009-02.jpg)




![クインク・カートリッジインク パーカー(PARKER)[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34088286-190125-02.jpg)
![超音波用ゲル スキャンソニック 11シリーズ PARKER[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54530395-220303-02.jpg)






![クインク ボトルインク パーカー(PARKER)[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65034147-170627-02.jpg)

![超音波用ゲル スキャンソニック 11シリーズ PARKER[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono80630955-240718-02.jpg)

![EO-2 GE-R-ED オスコネクター Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12929536-221109-02.jpg)
![EO-2 T ユニオンティー Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12930279-221109-02.jpg)
![超音波ゲルウォーマー PARKER[医療]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54530386-220303-02.jpg)
![EO-2 FM ファンクションナット Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12930367-221109-02.jpg)
![EO-2 VKAM キャップ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12930647-221109-02.jpg)
![グローバルコアホース F431GUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
![EO-2 EW スイベルナットエルボ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12930078-221109-02.jpg)