カテゴリ
- トラック用品・パーツ(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
「patlite 24v55w」の検索結果

ハロゲン電球
パトライト(PATLITE)(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から91日以内出荷●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
ハロゲンランプ H3 24V55W
STANLEY(スタンレー電気)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。タイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)24口金その他電球形状H3
回転灯用LED電球
パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
ハロゲンランプ H3 12V
(78件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして適合フォグランプ・ヘッドランプ色クリアタイプH3定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
特殊バルブ回転灯用 24V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)当日出荷用途回転灯用色クリア定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアー
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプ適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等色クリアタイプシングル球定格電力(W)5定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)36.5×Φ19ガラス球形式G18他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
AC120V/40W 電球(ダブルベース回転灯用/2個)
エスコ(3件のレビュー)¥1,080税込¥1,1881パック(2個)当日出荷仕様120V-40Wエスコ品番EA758ZK-54寸法(mm)Φ35×52口金BA15光色クリア
小型回転灯 SKH-EAシリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
ハロゲンランプ H3 12V
STANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷色クリアタイプH3定格電圧(V)12口金PK22sガラス球形式T10色温度(K)3000
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24