カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pav12v25-10000s」の検索結果

AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイント
NETGEAR¥53,980税込¥59,3781台63日以内出荷WAX610Y-100EUSの特長。屋外向けAP。IP55相当の防水・防塵対応WiFi 6(802.11ax)法人向けアクセスポイント。利用シーン。小規模オフィスや店舗の他、ゴルフ場、建設現場の仮家屋、キャンプ場、学校、レストラン、病院、ホテルなど様々な場所で利用可能です。PoE対応で電源アダプター不要。PoE+対応2.5Gbps LANポートを1基搭載しており、PoE+受電による電源供給が可能です。(電源アダプター別売り: PAV12V25/PAV12V35)。インスタントメッシュ対応。WAX610Y同士や、他のアプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築することができます。Insight クラウド管理アプリ対応。NETGEAR Insightは初期設定から監視・管理・運用までアプリ/Webで簡単に行え、Insight対応のネットギア製品を一括で管理する事も可能。またスタンドアロンでの動作もできます。壁掛け、天井、ポールへの取り付けが可能。マウントキット付属で、壁掛け、天井、ポールへの取り付けができます。製品保証。5年保証(購入から30日以内にユーザー登録を済ませておくことが必須)仕様●PoE (Power over Ethernet):IEEE 802.3at PoE+/IEEE 802.3af PoE 対応● フルパフォーマンスのためにはIEEE 802.3at PoE+による給電が必要です●ワイヤレスメッシュ:アプリ&クラウドアクセスポイント (一部WiFi 5製品を除く) と接続してメッシュネットワークを構築可能●管理:Insightクラウド管理/スタンドアロン、AX1800 Insight アプリ&クラウド 屋外向けワイヤレスアクセスポイントセット内容WAX610Yアクセスポイント本体壁/天井取り付けキットポールマウントキットインストールガイド電源アダプター別売 (型番: PAV12V-100NAS/PAV12V25-10000S/PAV12V35-100JPS)質量(g)940消費電力(W)PoE:16.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)81×305×34型番メーカー:WAX610Y-100EUS接続同時接続数:30、最大:250速度AX1800 (1201 + 574 Mbps)セキュリティ8つのSSID, Client isolation使用例中小規模企業RoHS指令(10物質対応)対応LANポート:2.5G LAN × 1