カテゴリ

  • 作業工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「paw-42」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PAW-42/43用替刃 V刃タイプ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-42/43用替刃 V刃タイプ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
    用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートワイヤーストリッパーSF ENGINEER(エンジニア)

    オートワイヤーストリッパーSF

    ENGINEER(エンジニア)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    幅広い電線サイズをワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。高精度フラット刃で幅7mmまでのフラットケーブルやリボンケーブルにも対応。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、V刃に変更できます。軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質【刃部】炭素鋼【本体】高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6対応AWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
電設工事関連カテゴリ