カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「paw-43」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PAW-42/43用替刃 V刃タイプ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-42/43用替刃 V刃タイプ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
    用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートワイヤーストリッパーSV ENGINEER(エンジニア)

    オートワイヤーストリッパーSV

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥5,498税込¥6,048
    1丁
    当日出荷
    幅広いサイズの電線をワンアクションでストリップできるオートワイヤーストリッパー。高精度のV字刃で、確実かつ綺麗にストリップできます。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。より線から単線までAWG30~10の幅広い電線サイズに対応。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。ブレードユニットを交換することで、フラット刃に変更できます。ストリップ長さを5~18mmに調整できるストリップゲージ付き。軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途電線のストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック&TPR全長(mm)195質量(g)160切断能力(mm)Φ2.6適合サイズAWG30~10先端厚さ(mm)18先端幅(mm)50適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ ENGINEER(エンジニア)

    PAW-42/43用替刃 フラット刃タイプ

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    オートワイヤーストリッパー用の交換替え刃。PAW-42/43用の替え刃です。摩耗時の交換や、刃形状の変更ができます。
    用途電線、フラットケーブルのストリップに。材質刃部/炭素鋼、本体/高強度プラスチック寸法(mm)39×23×18.5質量(g)8適合サイズAWG30~10適合サイズ(mm2)0.05~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー ケミカルスクリュー

    ワッシャー

    ケミカルスクリュー
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(1000個)
    3日以内出荷
    結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
    用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。
  • ゲーミングマウス ?影 - Meiying - KIBU

    ゲーミングマウス ?影 - Meiying -

    KIBU
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    大人気マウスシリーズ『影-YING-』のマグネシウム合金バージョン。超軽量ゲーミングマウス。マウスのトップシェルに穴抜きのないマグネシウム合金を採用。高耐久・高剛性を実現、重量わずか約43gに抑えた超軽量設計。PixArt社 PAW3950HS ゲーミングセンサーを搭載。最大30,000DPI、最大トラッキング速度750IPS、最大加速度50Gの精度、性能を兼ね備えています。最大ポーリングレート8000Hz対応(。2.4Ghz接続時)。入力遅延を極限まで低減し、競技レベルの応答速度を実現。Omron Opticalsスイッチ搭載。メカニカルスイッチのような物理接点ではなく、光学センサーによって作動。チャタリングが発生せず、高耐久・高速反応を実現。
    付属品ケーブル×1、ドングル×1、1knanoレシーバー×1、替えPTFEマウスソール×1、マウスグリップテープ×1仕様MCUチップ:Nordic 52840質量(g)47スイッチ【搭載スイッチ】(メインスイッチ)Omron Opticals接続方式USB有線+2.4G無線分解能(dpi)50~30000接続USB Type-CセンサーPAW3950HS速度IPS:750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×119×37保証期間1年間バッテリー容量(mAh)220PCデータ送信ポーリングレート:125~8000Hz(2000Hz~は無線接続時にのみ有効)エンコーダ種類TTC Dust-Proof silver