カテゴリ
- 日用品(9)
- 洗剤・除去剤(6)
- 厨房用品(4)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pax naturon」の検索結果

パックスナチュロンキッチンスポンジ
太陽油脂(19件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷骨格構造の目の荒いスポンジなので、水切れが良く衛生的です。研磨剤などを使用していないので食器を傷つけません。材質軟質ポリウレタン寸法(mm)70×35×110色ピンク、緑種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×35使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
パックスナチュロン ボディーソープ
太陽油脂(1件のレビュー)¥869税込¥9561個(500mL)当日出荷石けんの主原料にヒマワリ油を使用した、植物性石けんのボディソープです。素肌のうるおいを保つビワ葉エキスを使用。合成界面活性剤、合成酸化防止剤、防腐剤、着色料は無添加です。香料はローズマリー、ラベンダー、エストラゴン、ゼラニウムなどの精油を原料にしたフレッシュハーバルグリーンの香りです。開封時に便利な”イージーオープンチャック付きパウチ”を使用。プラスチック資源を節約する詰替用です。使用場所浴室アズワン品番64-1135-70商品タイプ詰替用
パックスナチュロン石けんはみがき
太陽油脂(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷100%自然由来成分。はみがきの直後に飲食しても味が分かる。泡立ちひかえめ。1976年に発売した40年以上愛され続けているロングセラー商品。甘味がなく、ハッカの香りが爽やかな使用感です。スッキリとした清涼感がお好きな方にオススメです。アズワン品番64-3415-07
ナチュロンお風呂洗い石けん
太陽油脂¥539税込¥5931個(450mL)当日出荷天然オレンジオイル配合で香りも汚れ落ちも良く、幅広い用途にお使いいただけます。逆さでも使えるスプレーなので、楽にお掃除ができます。使用場所浴室アズワン品番64-1227-98商品タイプ詰替繰り返し・詰め替え対応
パックスナチュロン洗濯槽&パイプクリーナー
太陽油脂(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(300g×3個)当日出荷酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分)液性弱アルカリ性使用場所浴室
パックスナチュロン ハンドソープ
太陽油脂¥559税込¥6151個(260mL)当日出荷手にやさしいハンドソープです。ひまわり油を主原料にしており、ぬるぬるせずさっぱりと洗えます。合成添加物は使用しておりません。ヒノキエキス配合。泡状ポンプなので使いやすく、経済的です。小型でボトルの裏が平らなので壁にピッタリ置けて場所を取りません。商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
パックスナチュロン 泡状ポンプ式 ボディーソープ
太陽油脂(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個(500mL)翌日出荷石けんの主原料にヒマワリ油を使用した、植物性石けんのボディソープです。素肌の潤いを保つビワ葉エキスを使用しています。合成界面活性剤、合成酸化防止剤、防腐剤、着色料は無添加です。香料はローズマリー、ラベンダー、エストラゴン、ゼラニウムなどの精油を原料にしたフレッシュハーバルグリーンの香りです。濃密な泡を作り出す”エコホイッパ―”付きのボトルを使用しているので、全身を優しく洗い上げます。使用場所浴室商品タイプポンプ
パックスナチュロン純粉せっけんN
太陽油脂(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷パーム・ヤシを原料にした植物性石けん・アルカリ剤(炭酸塩)無配合のため、絹やウールにもお使いいただけ、 ふんわりと洗い上げます。・赤ちゃんや肌のデリケートな方への肌着洗いにもお使いいただけます。・合成界面活性剤、リン酸塩、蛍光増白剤や酵素、香料、酸化防止剤は使用していません。・純石けん分の残り1%は、不けん化成分となります。形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
パックスナチュロン フェイスクリアソープ
太陽油脂(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(95g)翌日出荷きめこまかな泡立ちで、皮脂を落としすぎずしっとりと洗い上げます。シリーズパックスナチュロン性別男性用、女性用商品タイプ本体洗顔タイプ固形
木工用みつろうクリーム
尾山製材(32件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品危険物の類別非危険物
パックスナチュロン モイストローション
太陽油脂¥2,398税込¥2,6381個(100mL)翌日出荷洗顔後の肌を弱酸性に保ち、ひきしめる化粧水です。植物エキスにより、潤いを保ち、みずみずしい肌にします。エタノール含有量を抑えた(0.5%未満)、マイルドなつけごこち。とろみのある化粧水でお肌の潤いを守ります。トレハロース、クインスシードエキス配合。
同軸ケーブル RG178B/U 30m 50 Ω MEC COAXIAL 1巻 30メートル入
Alpha Wire¥41,980税込¥46,1781巻(30m)当日出荷MIL-C 17D Coaxial Cable RG 178 B/U An RG178B/U coaxial cable with a transparent sheath and SPC braid for signal protection Features and Benefits ・ 94% coverage silver plated copper braid shield ・ 70% propagation velocity仕様●終端処理済み / 未処理終端:未処理終端●同軸タイプ:RG178B/U●特性インピーダンス:50Ω●外径:1.8mm●リール長さ:30m●シース色:透明●シース材質:EFF●導体材質:銀めっき銅●断熱材:TFE●導体ストランドタイプ:ソリッド●コアストランド:1/0.3●動作温度 Min:-20℃●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:156-8024アズワン品番68-4149-65
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷カラー = ナチュラル。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 5mm。材料 = PA。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.14g/cm3。引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa。燃焼性評価 = UL HB。吸水 = 8.5%。動作温度 Max = +100℃。伸長 = 150%。。RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor - MAX30101 & MAX32664 Qwiic
SPARKFUN¥13,980税込¥15,3781個33日以内出荷Description。The SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor is an I2C based biometric sensor, utilizing two chips from Maxim Integrated:the MAX32664 Biometric Sensor Hub and the MAX30101 Pulse Oximetry and Heart Rate Module. While the latter does all the sensing, the former is an incredibly small and fast Cortex M4 processor that handles all of the algorithmic calculations, digital filtering, pressure/position compensation, advanced R-wave detection, and automatic gain control. We've provided a Qwiic connector to easily connect to the I2C data lines but you will also need to connect to two additional lines. This board is very small, measuring at 1in×0.5in(25.4mm×12.7mm), which means it will fit nicely on your finger without all the bulk.。The MAX30101 does all the sensing by utilizing its internal LEDs to bounce light off the arteries and arterioles in your finger's subcutaneous layer and sensing how much light is absorbed with its photodetectors. This is known as photoplethysmography. This data is passed onto and analyzed by the MAX32664 which applies its algorithms to determine heart rate and blood oxygen saturation(SpO2). SpO2 results are reported as the percentage of hemoglobin that is saturated with oxygen. It also provides useful information such as the sensor's confidence in its reporting as well as a handy finger detection data point. To get the most out of the sensor we've written an Arduino Library to make it easy to adjust all the possible configurations.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Pulse Oximeter and Heart Rate Monitor Hookup Guide。Features。SparkFun Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor。MAX30101 and MAX32664 sensor and sensor hub。Qwiic connectors for power and I2C interface。I2C Address:0x55。MAX30101 - Pulse Oximeter and Heart-Rate Sensor。Heart-Rate Monitor and Pulse Oximeter Sensor in LED Reflective Solution。Integrated Cover Glass for Optimal, Robust Performance。Ultra-Low Power Operation for Mobile Devices。Fast Data Output Capability。Robust Motion Artifact Resilience。MAX32664 - Ultra-Low Power Biometric Sensor Hub。Biometric Sensor Hub Solution。Finger-Based Algorithms Measure Pulse Heart Rate and Pulse Blood Oxygenation Saturation(SpO2)。Both Raw and processed data are available。Basic Peripheral mix optimizes size and performanceアズワン品番67-0426-96