カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(1)

「pb 8100 1-90」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイスグリップ・マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールグリップドライバー ベッセル

    ボールグリップドライバー

    ベッセル(175件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • スイスグリップドライバーマイナス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバーマイナス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    軸径(inch)-材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・マイナスドライバー(台紙付)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップドライバープラス

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。
    材質(軸)スチール材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 精密用マイナスドライバー ANEX

    精密用マイナスドライバー

    ANEX(32件のレビュー)
    85税込94
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)10材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー パワーグリップ モノタロウ

    ドライバー パワーグリップ

    モノタロウ(312件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
    用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • マイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    マイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナスドライバー ホーザン

    マイナスドライバー

    ホーザン(13件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    一般のドライバーよりもひと回り細い軸を採用していますので、家電製品等に多く見られる奥まった所のネジに最適です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • メガドラ普通ドライバー ベッセル

    メガドラ普通ドライバー

    ベッセル(8件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • メガドラ貫通ドライバー ベッセル

    メガドラ貫通ドライバー

    ベッセル(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スイスグリップ・プラスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・プラスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スイスグリップ・ドライバーセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップ・ドライバーセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から100日以内出荷
    スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
    種類セット品材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOレインボーマイナスドライバー(38100.1-90GR・38100.2-100YG・38100.3-120YE・38100.4-140OR・38100.5-160RE・38100.6-180BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット6本組。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。
    質量(g)616
  • レインボースイスグリップドライバー4本組 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボースイスグリップドライバー4本組

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製です。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    トラスコ品番857-2143セット内容マイナスドライバー:8100-1-90GR、8100-2-100YG、8100-3-120YE、8100-4-140OR、8100-5-160RE、8100-6-180BL、ホルダー
  • レインボードライバー6本セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボードライバー6本セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    セット内容マイナスドライバー(8100-1-90GR・8100-2-100YG・8100-3-120YE・8100-4-140OR・8100-5-160RE・8100-6-180BL)、ホルダー質量(g)524材質(グリップ)サントプレン商品構成セット
  • レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボー ドライバーセット (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOレインボーマイナスドライバー(38100.1-90GR・38100.2-100YG・38100.3-120YE・38100.4-140OR・38100.5-160RE・38100.6-180BL)、ホルダー。スイスグリップEVOレインボードライバーセット6本組。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ホルダー付きです。外箱付きです。
    質量(g)831
  • レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    レインボーマイナスドライバー

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
    種類グリップドライバー材質(グリップ)サントプレン商品構成単品
  • ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X90シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 PBSAS10X90シリーズ

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)90作動方式押出単動形シリンダー径(Φmm)10
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X90シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X90シリーズ

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    ストローク(mm)90作動方式複動形シリンダー径(Φmm)10
  • ベース弦 D'Addario

    ベース弦

    D'Addario
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    D'Addario社で展開をしていたEXPPB190GSの後継品番となるXTB3790GSは、Taylor GS MiniRベース用に開発された アコースティックベース弦です。XTシリーズに採用されるコーティング技術により、マルチフィラメントコアと セットのすべての弦に高度な耐腐食性能を発揮し、より長持ちするナチュラルなトーン、ノンコーティング弦のような演奏性と感触、プロジェクションを実現しました。
    タイプ[XT Bass Phos. Br, Cust. Light, GS Mini(R), 37-90] 1st:0.037、2nd:0.050、3rd:0.062、4th:0.090
  • ペンシリンダシリーズ PBDAS10X90 コガネイ

    ペンシリンダシリーズ PBDAS10X90

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    10日以内出荷
    仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)10ストローク(mm)90種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.08~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750