カテゴリ
- バイク純正部品(1,597)
- メカニカル部品(142)
- 制御機器(123)
- 物流用品(96)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 作業工具(46)
- 配管・水廻り設備部材(44)
- 機構部品(39)
- バイク部品(26)
- パソコン/周辺機器(24)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 塗料(22)
- 科学研究・開発用品(22)
- 切削工具(20)
- 測定用品(17)
- 医療(16)
- 農業機械(12)
- 自動車純正部品(11)
- 防犯用品(10)
- 電動工具(10)
- 清掃用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- オフィス家具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 安全用品(7)
- 建築金物(7)
- 家電(7)
- 事務用品(7)
- テープ(6)
- 日用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(1,594)
- 住友重機械工業(103)
- KITO(キトー)(87)
- KEMET(30)
- イマオコーポレーション(26)
- エスコ(26)
- PISCO(ピスコ)(25)
- AMPHENOL(20)
- CKD(19)
- TRUSCO(19)
- 神東塗料(19)
- ALCANhands(16)
- VISHAY(16)
- オンダ製作所(12)
- NAC(長堀工業)(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(10)
- OWLTECH(オウルテック)(10)
- GAONA(ガオナ)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pb-10」の検索結果

プラントボックス(植物培養用) PB-10(10個)
ナリカ¥6,900税込¥7,5901セット5日以内出荷オートクレーブOKで繰り返し使用可能。植物培養に使用する容器で、組織片を培地上へ均等に置床できます。オートクレーブで滅菌して繰り返し使用できます。材質ポリカーボネート(本体)、TPX(キャップ)容量(mL)400寸法(Φ×mm)Φ80×102、口外径70
バケツペール
アイリスオーヤマ(26件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷小容量から大容量まで幅広い品揃えのバケツです。 ホース掛け部があるので、ホースを引っ掛ければ楽に水をためられます。 フタ(別売)をすればペールとしても使用できます。 ↓↓↓対応の蓋の注文コード↓↓↓ 5L:60521982 8L:22735083 15L:60522007 20L:22735108 25L:60522016用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン形状丸形商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
PPバケツ(本体のみ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から翌々日出荷肉厚で強度のあるスタンダードのバケツです。 食品衛生法適合品です。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形商品タイプ本体(フタ別売)繰り返し・詰め替え対応
低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1
SUZUKID(スズキッド)(64件のレビュー)¥699~税込¥769~1箱(0.2kg)ほか当日出荷100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。JIS規格JISZ3211E4313
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥158~税込¥174~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
かるがるパワー平バール
モトコマ(26件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
両面ハトメ 真鍮製
TRUSCO(25件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(20組)ほか当日出荷アルミ製に比べ強度に優れた素材です。用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水
SOFT99(20件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
PPカラーバケツ 10L
TRUSCO(16件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。 食品衛生法適合品です。 HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。材質ポリプロピレン(PP)形状丸形寸法(mm)Φ279×258質量(g)421特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
六角ボルト用キャップ
ラクテム(3件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷から6日以内出荷六角ボルトの頭部に被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ2色よりお選びいただけます。用途六角ボルト用の保護キャップとして。材質(本体)PE
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)
ジーベックテクノロジー¥1,788~税込¥1,967~1本当日出荷から8日以内出荷金型の研磨、バリ取りに最適タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
サポートペンギン11
シーム(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(30本)ほか当日出荷から6日以内出荷茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:5.5×9.5長さ(cm)11適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ
替刃 プラ切刃
ムラテックKDS¥399税込¥4391セット(10枚)当日出荷プラ切り用適合Pカッタートラスコ品番853-3950質量(g)20刃長(mm)11.5刃幅(mm)9刃厚(mm)0.6アズワン品番65-2066-98
静電気防止ポリバッグ
アズワン¥970~税込¥1,067~1箱(100枚)当日出荷から3日以内出荷0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。仕様マチ無し、ジッパー無し材質PE(ポリエチレン)表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12
GPB プラスティックボール回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式。材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
プランジャ シリンジ用
武蔵エンジニアリング¥4,998~税込¥5,498~1パック(50本)当日出荷シリンジ内の液剤を、最後まで無駄なく吐出、液剤のコストダウンを実現します。ディアルワイプ構造により、液剤を確実にワイピングします。液体材料の入ったシリンジの中に入れて、無駄なく最後まで高精度に吐出するためのシリンジ専用プランジャです。用途中・高粘度用材質ポリエチレン(PE)
汎用インクリボン KX-FAN190用
MCO(9件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881箱(10本)当日出荷純正品よりフィルムが20%増量。 まとめ買いでお得な普通紙FAX用インクリボン。 10本パック。用途パナソニック社製KX-FAN190、でんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、(14) が使用できるFAX機対応機種に使用可能長さ(m)【フィルム】18
プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式)
上杉輸送機(17件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。 サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。 軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)。軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。材質(車輪)ゴム材質(キャスターカバー)強化プラスチックキャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個材質(ハンドル)スチール特性騒音対策、防錆騒音対策ありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh
OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。バッテリー容量(mAh)10000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
マグネットパワーベルト
TRUSCO(6件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷表裏両面に強力磁石入です。(異方性)柔軟なベルトタイプなので、ハサミやカッターでカットが可能です。用途工具の保持に。ボードやパネルの掲示に。スチールとスチールの貼り合わせに。材質ラバーマグネット(異方性)タイプ両面磁力奥行(mm)4表面磁束密度(T)0.09吸着力(N/cm2)1.32
ピロボール球面滑り軸受PB
IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
ボルトナットキャップ
ラクテム(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷ボルト・ナットに被せて保護するカバーキャップです。安全面、また固定後の識別にも有効です。M4~20まで、各サイズ3色よりお選びいただけます。用途ボルト・ナット部の保護キャップとして。材質(本体)PE
電源タップ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。色ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格14A・125V適合規格PSEコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)3定格出力DC5V/4.8A(USBポート)機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型アース端子なしマグネットなしプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート4ポート間隔(mm)45(差込口)定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート)雷ガードなし耐トラッキングあり
スポンジボール
ホーシン(HOSHIN)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
...