カテゴリ
- バイク純正部品(52)
- メカニカル部品(31)
- 物流用品(7)
- 鈑金・塗装(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 測定用品(3)
- 電動工具(3)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(52)
- SMC(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 住友重機械工業(5)
- 花岡車輌(5)
- PROST's(5)
- TRUSCO(4)
- 山洋電気(4)
- Optibelt(4)
- イスカル(3)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(3)
- 新富士バーナー(2)
- エバオン(2)
- イズミ(2)
- GFORCE(2)
- RS PRO(2)
- ホーシン(HOSHIN)(2)
- NAKATAKI(2)
- 相原電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pb-300」の検索結果

かるがるパワー平バール
モトコマ(26件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
ステンレスパンチングカゴ SPB
イズミ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から13日以内出荷ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質SUS304高さ(mm)53
イソメックSPプーリー SPB-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
スポンジボール
ホーシン(HOSHIN)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m
オーム電機¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷エアコンなどの冷媒管を曲げる際のベンダーとして、また、埋設配管の一時保護としてもお使いいただけます。曲げる時のキンク防止、埋設・先行配管の破損防止に仕様2分用長さ(m)2
カラー鉄下げ振
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷素早く求芯が得られるベストセラーです。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。用途鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定。摘要下げ振りのみ
イソメックSPプーリー SPB-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
タートルスキン αΩβ アンダーグローブ CP insider
Warwick Mills¥4,998~税込¥5,498~1双当日出荷から翌々日出荷耐切削性と耐突き刺し性を兼ね備えた素材ですので、医療廃棄物処理、リサイクル、および皮下注射針や他の鋭利物を取り扱う際に手を保護します。インナーグローブとして装着が可能です。用途洗濯機洗浄可能CP insider
スチールパンチングカゴ PB
イズミ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から9日以内出荷スチール製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。材質メッキ鋼板高さ(mm)50
フェルトバフ 軸径3.0
アルゴファイルジャパン¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷形状保持が可能なため、角当てや小径穴や溝などの研磨仕上げに適しています。各種金属、セラミックなどの研磨に適しています。研磨材を付着させてご使用ください。
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
イソメックSPプーリー SPB-4
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
型枠用部材 (セパレーター)
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1セット(10本)当日出荷コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。 ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール
イソメックSPプーリー SPB-5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
塩ビ管切断面取り機
MCC(松阪鉄工所)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷小型軽量、現場での寸法合わせによる切断が得意なディスクグラインダータイプの電動工具。重さはたったの、4.2kg、持ち運び、保管に便利な樹脂ケースに収納。切断箇所は一箇所だけのマーキング、機械を載せてそのまま切断、そのまま面取り。アタッチメントを外せば、ディスクグラインダーとして使用可能塩化ビニル管(VU・VP)呼び299Aまで現場を選ばず簡単に切断・面取り可能。付属品ダイヤモンドホイール面取り付き(DWB-105)消費電力(W)720切断能力(Φmm) 樹脂硬質塩化ビニル管VP・VU:Φ89~318、耐火二層管:Φ100~185、ボイド管:Φ89~318電動機電圧(V)単相交流100
コン柱バンド
東京富士商会¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。![丸型グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00633693-141008-02.jpg)
丸型グラタン皿
ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
高輝度バー照明 OPBシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,040~税込¥1,144~1台当日出荷から5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
パイプブラシ
ホーシン(HOSHIN)¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷ロープに取付け管内清掃します。 下水管清掃時に最適です。用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。材質円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
静電気除去ハイパワーバー
ベッセル¥42,980~税込¥47,278~1個5日以内出荷超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内イオン生成方式交流コロナ放電式印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
精密パラレルブロック
ニューストロング販売¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷から10日以内出荷高さ調整・芯出し・測定用としてご利用頂けます。受注生産品です。用途高さ調整、測定用に。材質S50C幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スライド式ポール
光¥779税込¥8571個4日以内出荷のぼり旗に最適な旗竿です のぼり旗設置用ポール 高さ調節できるスライド式です幅(mm)Φ22色青直径(Φmm)22高さ(mm)1600~3000質量(g)662奥行(mm)22Φ
イソメックSPプーリー SPB-8
NBK(鍋屋バイテック会社)¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数8リム幅w(mm)158ハブs1(mm)-
ポバック
ホギメディカル¥20,980~税込¥23,078~1箱(200枚)ほか7日以内出荷直接汚染物にふれる危険がなくなり、作業中の感染防止に、また周囲への汚染の拡散も防止可能。完全溶解温度70℃ウォッシャーステリライザー、洗浄プログラム100℃、10分以上の条件でご使用ください。
EVN ブッシングプーリー SPB 300mm 溝数2
エバオン¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシングは2517です。用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番455-5074材質ねずみ鋳鉄質量(kg)11.5溝数2番号(図面)10適合ベルトA、SPA適合ブッシング2517データム径(mm)300
センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,040~税込¥1,144~1台5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
Vベルトプーリー 2歯 ボア48mm
Optibelt¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6813アズワン品番65-8040-74
Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm
Optibelt¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6815アズワン品番65-8042-77
幅狭バケット(平爪タイプ)
NAKATAKI¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム


























![丸型グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00633693-141008-02.jpg)