カテゴリ

  • オフィス家具(434)
  • 事務用品(34)
  • バイク部品(15)
  • 制御機器(14)
  • 安全標識(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 作業工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 保管用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-9」の検索結果

関連キーワード
589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • かるがるパワー平バール モトコマ

    かるがるパワー平バール

    モトコマ(26件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
    用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
  • 多目的穴埋めキャップ ラクテム

    多目的穴埋めキャップ

    ラクテム(4件のレビュー)
    255税込281
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。
    用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
  • 撥水ワイパーブレード  ガラコ power撥水 SOFT99

    撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水

    SOFT99(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
  • 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプショート硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]

    ジッパー付きポリバック

    クラウン[事務用品](8件のレビュー)
    92税込101
    1パック(20枚)
    当日出荷
    ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。
    乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • アイプレート用裏板 水本機械製作所

    アイプレート用裏板

    水本機械製作所
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用ポリ袋(厚み0.2mm) TRUSCO

    業務用ポリ袋(厚み0.2mm)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1袋(3枚)
    当日出荷
    厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
    用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2透明
  • 半田付用スペーサー MAC8(マックエイト)

    半田付用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    4,398税込4,838
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(9本組)
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプエクストラロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 折戸金物 ブラケット上・下 ハイロジック

    折戸金物 ブラケット上・下

    ハイロジック(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 無地クリアPETボックス HEADS(ヘッズ)

    無地クリアPETボックス

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    中身が見えるクリアの無地ボックスです。
    用途ギフトラッピング材質PET[透明]
  • エスリーブ(WPB) 阪上製作所

    エスリーブ(WPB)

    阪上製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折戸金物 ブラケット下 ハイロジック

    折戸金物 ブラケット下

    ハイロジック
    739税込813
    1個
    当日出荷
    引き戸・折れ戸金具シリーズ
  • CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ タカチ電機工業

    CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ タカチ電機工業

    WCシリーズ用基板 WCPBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    WCシリーズに実装できる専用の基板です。試作や小ロット製作の際にご利用下さい。 材質はガラスエポキシ(FR-4)で両面スルーホール、2.54mmピッチの基板です。 WCシリーズに付属の電池端子を差し込むための穴があります。又、端子の向きを正しくセットするためのシルク印刷付です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシRoHS指令(10物質対応)対応
  • マンネン メラミン タンブラー カルテック

    マンネン メラミン タンブラー

    カルテック
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    耐汚染性を高めた「内面グレーズ・コーティング」です。
    用途洗浄機対応耐熱温度(℃)120容量(cc)310直径×高さ(mm)89×107
  • ゴミ袋 ポリバッグビジネス オルディ

    ゴミ袋 ポリバッグビジネス

    オルディ
    16,980税込18,678
    1箱(20冊×10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    スタンダードゴミ袋
    用途ゴミ袋材質LD(低密度ポリエチレン)
  • ケーブルカッター アイデアル(IDEAL)

    ケーブルカッター

    アイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    バナナカッターの愛称で世界各国で使用されています。 銅線及びアルミ線専用のカッターです。 刃物は手仕上げによるカスタムメイドです。 特殊刃の形状がケーブルを確実にキャッチし、シャープな切れ味を保証します。 スマートなデザインと強靭なボディーは長年使用できるプロ指向のカッターです。
    用途銅線、アルミ線に
  • 小型バンドソーブレード JEFCOM(ジェフコム)

    小型バンドソーブレード

    JEFCOM(ジェフコム)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
    用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本
  • イソメックSPプーリー SPB-4 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-4

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    249,800税込274,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)82
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • 折りたたみメッシュコンテナ TRUSCO

    折りたたみメッシュコンテナ

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    耐久性と効率、互換性と汎用性を重視し設計開発された折りたたみメッシュコンテナです。 折りたたんだ場合、組み立て時の約1/4のスペースです。
  • JPバー9 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    JPバー9

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    429税込472
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    付属品クッション材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ9×9×1t
  • moto g06 タペストリーブルー モトローラ

    moto g06 タペストリーブルー

    モトローラ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    50MP AI 搭載カメラシステムで、どんな明るさでも美しい写真を撮影できます。
    タペストリーブルーディスプレイ約6.9バッテリー容量(mAh)5200容量(GB)128
  • 溝付超短ビット ホルダー付 ANEX

    溝付超短ビット ホルダー付

    ANEX
    1,498税込1,648
    1セット(9本)
    当日出荷
    手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
    セット内容H2.5×19、H3×19、H4×19、H5×19、H6×19、H8×23、H10×26、+1×19、+2×19、専用ビットホルダー質量(g)58差込角(mm)6.35
  • 透明プラスチックケース PBシリーズ タカチ電機工業

    透明プラスチックケース PBシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    179税込197
    1台
    当日出荷
    試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質GPスチロール透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプ TRUSCO

    中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    材質スチールネオグレー
  • エスリーブ 大阪魂

    エスリーブ

    大阪魂
    35,505税込39,056
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ガウディの太陽 ミディ Paperblanks(ペーパーブランクス)

    ガウディの太陽 ミディ

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    2,698税込2,968
    1冊
    翌々日出荷
    ノート(サイズ/ミディ)。アントニ・ガウディ(1852~1926)はカラフルなモザイクやオーガニックフォームを使い、非常に独特な様式の彫刻をバルセロナのあちらこちらで制作しました。ガウディのビジョンへの賞賛の意を込めて、Casa Milaのチムニーポットの抽象的なラインと共に、Park G elの多柱室の天井に使われたモザイクの太陽を再現しました。
    ガウディの太陽質量(g)約322枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×180×20(ミディ)行数21罫幅(mm)6.67デザイン罫線
  • くさいろの童話集 (マキシ) Paperblanks(ペーパーブランクス)

    くさいろの童話集 (マキシ)

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    3,198税込3,518
    1冊
    翌々日出荷
    この幻想的なデザインは、詩人/人類学者であるアンドルー・ラング(スコットランド、1844~1912)の『くさいろの童話集』初版から生まれました。1907年にラングが編纂し、ヘンリー・ジャスティス・フォード(1860~1941)が挿絵を入れたこの本は、12冊の双書からなる『ラング世界童話集』の一冊。妖精の色にちなんだ題名がそれぞれの本に付けられており、このデザインは『くさいろの童話集』初版の表紙を再現しています
    仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズマキシ質量(g)約205タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数192寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×210×22フォーマット形式ドット方眼
  • ヴァン・ゴッホのアイリス ミニ Paperblanks(ペーパーブランクス)

    ヴァン・ゴッホのアイリス ミニ

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    2,298税込2,528
    1冊
    翌々日出荷
    ノート(サイズ/ミニ)。ヴィンセント・ヴァン・ゴッホは後期印象派を代表する偉大な画家の一人ですが、私生活では数々の不安を経験しました。彼は深刻な精神的病によって、フランス南部のサン=レミにあるセントポール病院への入院を余儀なくされましたが、病院の庭、とりわけアイリスを描くことで回復していきました。J・ポール・ゲッティ美術館所蔵のこの独創性に富んだ作品をペーパーブランクスのコレクションに加えられることを心から名誉に感じます。
    ヴァン・ゴッホのアイリス質量(g)約151枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×140×16(ミニ)行数19罫幅(mm)6.60デザイン罫線
  • インクブロット (ミディ) Paperblanks(ペーパーブランクス)

    インクブロット (ミディ)

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    2,398税込2,638
    1冊
    翌々日出荷
    刻み込まれた複雑な文様が手にも目にも心地よい、ルネッサンス期の装丁の真髄を再現した独特のデザイン。世界史においても稀有な時代であったルネッサンス期の書籍は見事に細工されたモロッコ皮の装丁で知られる。植物をモチーフとする繊細な文様は手作業で一つひとつ彫られたもので、極東や中東との貿易ルートを経てヨーロッパに伝えられた。中世の装丁には見られない、軽やかなリズムが新鮮。これら骨董古書の時代を超える美しさをお届けするのがこの「アンティークレザースタイル」。
    仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約149タイプClosure:マグネット式カバー、エッジプリント:なし、:ポーチ:フリーポケット枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×180×20行数1ページあたり:21罫幅(mm)6.67フォーマット形式罫線
  • モネ 菊の花 Paperblanks(ペーパーブランクス)

    モネ 菊の花

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    2,598税込2,858
    1冊
    翌々日出荷
    フランス人画家のクロード・モネは印象主義運動の発起人のひとりで、とりわけ自然の一瞬の美をとらえることに心酔した人物です。素晴らしい花作品の中で、この1897年の作品では、彼が大切にしたジヴェルニーの庭の鮮やかな菊の花が描かれています。
    仕様GSM(紙の厚さ):120カバーハードカバーサイズミディ質量(g)約113タイプClosure:ゴムバンド、エッジプリント:あり、:ポーチ:フリーポケット枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×180×20フォーマット形式ドット方眼
  • ガウディ レウスでの手記 ウルトラ Paperblanks(ペーパーブランクス)

    ガウディ レウスでの手記 ウルトラ

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    3,598税込3,958
    1冊
    翌々日出荷
    ノート(サイズ/ウルトラ)。アントニ・ガウディ(1852~1926)はモダニズムの中心的存在として知られるスペインの建築家です。彼のスタイルの特徴は、オーガニックフォームの表現と卓越したモザイクです。ここでは彼のアイコン的彫刻作品であるサラマンダー像のモザイクとサグラダ・ファミリア教会のイメージ画と共に、Manuscrito de Reus(レウスでの手記)を並べました。
    ガウディ レウスでの手記質量(g)約581枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×230×20(ウルトラ)行数25罫幅(mm)8.11デザイン罫線
  • アイアンホース ミニ Paperblanks(ペーパーブランクス)

    アイアンホース ミニ

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    2,298税込2,528
    1冊
    翌々日出荷
    ノート(サイズ/ミニ)。このパシフィカは、Alice Cordelia Morseがデザインしたダークブラウンの革に金の型打ちを施した装丁を再現したもので、大冒険の精神を表現しています。オリジナルは1890年初版のWilliam Seward Webbによる人気の旅行記「California and Alaska and Over the Canadian Pacific Railway」のために作られました。
    アイアンホース質量(g)約151枚数176寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×140×16(ミニ)行数19罫幅(mm)6.60デザイン罫線
  • ガウディの太陽 ウルトラ Paperblanks(ペーパーブランクス)

    ガウディの太陽 ウルトラ

    Paperblanks(ペーパーブランクス)
    3,598税込3,958
    1冊
    翌々日出荷
    ノート(サイズ/ウルトラ)。アントニ・ガウディ(1852~1926)はカラフルなモザイクやオーガニックフォームを使い、非常に独特な様式の彫刻をバルセロナのあちらこちらで制作しました。ガウディのビジョンへの賞賛の意を込めて、Casa Milaのチムニーポットの抽象的なラインと共に、Park G elの多柱室の天井に使われたモザイクの太陽を再現しました。
    ガウディの太陽質量(g)約581枚数144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×230×20(ウルトラ)行数25罫幅(mm)8.11デザイン罫線
関連キーワード
...