カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 洗車・清掃(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-c1000a」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルスブローコントローラ 千代田通商パルスブローコントローラ千代田通商
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電源不要、エア供給のみで駆動しパルスブロー(間欠ブロー)を発生させます。 エアのON・OFFを繰り返すことによりエア消費量を約50%削減できます。 調整ネジでパルスの調整が簡単に行えます。
用途切粉の吹き飛ばし。 ワークの水切り、乾燥、塗装前除塵。 切削、切断、研削作業時のエアブローによる冷却。 各種エアーブロー仕様パルス制御範囲(Hz):1~15材質本体:アルミニウム、ピストン:ポリアセタール、パッキン:NBR、調整ねじ:真鍮ニッケルメッキ質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.3~1.0使用流体圧縮空気流量(L/min)1000
パルスブローコントローラ ハイパワータイプ 千代田通商パルスブローコントローラ ハイパワータイプ千代田通商
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
エアブローの空気消費量を1/2に低減。電源不要。パルス調整が簡単。エアブロー効果のアップ
用途切粉の吹き飛ばし。エアブローによる冷却。水切り・乾燥。コンベアで製品搬送時のアシスト 。パーツフィーダー等部品の搬送。イオナイザーでの除電。塗装前の除塵。重ねた板・紙・鉄板の分離。プラスチックケース(トレイ)の清掃仕様パルス制御範囲:MAX 15Hz、調整バルブ数:1質量(g)173使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気使用圧力範囲0.3~1MPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
COV,SID*PB-117C-U  836A4KC1000ZC ホンダCOV,SID*PB-117C-U 836A4KC1000ZCホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
COV,SID*PB-117C-U  835A4KC1000ZC ホンダCOV,SID*PB-117C-U 835A4KC1000ZCホンダ
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
COWL *PB-117C-U*  772A1KC1000ZC ホンダCOWL *PB-117C-U* 772A1KC1000ZCホンダ
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
COVER A*PB-117C-U    64311GK1000ZE ホンダCOVER A*PB-117C-U 64311GK1000ZEホンダ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
COWL A*PB-161C-U*  80120MR1000ZA ホンダCOWL A*PB-161C-U* 80120MR1000ZAホンダ
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)脱臭カートリッジINAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から6日以内出荷