カテゴリ
- バイク純正部品(422)
- メカニカル部品(58)
- 制御機器(35)
- バイク部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(24)
- 作業工具(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 科学研究・開発用品(14)
- 切削工具(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 物流用品(7)
- 住設機器(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 機構部品(5)
- 安全標識(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- 保管用品(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 事務用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(5)
- GAONA(ガオナ)(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- INAX(LIXIL)(8)
- KITO(キトー)(6)
- SMC(7)
- SP忠男(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- TRUSCO(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アズワン(4)
- エスコ(16)
- サンワサプライ(9)
- ピーシーエー(7)
- ホンダ(420)
- ユニット(5)
- 三菱マテリアル(6)
- 住友重機械工業(43)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pb11」の検索結果

多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥288税込¥3171セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水
SOFT99(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
ポイントメモふせん 電話メモビジネスパック
ニチバン(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷貼ってはがせるポイントメモの印刷入りタイプ材質基材:古紙パルプ配合率70%再生紙、粘着剤:アクリル系寸法(mm)105×78エコマーク認定認定入数50枚10冊入グリーン購入法適合エコマーク認定番号15 112 017
【修理】トルクコントロール スクリュドライバ(ピストルタイプ)(瓜生製作)US-LT31PB-11(修理)
修理¥22,980税込¥25,2781台10日以内出荷種類トルクコントロール スクリュドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スターロード電気溶接棒(鉄用低電圧)B-1
SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(1kg)当日出荷100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧軟鋼被覆アーク溶接棒です。 軟鋼素材の溶接に使用します。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適しています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。用途100V溶接機で軟鋼溶接を行なう為の溶接棒。材質高酸化チタン系溶接電流(A)30~60棒長(mm)230JIS規格JIS/D4313相当棒径(Φmm)1.4溶接板厚(mm)1.2~3.0
これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復
GAONA(ガオナ)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。材質スチレンゴム使用温度範囲(℃)1~60入数(個)10
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット
azbil(旧:山武)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から22日以内出荷アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット。用途に応じたラインナップを用意。材質-
パラレルブロックセット(平行台) 9組セット
TRUSCO¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷4面研磨仕上げで精度の高い平行度が確立されています。 持ち運びに便利な 持ち手の付いたプラスチックケース付です。用途測定・機械加工等においてのワークの高さ調整に。仕様平行台サイズ:8.5×14×150、8.5×16×150、8.5×20×150、8.5×24×150、8.5×30×150、8.5×32×150、8.5×36×150、8.5×40×150、8.5×44×150トラスコ品番208-3135セット内容ケース、フラットタイプ9種類各2個1組材質/仕上材質:S45C、硬度:HRC48~53質量(kg)5.8硬度HRC48~53アズワン品番64-8633-31
CS・CSSシリーズ用基板 CSPBシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥528税込¥5811枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤー用ベンチホルダー
SHT¥1,698税込¥1,8681個当日出荷プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)全長(mm)130質量(g)100最大締圧力(kN)502018年トラスコ掲載ページ4 1748


電源タップ PD65W充電機能付き クランプ固定式
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281本当日出荷クランプ固定式の電源タップ。USBとACが使え、最大PD65WでノートPCもType-Cで充電可能。デスクの縁にしっかり固定できるクランプ式で、省スペースかつ安定した設置が可能です。USB Type-Cポート3つとUSB Aポート1つを備え、最大65WのPD対応でノートPCなども素早く充電できます。AC差し込み口は斜め設計で、抜き差しがしやすく使い勝手に優れています。前面に2口、背面に2口の計4口仕様で、大型アダプタ同士が干渉しにくい設計です。ホコリ防止シャッターを全ての差込口に採用しており、ホコリによる火災リスクや小さなお子様のコンセント接触による危険を未然に防ぐことができます。プラグの根元には、トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きです。2メートルのロングコードで、離れた電源からでも柔軟に配線できます。コードは被ふく破れによる感電・火災防止に効果的な二重被ふくコードです。質量(g)610スイッチなし適合規格PSE/ありコンセント形状2P(ノーマルタイプ/シャッター・絶縁キャップ付き)定格入力電圧(V)USBポート:AC100(50/60Hz)範囲クランプ固定/最大40mmの天板に取り付け可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×70×43.5(クランプを除く)電源コード(m)2定格出力USBポート:DC5V 合計3A・Type-C単独使用時 DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A・USB-A単独使用時 DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A機能二重被ふくコード、ほこり防止シャッター、耐トラッキング絶縁キャップ付コードVCTFK 2.0スケア(SQ)×2芯、2.0mm平方メートル×2芯、仕上り外形寸法約5.0×8.0mm保護機能過電流保護機能、自動識別IC機能定格容量(W)合計1350まで(13.5A・100V)差込口4口(前面2、背面2個)対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数4ポート:USB-A×1ポート、Type-C×3ポート・USB PD65W対応RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)50(差込口)
コーナーパチン錠(ステンレス)
シブタニ(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途車両、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/光沢バレル研磨製品質量(g)55引張荷重(N)締代1mm:100、締代2mm:130、締代3mm:150RoHS指令(10物質対応)対応
IWC-6SD用溶存酸素センサー
カスタム¥19,980税込¥21,9781個当日出荷溶存酸素用センサー用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査トラスコ品番837-0421対応製品IWC-6SD測定範囲(mg/L)0~20.0測定精度±0.4mg/l分解能0.1mg/lRoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース10m巻
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。トラスコ品番152-6774材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
クラフト紙製マチ付き大型紙袋
ホワイトバリーン¥16,980税込¥18,6781式(100枚)3日以内出荷丈夫なクラフト紙を使用した大容量のマチ付き2層紙袋です。 低コストで場所を取らない段ボール代替の梱包資材としてご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。用途段ボール箱代替、商品(衣料品・紙製品・農作物等)の包装・保管・輸送、ごみ袋構造クラフト紙2層坪量(g/m2)75


電源タップ_PD30W充電機能付き_タワー型
サンワサプライ¥6,198税込¥6,8181本当日出荷4方向からプラグが差し込めるAC12個口とUSB-A(2ポート)とType-C(1ポート)の充電可能なPD30W仕様タワー型電源タップです。 一括集中スイッチ付きなのでUSB充電ポートも含め一括でON/OF可能です。 底面に仮固定用フックきで仮固定ができます。付属品仮固定用ネジ4本スイッチ一括集中スイッチ出力【USB】合計5V 3AUSB-C PD30W (5V 3AA/9V 3A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A)定格100V/14Aコンセント個数12個口コンセント形状2P/ノーマルタイプコード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×99×162電源コード(m)2定格出力最大3A機能二重絶縁ケーブル、絶縁キャップあり/底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付ブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付き保護機能過電流保護機能マグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグ間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
ブレードホース50m巻
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781本当日出荷三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。ホースのみ。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。トラスコ品番152-6804材質ポリウレタン質量(kg)0.173/m色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)11肉厚(mm)2.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)16使用流体空気許容曲半径80mm主な用途各種エア配管特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
プロ用白鉄骨用刷毛
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷塗料の含み、毛腰も良く塗り上がりが美しい。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊、馬混毛主な用途油性塗料、鉄骨用、橋梁用
フィットカバー ブラック
アサヒ (引越)¥31,980税込¥35,1781セット(5枚)当日出荷から9日以内出荷伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。 [素早く、きれいに、らくらく梱包] 家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。 [省資源、低コストの梱包作業を実現] 従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。 [現場でゴミがでません] 引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。 [ベルトとの併用で持ち運びも容易] 重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。材質(表地・中綿・裏地)PE100%、(ゴム)12コール
プロ鉄骨橋梁用 白 平刷毛
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷美しい仕上がり。鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性に優れた刷毛です。用途油性塗料。 鉄骨、橋梁、鉄扉などの塗装用。形状平型種類刷毛材質(毛)混毛主な用途鉄骨用、橋梁用、鉄扉などの塗装用玉厚(mm)27![[125mm]コットンボンネット(マジック式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03605621-260911-02.jpg)
[125mm]コットンボンネット(マジック式)
エスコ(1件のレビュー)¥1,040税込¥1,1441個当日出荷Φ125mmマジック式パット(EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに仕様マジックテープ付エスコ品番EA809PB-11材質タオル地厚さ(mm)約4入数(枚)2直径(mm)125(140)
小型バンドソーブレード
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本
...







































![[125mm]コットンボンネット(マジック式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03605621-260911-02.jpg)