カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 電動工具(3)

「pb180d」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ポータブルバンドソー マキタ

    充電式ポータブルバンドソー

    マキタ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン(BL1830)カーボンブラシ呼び番号430ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]本体寸法(mm)508×231×302仕様無段変速、LEDライト付作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本質量(kg)6.5(バッテリ含む)
  • 充電式ポータブルバンドソー マキタ

    充電式ポータブルバンドソー

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。 ストッパプレート調整可能 LEDライト(残照機能付)
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
  • バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション

    バッチリバンドソー替刃

    トライアルコーポレーション
    5,998税込6,598
    1箱(2本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
    用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
  • 帯鋸刃 マキタ

    帯鋸刃

    マキタ
    12,980税込14,278
    1組(3本)
    当日出荷
    定置式で優れた直進性
    用途各種管材の切断に材質BIM(刃先コバルトハイス)適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル、ステンレス、硬鋼
  • 帯鋸刃 マキタ

    帯鋸刃

    マキタ
    5,998税込6,598
    1組(5本)
    当日出荷
    定置式で優れた直進性
    用途各種管材の切断に適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)材質SK(刃先SK材)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル
  • 小型バンドソーブレード DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    小型バンドソーブレード

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
    用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本