「pb181d」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルバンドソー用ブレード マキタ

    ポータブルバンドソー用ブレード

    マキタ(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(3本)
    当日出荷
    解体工事等で高能率 回し切りでの既設管撤去に
    種別BIM(刃先コバルトハイス)
  • カッティングワックス マキタ

    カッティングワックス

    マキタ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途切断の潤滑用適合機種2107F/FW(2106W、2106)危険物の類別非危険物
  • ポータブルバンドソー用ブレード マキタ

    ポータブルバンドソー用ブレード

    マキタ(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(5本)ほか
    当日出荷
    適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)1インチ当たり山数18
  • 充電式ポータブルバンドソー マキタ

    充電式ポータブルバンドソー

    マキタ(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン(BL1830)カーボンブラシ呼び番号430ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]本体寸法(mm)508×231×302仕様無段変速、LEDライト付作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本質量(kg)6.5(バッテリ含む)
  • ポータブルバンドソー替刃 モノタロウ

    ポータブルバンドソー替刃

    モノタロウ(82件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(1本)ほか
    当日出荷
    M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス販売区分業務用
  • 充電式ポータブルバンドソー マキタ

    充電式ポータブルバンドソー

    マキタ
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。 ストッパプレート調整可能 LEDライト(残照機能付)
  • ポータブルバンドソー TRUSCO

    ポータブルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,698税込5,168特価
    1セット(3本)
    当日出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    高剛性:ホイール間を剛性の高い筒型モータハウジングで繋ぐ構造により製品全体の高剛性を図りました。ストッパプレート調整可能:壁や床際のパイプ切断作業時にストッパが壁や床に当らず切断作業が行えます。無段変速ダイヤル:切段材料に応じて最適なスピードを選択できます。
    用途ガス管、ライニング鋼管、丸鋼などの各種鋼材、電線ケーブル、ステンレス管、アルミサッシなどの非鉄金属の切断に。対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])高速1.6[100]/低速0.8[50]電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプハンディタイプ切断能力(mm)角120×120(直角時)切断能力(mm)丸120(直角時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508×188×256仕様蛍光灯付、二重絶縁、無段変速ダイヤル式付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、カッティングワックス、レンチホルダ3.4質量(kg)6.3トラスコ品番422-7352
  • 充電式ポータブルバンドソー用ブレード マキタ

    充電式ポータブルバンドソー用ブレード

    マキタ
    12,980税込14,278
    1箱(3本)
    当日出荷
    適合本体PB180DZ
  • ドゥファビネ100年アルバムブック式 ナカバヤシ

    ドゥファビネ100年アルバムブック式

    ナカバヤシ
    2,698税込2,968
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    アルバムドゥファビネ※「ドゥファビネ」とは、布地クロスのアルバムをイメージした造語です。飽きのこないシンプルカラーの布生地を表紙に採用しました。何冊も集めたくなる雑貨テイストのアルバムです。
    仕様フリーポケット付(CD、DVD、L判プリント収納可能)タイプブック式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ(2件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
  • ポータブルバンドソー用ブレード(24山) マキタ

    ポータブルバンドソー用ブレード(24山)

    マキタ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(3本)
    当日出荷
    定置性で優れた直進性
    用途各種管材の切断に切断対象ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、ステンレス、硬鋼、電線ケーブル材質BIM(刃先コバルトバイス)1インチ当たり山数24適合切断材ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管/(厚さ)4mm以下アルミ、真ちゅう、塩ビ管/(厚さ)4mm以下ステンレス、硬鋼/4mm以下電線ケーブル
  • グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応 モトユキ

    グローバルソーバンドソーブレード キングコングB 充電式対応

    モトユキ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488特価
    1ケース(3本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    厳選されたバイメタル材を採用しました。硬く粘りのある特性は金属疲労を軽減し、破断までの時間を延ばしました。 手ぶれしやすいハンディ工具に最適なピッチと刃型を採用しました。ガタつきを抑えなめらかな切れ味が持続します。 小さい駆動輪を考慮し、卓越した技術でブレードを接合しています。ひっかかりや跳ねが少なくスムーズに切断します。
    用途一般鋼・ステンレス用。
  • 充電式ポータブルバンドソー マキタ

    充電式ポータブルバンドソー

    マキタ
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    切断能力(mm)パイプ66切断能力(mm)パイプ角66×66バッテリー容量(Ah)6.0×2本バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
  • バンドソー替え刃 新ダイワ

    バンドソー替え刃

    新ダイワ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    バンドソーの替刃