カテゴリ
- バイク純正部品(200)
- 切削工具(7)
- 電動工具(4)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

透明プラスチックケース PBシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質GPスチロール色透明使用温度範囲(℃)-10~+50UL規格UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
充電式ポータブルバンドソー
マキタ¥85,980税込¥94,5781台当日出荷切断能力(mm)パイプ66切断能力(mm)パイプ角66×66バッテリー容量(Ah)6.0×2本バッテリー電圧(V)直流18充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(5本)当日出荷から9日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
バッチリバンドソー替刃
トライアルコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1箱(2本)ほか当日出荷から12日以内出荷大好評のバッチリバンドソー刃!。国産のバイメタルブレードで長寿命!。さらに14/18コンビネーションピッチ採用!。充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
小型バンドソーブレード
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷14山と18山のコンビネーション刃。ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本
充電式ポータブルバンドソーブレード ダブルタイプ
谷口工業¥5,198税込¥5,7181箱(3本)3日以内出荷驚異の耐久性を実現!。素材をゼロから見直し従来比2倍を超える長寿命を実現しました。(同社テスト比)。鋸刃の厚みを0.5mm→0.35mmと30%薄くし切削抵抗を大幅に少なくしました。振動が少なく切削性のアップとバッテリーにも優しくなっています。幅(mm)13厚さ(mm)0.35刃数(p)14/18
カバーセット L.*PB186* 83700K88L00ZB
ホンダ¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷主な適合純正品番83700-K88-L00ZB主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
カバーセット R.*PB186* 83600K88L00ZB
ホンダ¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷主な適合純正品番83600-K88-L00ZB主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50 プロ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

















![[Hexagon]ドライバー 精密 ESD EA552AHシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05053049-241204-02.jpg)