カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 電動工具(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 作業工具(1)

「pb183d 替刃」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルバンドソー用ブレード マキタポータブルバンドソー用ブレードマキタ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(3本)
当日出荷
解体工事等で高能率 回し切りでの既設管撤去に
種別BIM(刃先コバルトハイス)
ポータブルバンドソー用ブレード マキタポータブルバンドソー用ブレードマキタ(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(5本)ほか
当日出荷
適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)1インチ当たり山数18
充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)小型 マキタ充電式ポータブルバンドソー(本体のみ)小型マキタ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小型バンドソー
質量(kg)3.8最大切断能力(mm)66
ポータブルバンドソー替刃 モノタロウポータブルバンドソー替刃モノタロウ(82件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1本)ほか
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)12.7材質M42コバルトハイス取扱説明書(1.2MB)
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション(1件のレビュー)
8,798税込9,678特価
1箱(5本)
当日出荷から9日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃! 国産のバイメタルブレードで長寿命! さらに14/18コンビネーションピッチ採用! 充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断幅(mm)13
充電式ポータブルバンドソー用ブレード マキタ充電式ポータブルバンドソー用ブレードマキタ
12,980税込14,278
1箱(3本)
当日出荷
適合本体PB180DZ
ポータブルバンドソーブレード マキタポータブルバンドソーブレードマキタ
4,298税込4,728
1箱(3本)
当日出荷
軽量&コンパクト 剛性アップ&安定切断 重負荷時も安定した高速切断を実現 高剛性新アルミフレーム ブレード着脱性向上 ブラシレスモーター×定回転制御 コンパクトボディ 最適グリップ位置 ブレード軌道の外側調整 無段変速ダイヤル ロックオンスイッチ フック取付可能(別販売)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)730×13×0.5
バンドソー替え刃 新ダイワバンドソー替え刃新ダイワ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本)ほか
当日出荷
バンドソーの替刃
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3切断能力(mm) 角(90°)120×120切断能力(mm) 丸(90°)120充電時間(分)約22バッテリーリチウムイオン(BL1830)カーボンブラシ呼び番号430ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5ノコ刃周速((m/s)[m/分])1.4[84]~2.7[162]本体寸法(mm)508×231×302仕様無段変速、LEDライト付作業量(目安)1充電あたりの切断(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本質量(kg)6.5(バッテリ含む)
ポータブルバンドソー BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソーBAHCO(バーコ)(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダインゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明)セメダイン(7件のレビュー)
229税込252
1本(20mL)ほか
当日出荷
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーションバッチリバンドソー替刃トライアルコーポレーション
3,798税込4,178
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から12日以内出荷
大好評のバッチリバンドソー刃!国産のバイメタルブレードで長寿命!さらに14/18コンビネーションピッチ採用!充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!
用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断刃幅(mm)13
ポータブルバンドソー用ブレード(24山) マキタポータブルバンドソー用ブレード(24山)マキタ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(3本)
当日出荷
定置性で優れた直進性
用途各種管材の切断に切断対象ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、ステンレス、硬鋼、電線ケーブル材質BIM(刃先コバルトバイス)1インチ当たり山数24適合切断材ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管/(厚さ)4mm以下アルミ、真ちゅう、塩ビ管/(厚さ)4mm以下ステンレス、硬鋼/4mm以下電線ケーブル
ポータブルバンドソー マキタポータブルバンドソーマキタ(2件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
当日出荷
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(45°)50切断能力(mm) 丸(90°)115対応材質鉄工用ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]電源(V)単相100電流(A)(電動機)7.5消費電力(W)(電動機)710コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322タイプ定置式荷重調整方式4段階本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規質量(kg)26トラスコ品番422-7361切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
ウルトラ多用途SU コニシウルトラ多用途SUコニシ(104件のレビュー)
479税込527
1本(10mL)ほか
当日出荷
新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け主成分シリル化ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
帯鋸刃 マキタ帯鋸刃マキタ
12,980税込14,278
1組(3本)ほか
当日出荷
定置式で優れた直進性
用途各種管材の切断に材質BIM(刃先コバルトハイス)適合機種PB180D、2107F/W、(2106/W)主要切断材料ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、電線ケーブル、ステンレス、硬鋼
ポータブルバンドソー替刃 MEIHO(ワキタ)ポータブルバンドソー替刃MEIHO(ワキタ)
5,098税込5,608
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)1140幅(mm)13
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
89,980税込98,978
1台
当日出荷
最適重心設計:重心上にバッテリを配置。刃先へ最適な加重がかかります。 ストッパプレート調整可能 LEDライト(残照機能付)
小型バンドソーブレード DENSAN(デンサン/ジェフコム)小型バンドソーブレードDENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
14山と18山のコンビネーション刃ハイスピード切断の「14山」と、長寿命の「18山」のいいとこどり
用途充電式バンドソー用の替刃材質バイメタル材山数14/18山刃幅(mm)13刃厚(mm)0.5入数5本関連資料(2.14MB)
バンドソー替刃 (10) アサダバンドソー替刃 (10)アサダ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別バンドソー用