カテゴリ
- バイク純正部品(55)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み

20Lペール用 ゴミ袋 PPシリーズ
オルディ¥139~税込¥153~1袋(10枚)ほか当日出荷から12日以内出荷15~20Lのペール容器にぴったりの大きさです。材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)500×600×0.025容量(L)15~20
ポリラピッドブラシ
アルゴファイルジャパン¥4,498税込¥4,9481箱(12本)翌々日出荷ドイツ ポリラピッド社製の高級研掃用ブラシです。用途に応じて毛材をお選び頂き、必要に応じて研磨材を付着させてご使用ください。
45°直角プリズム RPシリーズ
シグマ光機¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から14日以内出荷臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
エポック精密小径ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から6日以内出荷用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
簡易真空引きキット
ロビネア(ROBINAIR)¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷ポケットブラック等の真空ポンプもご使用頂けます。 ※故障の原因になりますので真空ゲージに正圧を加えないでください 真空引き・リークチェックが容易に行えます
オユポリPBチューブ(被膜ポリブデン管)
イノアック住環境¥18,980税込¥20,8781巻(20m)5日以内出荷戸建て住宅の床下配管に最適です。 金属管に比べ、断熱性能に優れています。 保温材のバリエーションは5mm、10mmがあり温暖な地域から寒冷地まで対応頂けます。材質ポリブデン
60°分散プリズム DPシリーズ
シグマ光機¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷から12日以内出荷細くコリメートされた白色光をプリズムに入射させると、波長に対する屈折率の違いによって波長成分に分かれて出射します。分散プリズムは分光器やフェムト秒レーザの発振器の分散補償などに使用されます。
ナイフエッジ45°直角プリズム KRPBシリーズ
シグマ光機¥30,980税込¥34,0781個10日以内出荷から13日以内出荷2面の底面を挟む直角稜線を研磨加工で鋭く仕上げたプリズムです。直角稜を面取りしていないので、斜面側から覗くと直角稜の線が非常に細くなり、継ぎ目のない自然な反射像を観察することができます。
POWER BOX パワーボックス サイレンサー SR4-PB-05
SP忠男¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:SR4-PB-05。販売備考:2010-2017 SR400(EBL-RH03J)。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] SR400 10-17
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら