カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
サービス分類
「pbc-25」の検索結果

バケツフタ
アイリスオーヤマ¥659税込¥7251枚当日出荷小容量から大容量・広口まで幅広い品揃えのバケツの蓋です。 バケツと一緒にご購入いただくことで、保管や運搬に便利なペールとしてご使用いただけます。 内容物のホコリや汚れの侵入を防ぎます。 ↓↓↓対応バケツの注文コード↓↓↓ 5L:60521946 8L:22735029 15L:60521964 20L:22735065 25L:60521973用途水や洗剤の運搬・保管、工具・部材・衛生用品の収納材質ポリプロピレン形状丸形商品タイプフタ
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C) 丸棒 外径25Φmm
ノーブランド¥2,598~税込¥2,858~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプ丸棒規格参考)H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)長さ公差(mm)-0、+3mm切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法外径(実寸)(Φmm)26サービス分類オーダー・加工
【オーダー】りん青銅鋳物(PBC2C)パイプ 外径×内径 55×25
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1本5日以内出荷PBC2Cとは銅・すず・燐・亜鉛・鉛の合金です。耐食性、耐摩耗性、鋳造性がよい。用途歯車、ウォームギア、軸受、スリーブ、ブッシュ、羽根車、一般機械部品等に使用されます材質PBC2Cタイプパイプ切断方法バンドソー切断切断公差-0、+3mm納入寸法(外径×内径)(実寸)(Φmm)56.5×23.6参考準拠JIS規格H5121 CAC502C (連続鋳造黒皮品)サービス分類オーダー・加工