カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pbdads16×100」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS16シリーズ

    コガネイ
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    6,798税込7,478
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動両ロッド仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADシリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADシリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から21日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式複動形
  • ペンシリンダ 複動形 PBDADS10シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDADS10シリーズ

    コガネイ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDADSシリーズ

    コガネイ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式両ロッド複動形
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • マルチマウントシリンダシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダシリーズ

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式両ロッド複動形
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動両ロッド仕様標準ペンシリンダ取付両フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X15シリーズ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 PBDAS10X15シリーズ

    コガネイ
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動形
  • スリムシリンダ 両ロッド 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ 両ロッド 複動形

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ DAD32 コガネイ

    スリムシリンダ DAD32

    コガネイ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
  • マルチマウントシリンダ 複動形 BDADシリーズ コガネイ

    マルチマウントシリンダ 複動形 BDADシリーズ

    コガネイ
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~16 スクエア&コンパクトボディとマウント金具が多彩な取付けを実現。回転レスタイプも充実、高い不回転精度で多様なニーズに対応。
    作動方式両ロッド複動形
エアシリンダカテゴリ