カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「pbdas16x45-a」の検索結果

ペンシリンダ 複動形 PBDAS16X45シリーズ
コガネイ¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。ストローク(mm)45作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
ペンシリンダシリーズ PBDAS16X45
コガネイ¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷仕様センサペンシリンダシリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)45種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750