カテゴリ
- 電動工具(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
「pbh-r3」の検索結果

ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
輪形フックセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥499税込¥5491セット(3個)当日出荷シャッター付きサービスボード専用フックです。 工具の位置を自由にレイアウトでき、工具の収納・作業性に優れています。用途工具・部品類などの保管・管理用トラスコ品番447-2411適合機種C50B材質スチール質量(g)28.3
SDSプラスハンマー用 アングルヘッド
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷このハンマードリル用アングルヘッドを取り付けることにより、ドリルが入らない狭い場所への穴あけも、もうあきらめる必要はありません。回転運動のみのアングルドリルはかなり以前から開発されていましたが、回転と打撃を同時に伝達するコンクリート用のものは存在していませんでした。特にハンマードリルのように強力な打撃力を90°曲げて伝達するというのは技術的に困難なものだったのです。しかし、ボッシュの高度な技術力により、ハンマードリル用アングルヘッドの開発に成功。遂に狭い場所でのコンクリートへの穴あけを可能にしました。用途狭い場所への穴あけにトラスコ品番378-6439