カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)

「pbm-9」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プッシュボタン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュボタン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    当日出荷
    ボタンのような形状で、ひっかかりを防止
    用途電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)3.1使用インシュロックタイT50タイプまで
  • プッシュボタン ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュボタン

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,598税込¥10,558
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    仕様難燃材質66ナイロン幅(mm)6.5全長(mm)10.7色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
  • ブームアームクランプ Frameworks(フレームワークス)

    ブームアームクランプ

    Frameworks(フレームワークス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    5日以内出荷
    ライブパフォーマンス、スタジオ録音、そしてプレゼンテーション。あらゆるシーンでマイクを最適な位置に固定し、最高のサウンドを届けるための必需品です。このブームアームクランプは、安定性と柔軟性を兼ね備え、あなたのマイクセットアップを次のレベルへ引き上げます。・マイクスタンドのセットアップを拡張: 既存のマイクスタンドの垂直シャフトにブームアームを取り付けるためのクランプです。複数マイクの設置や、より複雑なマイクセッティングを可能にします。・堅牢な構造: 耐久性の高いオールスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈な設計。ライブやスタジオの厳しい環境にも対応します。・確実な固定: クランプはマイクスタンドのシャフトをしっかりと掴み、ブームアームを安定して保持します。パフォーマンス中の揺れや位置ずれの心配を軽減します。・簡単な取り付け: 工具不要で、手締め式のノブで簡単に取り付け、取り外しが可能です。素早いセットアップと撤収を実現します。・柔軟な角度調整: ブームアームの角度を自由に調整できるため、マイクを目的の位置に正確に配置できます。・幅広い用途: ドラムのオーバーヘッドマイク、アコースティック楽器のマイキング、追加のボーカルマイクなど、様々な状況で活躍します。・製品タイプ: マイクブームアームクランプ。・材質: スチール。・対応シャフト径: 調整可能(一般的なマイクスタンドの垂直シャフトに対応)。・JANコード: 0716408547985。・モデル名: GFW-MIC-CLMPBM9