カテゴリ

  • 研磨材(7)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 厨房用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「pbta」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パンチングボード用棚 光

    パンチングボード用棚

    光(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    小物を置くのに便利なパンチングボード用棚(カゴ)です。
  • ペンシリンダ 引込単動形 コガネイ

    ペンシリンダ 引込単動形

    コガネイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    作動方式引込単動形
  • 台付シングル混合水栓 TOTO

    台付シングル混合水栓

    TOTO
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • ライブナチュラル プレミアム オール国産材 朝日ウッドテック

    ライブナチュラル プレミアム オール国産材

    朝日ウッドテック
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1箱(12枚)
    5日以内出荷
    基材から表面化粧材の挽き板まで、すべて国産材を使用した床暖房対応フローリング。これまで活用されていなかった広葉樹の小径木をフローリングの化粧材として活用することで、広葉樹の木材としての価値を高め、持続可能な森林経営や木材生産を行う地域の活性化、日本の里山にある豊かな自然を守ることに貢献したい、という思いから生まれました。基材には、国産ヒノキ合板と国産材単板を組み合わせたハイブリット合板を使用。独自の設計で、床暖房仕上げ材としてお使いいただけます。また、表面化粧材には厳選した国産材6樹種を採用し、小径木を活用するため、幅の異なるピースを組み合わせたデザインです。(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)による 「SIAA抗ウイルスマーク」と「SIAA抗菌マーク」を天然木フローリング、複合フローリングとして日本で初めて取得しています。 。【楢 なら】。楢は多くの人が一度は目にしたことがあるドングリの木です。家具等にも人気のある樹種で、杢目が年輪に沿ってはっきりと出る環孔材です。柾目面に虎斑と呼ばれる虎の毛並みの様な模様が出ることがあり、光の当たる角度によって表情を黒や銀色に変化させることから、海外ではSilver Grain(銀杢)と呼ばれ珍重されています。近年、ウイスキーを熟成させる樽の素材として国産の楢材が使用されています。【栗 くり】。栗は耐久性、耐水性に優れ、保存性が極めて高いため、古くから建物の土台に用いられていました。虫害に対しても特別な処理を必要としないほどに耐性があり、防虫処理のなかった時代は貴重な材料とされていました。楢と同様に木目がはっきりとした環孔材で丸みをおびた杢が特徴的です。床材に使用した場合、優しく淡い色味のため家具との調和もとりやすくナチュラルな空間を演出できます。【栓 せん】。栓は若木の時、樹幹に針のような刺があることから別名、針桐とも呼ばれています。杢目ははっきりしており、漆器の下地材としてはケヤキと並ぶ良材で古くから扱われております。東北地方の伝統工芸品である山形仏壇においてもケヤキと栓が使用されており、温かな木目を生かした漆塗りを施しています。また、経年変化によって黄金色になった栓の色艶は欧米でも高く評価されています。【山桜 やまざくら】。サクラの仲間でも山桜は磨くと艶のある光沢が出る上に、その色調も美しいことから高級家具やピアノの外装、漆器にも利用されています。秋田県の樺細工の材料としても有名です。ちなみに観賞用のサクラとして有名なソメイヨシノとの違いは、開花時の葉の出方で見分けられます。ソメイヨシノは葉が出る前に花が咲き、山桜は葉が出るのと同時期に開花するのが特徴です。【桧 ひのき】。日本では昔から建築材として重用され、水に強い性質からヒノキ風呂にも使われています。ライブナチュラルプレミアムでは国産桧を活用。緻密で均一な年輪が美しい木目を生み出し、色艶がよく、桜色のような淡い赤みも現れ、高い意匠性を有しています。また香りある桧のフィトンチッドに含まれるピネン類やテルペン類には、抗菌作用や防虫効果があるとされています。【鬼胡桃 おにぐるみ】。オニグルミは世界三大銘木のひとつとして古くから愛されるウォルナットとも同じクルミ科の樹で、日本では一般にクルミというとオニグルミを指します。クルミの語源は黒実で、実の殻に皺があり鬼の面のようなので、クルミの前に鬼がつき、鬼胡桃と呼ばれるようになったそうです。温かみがあって、少し暗めの色をもつ胡桃は、家具やフローリング、木の器やカトラリー、木彫など、幅広く使われています。
    用途住宅用/床暖房対応仕様抗ウイルス【SIAA基準】、抗菌【SIAA基準】、耐薬品、耐汚染、室内空気環境、床暖房対応、ホットカーペット対応、耐摩耗、ヒビワレ防止、フリーワックス長さ(mm)1818幅(mm)145厚さ(mm)12タイプ2Pフラットタイプ(7~8ピースでデザインしております)工法捨貼工法ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付き コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SJ-AWP-BTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    翌々日出荷から60日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能計量皿寸法D(mm)190種類電子天秤電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)表示方式デジタル外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148検定検定付メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth(PC接続用ドングル・外部表示器接続専用)安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式引込単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし
  • ペンシリンダシリーズ コガネイ

    ペンシリンダシリーズ

    コガネイ
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
    仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式引込単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ヘッドカバー配管軸方向配管
  • 一人用作業台(CPBタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) サカエ

    一人用作業台(CPBタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付)

    サカエ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    翌日出荷
    キャスター付で移動もラクラク!! ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 三方パネル付きで目隠しとなりスッキリと整理された現場となり、作業環境改善が可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド
    用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)810材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム車奥行(mm)600ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75材質(天板)ポリエステル色(天板)パールホワイト均等耐荷重(kg)150色(本体)パールホワイト材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合色(脚部)パールホワイト
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO1 平 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO1 平

    呉英製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8817形状平幅(mm)3.3粒度170厚さ(mm)2全長(mm)145質量(g)9ヤスリ部寸法(mm)18
  • PB タングレスインサ-ト 2TNM 大阪魂

    PB タングレスインサ-ト 2TNM

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    区分並目フリータイプ
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO4 角 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO4 角

    呉英製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8820形状角幅(mm)3.5粒度170厚さ(mm)2.5全長(mm)145質量(g)8ヤスリ部寸法(mm)18
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO3 丸 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO3 丸

    呉英製作所
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8819形状丸粒度170全長(mm)145質量(g)7外径(Φmm)2.5ヤスリ部寸法(mm)18
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO2 だ円 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO2 だ円

    呉英製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8818形状楕円幅(mm)3.5粒度170厚さ(mm)2.7全長(mm)150質量(g)6ヤスリ部寸法(mm)18
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO5 三角 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO5 三角

    呉英製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-8821形状三角幅(mm)3粒度170厚さ(mm)2.6全長(mm)150質量(g)5ヤスリ部寸法(mm)23
  • 18-8夕華ターナー ワダコーポレーション

    18-8夕華ターナー

    ワダコーポレーション
    ¥869~税込¥956~
    1個
    翌々日出荷
    柄:PBT樹脂
    材質18-8ステンレス・柄:PBT
  • 18-8夕華起しヘラ ワダコーポレーション

    18-8夕華起しヘラ

    ワダコーポレーション
    ¥869~税込¥956~
    1個
    翌々日出荷
    柄:PBT樹脂
    材質18-8ステンレス・柄:PBT
  • TSHDPBターボシャー HD用替刃 MALCO

    TSHDPBターボシャー HD用替刃

    MALCO
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    4日以内出荷
  • DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO6 曲りだ円 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ(6種類セット) SPB NO6 曲りだ円

    呉英製作所
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番852-8822形状曲がり楕円幅(mm)3.5粒度170厚さ(mm)3全長(mm)145質量(g)6ヤスリ部寸法(mm)18
  • スマートライト ライトコート Bタイプ=背面0.25mmPb SGCシリーズ 保科製作所

    スマートライト ライトコート Bタイプ=背面0.25mmPb SGCシリーズ

    保科製作所
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    全方向からの散乱線をカット。長時間作業をするみなさまにおすすめです。ベルトループ採用の定番モデル。フィット感を高め、肩にかかる重量感を和らげます。ベルトループ。▼ベルトを締めることで、フィット感がアップ。肩にかかる重量感も軽減します。締める高さは好みに合わせて調整可能です。オーバーラップ式スリット
    仕様※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005001003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 26P リボンケーブル Raspberry Pi typeB対応 スイッチサイエンス

    26P リボンケーブル Raspberry Pi typeB対応

    スイッチサイエンス
    ¥369税込¥406
    1個
    6日以内出荷
  • プレミアライト ライトコート Bタイプ=背面0.25mmPb PGCシリーズ 保科製作所

    プレミアライト ライトコート Bタイプ=背面0.25mmPb PGCシリーズ

    保科製作所
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    全方向からの散乱線をカット。長時間作業をするみなさまにおすすめです。ベルトループ採用の定番モデル。フィット感を高め、肩にかかる重量感を和らげます。ベルトループ。▼ベルトを締めることで、フィット感がアップ。肩にかかる重量感も軽減します。締める高さは好みに合わせて調整可能です。オーバーラップ式スリット
    仕様※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact サージ保護プラグです。 3 信号ワイヤ用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 12 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-4263アズワン品番65-8088-24
  • サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact サージ保護プラグです。 2 線フローティング信号回路用のモジュールにステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc ですV-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6289アズワン品番65-8088-14
  • サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ オンベースエレメント サージ保護プラグ

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact サージ保護プラグです。モジュールには、共通の基準電位を持つ 2 本の信号ワイヤ用のステータスインジケータが組み込まれています。公称電圧は 24 V dc です。V-0 難燃性等級( UL94 準拠) ハウジング材質: PBT 許容湿度: 5 → 95 %この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●範囲:サージ保護プラグ●取付タイプ:オンベースエレメント●コード番号:201-6202アズワン品番65-8089-16
  • DIAヤスリ SPBタイプ 6種類セット 呉英製作所

    DIAヤスリ SPBタイプ 6種類セット

    呉英製作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    10日以内出荷
    R付きで細かい部分の研削に最適です。
    用途角、V型溝研削、先端使用研削トラスコ品番852-8816材質工具鋼、ダイヤ砥粒、ニッケル質量(g)40