カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「pbta16」の検索結果

ペンシリンダ 引込単動形
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式引込単動形
ペンシリンダシリーズ
コガネイ¥3,498税込¥3,8481個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。作動方式引込単動片ロッド仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なし