カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 電動工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)

「pbz」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
  • デスクスタンド 東京メタル

    デスクスタンド

    東京メタル
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    ●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。
    寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115
  • オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料)

    オートVトップモナーク Excellent

    DNT(大日本塗料)
    22,980税込25,278
    1缶(3.6kg)
    欠品中
    色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 36V コードレスディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
  • ブロック角ナット 外山電気

    ブロック角ナット

    外山電気
    979税込1,077
    1袋(4個)
    3日以内出荷
    TCブロックにPB固定金具や金属ダクトを固定する場合のW3/8の角ナットです。 ブロック角ナットには、SUS六角ボルトW3/8×25、ワッシャーが各1セットになっています。
    材質SUS質量(g)50
  • ブロック固定金具 外山電気

    ブロック固定金具

    外山電気
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    TCブロックを床面に固定する金具です。
    材質SUS質量(g)72
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機(8件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。
    寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
  • 高磁力マグネットバー ケニス

    高磁力マグネットバー

    ケニス
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
  • PB固定金具 外山電気

    PB固定金具

    外山電気
    2,498税込2,748
    1袋(4個)
    5日以内出荷
    ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。
    材質溶融亜鉛めっき質量(g)390
  • PB固定金具(角ナット、ボルト、ワッシャー付き) 外山電気

    PB固定金具(角ナット、ボルト、ワッシャー付き)

    外山電気
    3,398税込3,738
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。
    材質溶融亜鉛めっき質量(g)440
  • ゴムベース 外山電気

    ゴムベース

    外山電気
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    TCブロックが直接設置できない場合、養生材としてご使用ください。
    材質合成ゴムEPDM
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスター AD-502-P型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
    材質(本体)質量(g)30材質(ねじ部)ねじ径MM8ねじ長さL1(mm)54耐荷重(N)2744
  • インパクトドライバー(13mmビットタイプ) ヨコタ工業

    インパクトドライバー(13mmビットタイプ)

    ヨコタ工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
    用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
  • 36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    91,980税込101,178
    1台
    当日出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • ドロップエリート SMITH OP

    ドロップエリート

    SMITH OP
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。
    仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂質量(g)63機能防曇加工、防傷加工レンズ厚さ(mm)2.5
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,798税込4,178
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    質量(kg)0.28高さ(mm)193スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.8電球60WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ92アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30
  • HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    84,980税込93,478
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)蓄電池電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー全長(mm)358全幅(mm)91全高(mm)233全長×全幅W×全高(mm)358×91×233充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    4,498税込4,948
    1台
    7日以内出荷
    ●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなクリップライトです。厚さ28mmまでのポールや板などにクリップで挟んで固定いただけます。●フレキシブルアームで角度を自由に設定できるので、スポットライトや間接照明など用途に併せてご利用いただけます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご使用いただけます。●ボディカラーは黒または銀からお選びください。
    寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)0.5高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7挟み幅(クリップ)28mmセード寸法(mm)Φ145アームフレキシブル
  • 鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ) 三相電機

    鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)

    三相電機
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。 モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。 軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。 冷却部は新設計のファンにより低騒音。 全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
    種類冷温水循環ポンプ液温範囲(℃)0~90(清水)モータプロテクター手動復帰許容押込圧(kPa)100以下
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)0.28高さ(mm)120スイッチ中間スイッチ口金E17コード長さ(m)2電球40WE17ミニレフランプ挟み幅(クリップ)20mmセード寸法(mm)Φ60アーム角度調整
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    質量(kg)0.35高さ(mm)203スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.8電球100WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ112アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30
  • 防雨型クリップライト 東京メタル

    防雨型クリップライト

    東京メタル
    3,998税込4,398
    1台
    7日以内出荷
    仕様防水コード全長(mm)215質量(kg)0.5高さ(mm)266口金E26コード長さ(m)2芯数2挟み幅(クリップ)40mm適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
  • 36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X
  • クリップ式ブラックライト 東京メタル

    クリップ式ブラックライト

    東京メタル
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    クリップ式でポールやデスクに挟んで取付られます。ブラックライトカラーレフタイプ電球が付属、暗い中で白いものや蛍光塗料に反射します。※ブラックランプではございません。
    材質鉄、アルミ寸法(mm)セード径112×全高203質量(kg)0.35備考ブラックランプではございません電源(V)AC100消費電力(W)100口金E26コード長さ(m)約2最大挟み幅(mm)30
  • シーリングライト 東京メタル

    シーリングライト

    東京メタル
    8,598税込9,458
    1台
    7日以内出荷
    仕様引掛シーリング式質量(kg)0.5高さ(mm)430口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球エコロジー商品省エネ
  • ダクトライト 東京メタル

    ダクトライト

    東京メタル
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷
    仕様ダクトコンセント式質量(kg)0.38高さ(mm)165口金E11セード寸法(mm)Φ81適合電球LDR5ME11 LED電球
  • 冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型 鶴見製作所

    冷温水循環ポンプ TPB(U)Z型

    鶴見製作所
    68,980税込75,878
    1台
    6日以内出荷から19日以内出荷
    パイプライン形状ですから、縦・横自由に据え付けができます。小形・軽量しかもB.P.O(バック・プル・アウト)方式ですから配管はそのままで、保守・点検を容易に行うことができます。接液部は防錆処理が施こされ、特にTPBGZ型は砲金を採用しています。エア抜きプラグを本体の随所に装着していますから、どのような据付位置でもエア抜きが可能です。モータ保護装置付で焼損の心配がなく、無給油ベアリングの採用で、耐久性は一段とアップしました。
    用途冷温水循環用。各種機械セット用。種類冷温水循環ポンプ極数2極形式全閉外扇屋外形保護装置プロテクタ(内蔵)取扱液工業用水、農業用水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC180、CAC401(TPBG(U)Z)材質(主軸)SUS430(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.1液温(℃)0~90配管接続方式特殊ねじ込み相フランジ、ユニオン
  • インパクトドライバ ヨコタ工業

    インパクトドライバ

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 電池式ローリングテンキーシステム GOAL(ゴール)

    電池式ローリングテンキーシステム

    GOAL(ゴール)
    78,980税込86,878
    1組
    4日以内出荷
    電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
    その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))寸法(mm)【チリ】6以下タイプ片開き用25L受座定格電圧(V)DC6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34定格電流(A)0.9シリンダー6本ピン[P]取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)64
  • センサ 東横化学

    センサ

    東横化学
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    質量(g)約55ケーブル長(m)2材質(ケース)PFA保護等級IP67相当消費電流(mA)30以下使用周囲温度(℃)-10~60材質(ケーブル)FEP被覆(3芯シース線)防水仕様密閉方式動作形態LED表示→正常時:緑点灯、漏液時:赤点滅 、据付異常時:赤点滅ブザー→正常時:OFF、漏液時:ON 、据付異常時:OFF出力→正常時:ON 、漏液時:OFF 、据付異常時:OFF供給電圧(V)DC24(±10%)