カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,300)
  • 制御機器(700)
  • 測定用品(294)
  • バイク部品(224)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(191)
  • 科学研究・開発用品(137)
  • フォークリフト・産機・建機用品(86)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(80)
  • 作業工具(80)
  • 自動車純正部品(65)
  • 家電(65)
  • バイク純正部品(61)
  • オフィス家具(60)
  • 防犯用品(53)
  • 事務用品(46)
  • 厨房用品(41)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • 防災用品(40)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • 医療(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • メカニカル部品(30)
  • 切削工具(28)
  • 塗料(27)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 安全用品(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 卓上消耗品(24)
  • 測定関連サービス(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 自動車補修部品(23)
  • 清掃用品(22)
  • 梱包用品(21)
  • 学童・教育用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 作業服(20)
  • 電気材料(19)
  • 物流用品(18)
  • 農業機械(17)
  • 安全保護具(16)
  • 機構部品(15)
  • 建築金物(15)
  • 介護用品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 自転車部品(10)
  • カー用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 保管用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 空圧工具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 農具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-01」の検索結果

5,313件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PC-1用フタパッキン アネスト岩田

    PC-1用フタパッキン

    アネスト岩田(4件のレビュー)
    379税込417
    1パック(2枚)
    当日出荷
    適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
  • 嵌入爪カッター PC-01Sシリーズ YDM

    嵌入爪カッター PC-01Sシリーズ

    YDM
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    巻爪用のカッターです。
    仕様オートクレーブ可材質ステンレス(SUS420)全長(mm)130
  • プレフラッシュPC-1 ショーワ

    プレフラッシュPC-1

    ショーワ
    15,980税込17,578
    1パック(5kg×2袋)
    翌々日出荷
    プレート熱交換器専用洗浄剤です。 プレート熱交換器を分解せずに、取り付けたまま循環洗浄が可能です。 塩酸やフッ化物を使用していないので、構成材料に悪影響を与えません。 洗浄中の終了目安を「ショウチェッカー」(別売り)によって確認することが可能です。 酸洗浄後(プレフラッシュPC-1)にアルカリ洗浄(プレフラッシュPS-2)を行うので、系内中和が不要です。
    用途プレート熱交換器に付着したカルシウムスケールの除去に。トラスコ品番101-7741容量(kg)10
  • DMS-20PC-1-RL-C MURATA(村田製作所)

    DMS-20PC-1-RL-C

    MURATA(村田製作所)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッピーボックス PC-1 太平紙器

    ラッピーボックス PC-1

    太平紙器
    699税込769
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)160×110×70
  • 産業用ヘルメット MPタイプ PC-1 スターライト工業

    産業用ヘルメット MPタイプ PC-1

    スターライト工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    内装のバリエーションであらゆる場面に対応。
  • アルミナ999るつぼのみ PC-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナ999るつぼのみ PC-1

    TGK(東京硝子器械)
    2,390税込2,629
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
    用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • 35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット Autobahn

    35PC.1/4DRミニラチェットスタビーソケット&ビットセット

    Autobahn
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    軽量で頑丈なコンパクトケースに収納。差込角6.35mm 。クラス最高のコンパクトヘッドを実現!ギア数72 山(5 度)(1/4”スタビーマイクロビットラチェット)※ビットをダイレクトに装着可能です。また付属のソケットアダプターを使用するとスタビーラチェットとしてソケットも使用できます。高さ、外径とも従来品ソケットよりもコンパクトサイズのスタビーソケット。狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。
    用途自動車の整備などに最適セット内容1/4"スタビーソケット(全長16mm)/5・5.5・6・7・8・10・12・13・14mm ●1/4”ウォーブルエクステンションバー(全長65mm) ●1/4”マグネットビットホルダー(全長75mm) ●1/4”ソケットアダプター(全長25mm) ●ビット(全長18mm)/+NO.1・2・3/-5・6/六角3・4・5・6 ●いじり止めトルクス(全長18mm)/穴付きT10・15・20・25・27・30・40 ●いじり止め星形トルクス(全長25mm)/穴付きTS10・15・20・25・27・30 ●1/4”スタビーマイクロビットラチェット(ギヤ数72山)/90mm質量(g)443ケース寸法(mm)78×131×41
  • プレフラッシュ PC-1 5KG×2 ショーワ

    プレフラッシュ PC-1 5KG×2

    ショーワ
    14,980税込16,478
    1ケース(2袋×5kg)
    翌々日出荷
    プレート式熱交換器を分解せずに洗浄できます カルシウムスケールを除去します 塩酸・フッ素化物が含まれていないので、ステンレス・チタンに悪影響を与えません ステンレス・銅・チタンに対する防食性を高めています 標準使用濃度(10~15%)で使用した場合、プレフラッシュPS-2の廃液を合わせることで中和ができます 冷却水系洗浄剤としてもお使いいただけます
    仕様●プレート熱交換器用洗浄剤●性状:粉末、酸性(10%水溶時)●使用濃度:10%~15%アズワン品番67-8081-50
  • アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用 TGK(東京硝子器械)

    アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用

    TGK(東京硝子器械)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
    用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
  • 岩田 PC-1S・2ジョイントシート アネスト岩田

    岩田 PC-1S・2ジョイントシート

    アネスト岩田
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
  • ねじ式万能クランプ(PC)1.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    ねじ式万能クランプ(PC)1.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)1適合機種PC1t
  • 37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット Autobahn

    37PC.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット

    Autobahn
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    37PCS.1/4”DR.スタビーソケット&ビットセット。『MR-237S』は軽量で頑丈なコンパクトケースに収納されたスタビーソケット&ビットセットです。スタビーソケットは、高さ、外径ともコンパクトサイズで、狭くタイトな場所でも使い勝手に優れています。また、マイクロヘッドラチェットとスタビーマイクロビットラチェットは最高クラスのコンパクトヘッドを実現。ギア数72山です。
    用途自動車の整備などに最適仕様■軽量で頑丈なコンパクトケース ■コンパクトサイズで狭くタイトな場所でも使い勝手に好適 ■コンパクトヘッドを実現質量(g)710内容●1/4SQスタビーソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー:100mm ●1/4SQマグネットビットホルダー:60mm ●1/4SQソケットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6/六角3・4・5・6/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40 ●1/4SQスタビーマイクロビットラチェット(ギア数72山):85mm ●1/4SQマイクロヘッドラチェット(ギア数72山):130mm寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】11.2×18.7×4.3
  • 1PC、1PA.プラグO-リング ADVANTEC

    1PC、1PA.プラグO-リング

    ADVANTEC
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
  • コートハンガー1人用 PC-1(2) 内田洋行

    コートハンガー1人用 PC-1(2)

    内田洋行
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)7.9オフホワイト本体寸法(mm)W350×D350×H1630グリーン購入法適合
  • 1PC、1PA.コネクターO-リング ADVANTEC

    1PC、1PA.コネクターO-リング

    ADVANTEC
    709税込780
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
  • 岩田 PC-1S・2・3袋ナット アネスト岩田

    岩田 PC-1S・2・3袋ナット

    アネスト岩田
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
  • 1PC、1PA用オプション品 ADVANTEC

    1PC、1PA用オプション品

    ADVANTEC
    709税込780
    1箱(1個)
    6日以内出荷から33日以内出荷
  • DellPro13Plus(U5/16/512/11PC/1Y) Dell Technologies

    DellPro13Plus(U5/16/512/11PC/1Y)

    Dell Technologies
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    指紋認証機能
    仕様●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:シリーズ2インテル Core Ultra 5 236V vPro (40 TOPS NPU、 8コア、最大 4.7 GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●メモリスロット(空/全):※オンボードはアップグレード不可●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり 13.3インチ、FHD+ (1920×1200) 300 nit、45% NTSC、 非光沢、非タッチ●ハードウェアセキュリティ:くさび型ロック スロット●ライセンスOS:Windows 11 Pro Copilot+ PC●その他ドライブ:なし●メモリタイプ:LPDDR5x、8533 MT/s オンボード●ストレージタイプ:512 GB SSD●本体サイズ(H×W×D):高さ:19.78 mm/最大 19.95 mm※構成によって異なる場合がある。 x 幅:300mm x 奥行き:215mm●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(最大):32GB●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Lunar Lake)Core Ultra 5●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、Thunderbolt 4(Power DeliveryおよびDisplayPort 2.1対応)(USB Type-C)×2●リカバリ用データ保存場所:なし●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:13.3型●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●エネルギー消費効率:12区分 16.8●WWAN:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Copilot+ PC 日本語●VCCI:対応●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応電源65W AC アダプター、USB Type-C本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1230※重量は構成および製造時の条件によって異なります。解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 BE201、2x2、802.11beUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)オフィスソフトなし
  • DMS-30PC-1-RS-C MURATA(村田製作所)

    DMS-30PC-1-RS-C

    MURATA(村田製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
  • 1PC、1PA.接続コネクターA ADVANTEC

    1PC、1PA.接続コネクターA

    ADVANTEC
    1,559税込1,715
    1個
    5日以内出荷
  • DMS-30PC-1-RL-C MURATA(村田製作所)

    DMS-30PC-1-RL-C

    MURATA(村田製作所)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCA5-20PC-1-DC4-RL-C MURATA(村田製作所)

    DCA5-20PC-1-DC4-RL-C

    MURATA(村田製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PC01 プランジャ 岩下エンジニアリング

    PC01 プランジャ

    岩下エンジニアリング
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    高粘度材料を吐出する際に、カートリッジの中に入れて材料を押し出すピストンの役目をします。
  • PC1 Auto Magic(オートマジック)

    PC1

    Auto Magic(オートマジック)
    6,598税込7,258
    1本(1000mL)
    5日以内出荷
    高純度酸化アルミニウムをベースとした独自のマイクロ研磨技術により、 塗装面の傷を簡単に取り除くことができます。 P1500相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
    タイプ細目 ノンシリコン内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 測定子 1パイ XP1A-1 PC-1AE-1 ピーコック

    測定子 1パイ XP1A-1 PC-1AE-1

    ピーコック
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    仕様●先端ボール径:1●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166595アズワン品番67-4842-30
  • Mini Motor PC 1X SHAFT B5 シャフト シャフト Motor Mini Motor

    Mini Motor PC 1X SHAFT B5 シャフト シャフト Motor

    Mini Motor
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シャフト●併用可能製品:モータ●長さ:105mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini Motor PC 1X SHAFT B3 シャフト シャフト Motor Mini Motor

    Mini Motor PC 1X SHAFT B3 シャフト シャフト Motor

    Mini Motor
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:シャフト●併用可能製品:モータ●長さ:98mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • PC1行ブラシ 9寸 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    PC1行ブラシ 9寸

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    腰が強く摩耗しにくい豚毛を使用しています。 柄にはPCを使用した一行タイプのウス型撫ブラシです。
    寸法(mm)270(9寸)毛丈(mm)15種別穴開き材質豚毛
  • 測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2 ピーコック

    測定子 2パイ XP1A-2 PC-1AE-2

    ピーコック
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    仕様●先端ボール径:2●L(mm):18、2●Φd(mm):2、5●該当製品(共通製品):PC-1A、PC-1AE、PC-1AV、PC-3●ネジ部:M1、7XP0、35●コード番号:119-0166596アズワン品番67-4842-31
  • ecoムシ殺虫器 PROMOTE(プロモート)

    ecoムシ殺虫器

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
    用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ LED DMS-20PC-1-RL-C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ LED DMS-20PC-1-RL-C

    Murata Power Solutions
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    仕様●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22mm●幅: 34mm●奥行き: 17.45mm●アナログ効果: 数字のみ●動作原理: 電圧計●密閉型サブミニチュア 9.4 mm 3.5 桁. パネル取り付け / 基板実装 エポキシ密閉型 12 ピン DIP 防滴 ガスケット付きベゼル(オプション) 自動極性 「ディスプレイ有効」機能で省電力モード可能 範囲外表示 寸法 : H22.4 x W35.1 x D18.47 mm パネル切抜き: 34 x 22 mm パネル背後の奥行き :17.45 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-1-RS-C MURATA(村田製作所)

    Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-1-RS-C

    MURATA(村田製作所)
    129,800税込142,780
    1箱(12個)
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 23.4mm●幅: 55.1mm●シリーズ: DMS-30PC
  • KP-C ボンデットシール イハラサイエンス

    KP-C ボンデットシール

    イハラサイエンス(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    温度範囲(℃)-20~120
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-1-RL-C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-30PC-1-RL-C

    Murata Power Solutions
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.3mm●幅: 53.80mm●奥行き: 13.2mm●文字の高さ寸法: 14.2 mm●精度: ±3 %●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: 0℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●測定範囲: -2 → +2V●シリーズ: DMS-30PC●DMS-30PC - ミニチュアデジタルパネル電圧計. デジタルパネル電圧計DMS-30PCシリーズは、内蔵型、完全動作、3.5桁のデジタル電圧計で、大型の読みやすいLEDディスプレイを搭載しています。 高さ14.2 mmのLEDには、様々な色を用意しています。 各メータは、非常に安定した二重整流基準電圧を装備しており、注封前に完全に較正されています。. 3.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型14.2 mmのLEDディスプレイ 異なるLED色を用意 差動入力電圧の3つの範囲 自動較正、±1カウントの精度 ユーザー選択可能な小数点以下の桁数 シングル+5 V電源 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 小型、55×23×14 mm パネル又はPCボードに取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ 日本ノート

    コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ

    日本ノート(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    色が選べるコピー用紙
    用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED DMS-20PC-1-LM-B-C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED DMS-20PC-1-LM-B-C

    Murata Power Solutions
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 3●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 25.4mm●精度: ±2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20PC-1-LM - 無電源LED交流電圧モニタ. 村田制作所のデジタル電圧計は、単一部品風な、電源ライン測定用の低価格交流電圧計です。外付け部品や個別の電源を必要としません。ただ壁のコンセントに差し込むだけで、 85 → 264 V acの電圧を読み取ることができます。 半波整流(rms校正)方式を用いており、測定全領域での表示解像力は1Vacです。枠付きのケースに収められ、完全樹脂密封されていますから頑丈です。このユニットは、300 V acまでの過電圧保護を備えています。 低価格ですから工業用はもちろん、実験室やオフィス、フィールドサービス用に理想的です。サイズも小型ですから一般消費者向けの機器や計装機器など正確なライン電圧モニタが必要とされる用例にも最適です。. 9.4mm高さの大型青色LED表示器を搭載したデジタル交流電圧計 入力電圧範囲:85 → 264 V 半波整流、rms校正方式 接続は二箇所だけ 小型、35(W) x 22(H) x 25(D)m 米国式コンセントに直接差し込み可能 パネル取り付け用ねじ止め端子 完全樹脂密封で過酷な環境にも対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40PC015G1A honeywell

    40PC015G1A

    honeywell
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDペンライト BIGMAN(ビッグマン)

    LEDペンライト

    BIGMAN(ビッグマン)(26件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
    用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。設置場所屋内外兼用材質ABS質量(g)40(電池含まず)切替方式on/offシンプルスイッチ連続使用時間約4使用電池単4電池×3本寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25電源供給方式乾電池式明るさ(Lm)180装着方式マグネット付クリップ
  • Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-B-C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LED DMS-20PC-1-DCM-B-C

    Murata Power Solutions
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 33.5●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 21.29mm●幅: 33.93mm●奥行き: 25.4mm●精度: ±0.2 V●アナログ効果: 数字のみ●動作温度 Min: -25℃●動作原理: 電圧計●動作温度 Max: +60℃●DMS-20PC-DCM - セルフパワー型LED DC電圧モニタ. デジタルパネル電圧計DMS-20PC-DCMシリーズのセルフパワー型、正電圧を読み取るDC電圧モニタは、旧式の読みにくいアナログパネル電圧計の代替品として最適です。 背面の端子に正のDC電圧を接続するだけで、電圧計は完全に機能します。追加のコンポーネントや電源は必要ありません。 頑丈な、エポキシ密閉されたポリカーボネート製のケースは、湿気、衝撃、振動に対して優れた保護を提供します。. デジタル電圧計、大型9.4 mm、赤色又は青色、LEDディスプレイ 差動入力電圧の範囲: +4.50~+19.99 → +30.0~+264 V セルフパワー型、2つの接続のみが必要 非常に低い電力消費量: 8 mA(標準) 極めて信頼性が高い、エポキシ密閉構造 35×22.4×25.4 mmのサブミニチュアサイズ 逆極性保護を内蔵しているので、迅速でスムーズな取り付けを保証 アナログパネルメータの交換用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
...