カテゴリ
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pc-0306」の検索結果

樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000
廣杉計器(8件のレビュー)¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)![カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530214-180717-04.jpg)
カードケース(パスケース) ソフトタイプ
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥90税込¥991枚当日出荷から5日以内出荷書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥6,088税込¥6,6971袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴム
ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥4,998税込¥5,4981袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ
廣杉計器¥3,998税込¥4,3981袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形寸法D(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300C-Nシリーズ
廣杉計器¥4,598税込¥5,0581袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥4,998税込¥5,4981袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/黒ナイロン
廣杉計器¥4,898税込¥5,3881袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応





![カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530214-180717-04.jpg)