カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(2)
- 安全保護具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pc-141」の検索結果

ポケットケース
リングスター(55件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマー色クリア
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
アジャストクランプ(プレーン型)
ナベヤ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から4日以内出荷標準的なTスロットボルト付クランプです。材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC14
七星科学研究所¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷から27日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC14
七星科学研究所¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷から22日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125定格電流(A)5材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ14防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5