カテゴリ
- パソコン/周辺機器(42)
- 制御機器(19)
- 物流用品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 機構部品(10)
- 作業工具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建築金物(6)
- バイク部品(5)
- 電動工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 家電(4)
- 安全用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下(13)
- メディアカバーマーケット(12)
- ノーブランド(10)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(9)
- 協和[機構部品](9)
- エスコ(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- KSフィルター(4)
- ベビーフェイス(4)
- THK(3)
- TRUSCO(3)
- ナカバヤシ(3)
- VISHAY(3)
- iiyama(イイヤマ)(3)
- EARTH MAN(2)
- アネスト岩田(2)
- スワロー電機(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pc-150」の検索結果

PCバネクランプ150
H&H¥299税込¥3291個当日出荷ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。呼び寸法(mm)150全長(mm)約150口幅(mm)約50RoHS指令(10物質対応)対応
パーツケース(仕切なしタイプ)
TRUSCO(9件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。色クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
フリーアングル脚付カップ
アネスト岩田(14件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
プレッシャゲージ 管用テーパオネジ
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60シリーズ15シリーズ精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
グリッププライヤ(C型)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。種類グリッププライヤ
ポリカデシケーター
サンプラテック¥19,980税込¥21,9781個(1個)翌々日出荷から3日以内出荷ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。仕様コック付、耐減圧:1torr材質(本体)ポリカーボネート製活栓外径9mmΦ除湿方式真空バルブ1個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージなし
50mm キャスター(ツインホイール/4個)
エスコ(1件のレビュー)¥570税込¥6271個当日出荷適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150材質ナイロン質量(g)48車輪幅(mm)11×2ストッパーなし![パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137393-191213-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型
協和[機構部品]¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から18日以内出荷透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形
真空ゲージ付ポリカデシケーター
サンプラテック¥26,980税込¥29,6781個(1個)3日以内出荷真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。フタのみ透明です。仕様コック・ 真空ゲージ付付属品PP製プレート材質本体:PP 蓋:PC材質(本体)ポリカーボネート径(Φmm)中板:140全高(mm)281活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)内径(mm)149Φ
スチールビーズ
伊藤機工¥10,980~税込¥12,078~1袋(4kg)ほか3日以内出荷窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子。精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます。アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能。スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90%材質金属形状球状硬度高硬度(700Hv以上)
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
樹脂丸棒
アズワン¥161,600税込¥177,7601個4日以内出荷から7日以内出荷仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値材質PC長さ(mm)495
Sシリーズ400タイプ固定イモノ車150mm
ハンマーキャスター¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から5日以内出荷材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし車輪径D(Φmm)150キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
50mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付/4個)
エスコ¥730税込¥8031個欠品中適合(ステム)EA986PC-21、-22、-23、-25エスコ品番EA986PC-150B材質ナイロン質量(g)54車輪幅(mm)11×2ストッパーあり
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
























![パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137393-191213-02.jpg)


![一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140044-191213-02.jpg)



![パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型) 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137576-191213-02.jpg)