カテゴリ

  • バイク部品(110)
  • 制御機器(103)
  • パソコン/周辺機器(58)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 機構部品(17)
  • 測定用品(13)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「pc-250」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 40PC250G2A honeywell

    40PC250G2A

    honeywell
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下

    車輪ストッパーゴム

    ジョー・プリンス竹下(22件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    キャスター用のゴム製ストッパーです。
    材質ゴム黒色種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本鋼製コンパス TRUSCO

    本鋼製コンパス

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
    仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
  • ポリクリーン BOLL

    ポリクリーン

    BOLL(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぶ厚い250gsmコピー用紙A4 日本ノート

    ぶ厚い250gsmコピー用紙A4

    日本ノート(2件のレビュー)
    529税込582
    1冊
    当日出荷
    サイズA4寸法(mm)210×297白色度(%)98.5坪量(g/m2)250入数25枚
  • フリーアングル脚付カップ アネスト岩田

    フリーアングル脚付カップ

    アネスト岩田(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
  • 平行クランプ SK(新潟精機)

    平行クランプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
    用途加工物の締め付けに
  • ポリカデシケーター サンプラテック

    ポリカデシケーター

    サンプラテック
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ポリカーボネート製の丸型真空デシケーターです。落としても割れにくく、耐久性に優れています。真空活栓はコック付で空気の流入を調節できます。
    仕様コック付、耐減圧:1torr材質(本体)ポリカーボネート製活栓外径9mmΦ除湿方式真空バルブ1個(ノズル径Φ9mm)真空ゲージなし
  • 真空ゲージ付ポリカデシケーター サンプラテック

    真空ゲージ付ポリカデシケーター

    サンプラテック
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    翌々日出荷
    真空状況を確認することができる、真空ゲージ付のデシケーターです。ポリカーボネート製で落としても割れにくく安心です。本体、フタとも透明ですので、中身の様子を観察できます。
    仕様コック・ 真空ゲージ付付属品磁製プレート材質PC活栓外径9mmΦ 真鍮製真空ゲージ0~-0.1MPa(最小目盛:0.002MPa)
  • みまもりマグ 三信化工

    みまもりマグ

    三信化工
    849税込934
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    約50mL刻みの窓付きで飲料の摂取量が一目でわかる。水分補給がひとめでわかる!!・しっかりと持てる取っ手。安定した積み重ね。
    仕様食洗機可、煮沸消毒不可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可材質ポリプロピレン容量(mL)250質量(g)52ケース入数84寸法(cm)幅(持ち手含む)11.5×飲み口径8.2×高さ7.5耐熱温度(℃)120洗濯方法乾燥機可(80℃)電子レンジ○(短時間のあたためのみ)
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502 onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 200V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2502

    onsemi
    2,298税込2,528
    1箱(2個)
    当日出荷
    仕様UL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子寸法(mm)29×29×11.23高さ(mm)11.23ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルパッケージGBPC実装タイプスクリュー マウントピーク平均順方向電流(A)25ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)300ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
  • 整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ ON SEMICONDUCTOR

    整流用ブリッジダイオード GBPCシリーズ

    ON SEMICONDUCTOR(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイオードシリコンジャンクション実装タイプスクリューマウント長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングルピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • DSLプラグ N65 SK11

    DSLプラグ N65

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436953(SK11・DSLプラグLN65・S-65DPCL300)材質鋼鉄・他寸法(mm)43.5×17質量(g)39ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0(ウレタンホース)
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型

    協和[機構部品]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
    用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形
  • 浅深兼用井戸ポンプ 寺田ポンプ製作所

    浅深兼用井戸ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPC VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 800V, 4-Pin GBPC

    VISHAY(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    仕様ブリッジタイプ = 単相ピーク平均順方向電流 = 25Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スクリュー マウントパッケージタイプ = GBPCピン数 = 4構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 28.8mm寸法 = 28.8 x 28.8 x 7.62mmUL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC25シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 25 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    耐熱温度(℃)90形状長形
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

    VISHAY
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • プレフィルタ ベッセル

    プレフィルタ

    ベッセル
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    IPC-250CR用プレフィルター。
    適合機種IPC-250CR質量(g)56本体寸法(mm)200×100×8
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    ブロアエアーをHEPAフィルタでクリーン化。 DCイオナイザー搭載、除電エリアを作る。 エアーブローの風速調整が可能。 エアー循環式で外部への排気がない。
    用途基盤、成型部品、粉末作業の除電除塵消費電力(W)18本体寸法(mm)515×350×345本体質量(g)22000消費電流(A)max4.5最大風量(m3/min)1.5イオンバランス±30V以内印加電圧(kV)+6、-3~-7イオン発生方式直流コロナ放電式
  • HEPAフィルタ ベッセル

    HEPAフィルタ

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    IPC-250CR用HEPAフィルターユニット。
    適合機種IPC-250CR質量(g)907本体寸法(mm)250×220×78
  • パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N

    協和[機構部品]
    5,098税込5,608
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。
    形状パイプ式
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)

    協和[機構部品]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型

    協和[機構部品]
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱温度(℃)150形状長形
  • GBPC2502-E4/51 VISHAY

    GBPC2502-E4/51

    VISHAY
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラリンク カメラ オムロンセンテック

    カメラリンク カメラ

    オムロンセンテック
    289,800税込318,780
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 2500mm SK Optibelt

    プーリー ベルト 幅 22mm 長さ 2500mm SK

    Optibelt
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT SPC ファミリの Blue Power ウェッジベルトは、長さが 2500 長で、アームコードを備えています。主にプーリー、テンショナー、スプロケット、ギアを使用するさまざまな産業用動力伝達用途で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2500mm●内径長さ:2417mm●トップ幅:22mm●高さ:18mm●ベルト部:SPC●シリーズ:SK●コード番号:204-2984アズワン品番65-8001-20
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC

    HY Electronic Corp
    5,698税込6,268
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPCピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • GBPC2506-E4/51 VISHAY

    GBPC2506-E4/51

    VISHAY
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC

    HY Electronic Corp
    36,980税込40,678
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2506 HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2506

    HY Electronic Corp
    5,698税込6,268
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。長さ = 29mm。幅 = 29mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GBPC25005-E4/51 VISHAY

    GBPC25005-E4/51

    VISHAY
    869税込956
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルトプーリー 6歯 ボア60mm Optibelt

    Vベルトプーリー 6歯 ボア60mm

    Optibelt
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6846アズワン品番65-8042-65
  • 整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ ON SEMICONDUCTOR

    整流用ブリッジダイオード GBPC-Wシリーズ

    ON SEMICONDUCTOR
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1長さ(mm)29寸法(mm)29×29×11.23ピン数(ピン)4ダイオードシリコンジャンクション動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2506W HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 600V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC2506W

    HY Electronic Corp
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 600V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = GBPC-W。ピン数 = 4。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 29 x 29 x 11.23mm。高さ = 11.23mm。ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25~50 Aで、逆電圧が600~1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア70mm

    Optibelt
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6843アズワン品番65-8040-84
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア65mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア65mm

    Optibelt
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:65mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6842アズワン品番65-8040-71
  • onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC25005 onsemi

    onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 25A, 50V, 29 x 29 x 11.23mm, GBPC25005

    onsemi
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 25A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。実装タイプ = スクリュー マウント。パッケージタイプ = GBPC。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -55 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 500μA。寸法 = 29 x 29 x 11.23mm。高さ = 11.23mm。UL #E258596. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 25シリーズ、Fairchild Semiconductor. 高電流25 A ガラス不動態化ダイ構造 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子
    RoHS指令(10物質対応)対応