カテゴリ
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pc-30-bk」の検索結果

パーツキャビネット
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。用途小物、パーツ等の収納に。色ブラック材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール奥行(mm)130荷姿完成品色(本体)ブラック
CD/DVD用スリム収納ソフトケース
エレコム¥619~税込¥681~1個(10枚)ほか翌々日出荷ディスクだけでなく、ブックレットや裏ジャケットまで、付属品を全て収納できるCDサイズのソフトケース。材質不織布+PP収納枚数(枚)1
プラスティックボール
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷機械組み立て部品としてねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
TDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1730-0730A-BK
TDK¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス仕様開口数:1幅(mm)(外側)16.5高さ(mm)(外側)30タイプクランプフィルタ外形寸法16.5Dia.x30mm材料30材質開閉あり開口部(mm)直径7キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
TDK クランプフィルタ 内径:7mm 30材質 オーディオ機器、コピー機、デジタル電話機、電子楽器、FAX、HDD、モニタ、PC、ビデオゲーム、ワードプロセッサ ZCAT1518-0730-BK
TDK¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷ZCATシリーズ固定用スナップ式ケーブルフェライト.ケーブル用ZCATクランプフィルタは、独自のプラスチックケース構造によって、簡単で便利な取り付けを実現しています。ケーブル上での滑りを防止する自己保持機構を採用しています。ZCATシリーズのフェライトコアは、高周波EMCの吸収効果に優れています。信号品質に悪影響を与えず、コモンモードEMC対策として高い効果を発揮します。コアサイズが大きいため、大きな信号サージ時の飽和を防止します。.パソコンワープロモニタハードディスクドライブデジタル電話オーディオデバイス電子楽器ビデオゲームコピー機ファクシミリ.ZCATシリーズの用途:.PCワープロモニタHDDデジタル電話オーディオ機器電子楽器ビデオゲームコピー機ファックス仕様開口数:1幅(mm)(外側)15高さ(mm)(外側)22シリーズZCAT外形寸法15Dia.x22mm材料30材質開閉あり開口部(mm)直径7キーなしRoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイ変換ケーブル/HDMI 2.0 - DisplayPort 1.2/30cm/4K60Hz/アクティブ変換/USBバスパワー/HDR対応ディスプレイアダプター/PCのHDMIソースをDPモニターに出力
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個当日出荷HDMI - DisplayPort変換:HDMI 2.0ソースをDP 1.2出力に変換し、DisplayPortモニターに接続するアクティブアダプター。双方向アダプターではないので、HDMIソースをDPディスプレイに接続する用途でのみ使用可能。4K60Hz解像度:3840x2160/60Hz、HDR、HDCP 2.2、DisplayPort 2ch音声をサポート。ホスト側のビデオ機能を活用し、高性能ビデオ出力を実現するHDMI - DPコンバーター。ウルトラワイドモニター解像度に対応。ポートを保護:HDMIコネクターとDPコネクターの間を30cmケーブルでつなぎ、ポートにかかる負荷を軽減。一体型の30cm USB電源ケーブルでUSB-Aポートまたはウォールチャージャーに接続可能。USBケーブル延長用の別売製品あり(USBEXTAA6BK)。ホスト互換性:HDMI 2.0ソース対応のノートパソコン、デスクトップPC各種でプラグアンドプレイ接続が可能。HP/Dell/Microsoft/Lenovo/Appleなどのデバイスに最適(Ultrabook、MacBook、 Chromebookなど)。HDMI旧バージョンとの下位互換性あり。ディスプレイ互換性:デスクトップ拡張セットアップでHDMI - DPディスプレイアダプターを外付けディスプレイに接続。Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなど、各種ブランドのDPモニターで最大解像度を検証済み用途4K60Hz HDMI対応コンピューターを4K60Hz DisplayPortモニターに接続。パソコンのHDMI出力を使用し、DPディスプレイでグラフィックファイルを作成・編集。HDMI対応カメラの録画ファイルをDisplayPortモニターに表示長さ(mm)20幅(mm)365色グレー高さ(mm)11質量(g)38ケーブル長(m)0.3保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAHDMI、USB Type-A (USB 2.0、480 Mbps、4ピン)コネクタBDisplayPort
タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ 大量
プライタ¥25,980~税込¥28,578~1式(15枚)ほか22日以内出荷耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。 お得な大容量価格シリーズ。用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応取手なし