カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「pc-3510」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度計 PC-3510 ナリカ

    デジタル温度計 PC-3510

    ナリカ
    4,198税込4,618
    1台
    5日以内出荷
    本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示します。
    型式PC-3510寸法(mm)67×22×65(コード長3m)電源単4乾電池(モニタ用付属)測定範囲(℃)-5.0~+50.0(内蔵センサ)、-50.0~+70.0(外部センサ)分解能(℃)0.1防水性IPX5測定精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(範囲外)
  • 外部センサ 佐藤計量器製作所

    外部センサ

    佐藤計量器製作所
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    PC-3310、PC-3510、PC-3710用外部センサになります。
  • GBPC3510-E4/51 VISHAY

    GBPC3510-E4/51

    VISHAY
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTOR

    Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    46,980税込51,678
    1セット(100個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC

    HY Electronic Corp
    37,980税込41,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC

    HY Electronic Corp
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPCピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • 真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ

    PISCO(ピスコ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
    用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC-W

    HY Electronic Corp
    3,998税込4,398
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPC-W実装タイプスルーホールピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC W HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC W

    HY Electronic Corp
    7,198税込7,918
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
    長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC W実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
  • VS-GBPC3510W VISHAY

    VS-GBPC3510W

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • VS-GBPC3510A VISHAY

    VS-GBPC3510A

    VISHAY
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
  • デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所

    デジタル最高最低温度計

    佐藤計量器製作所
    22,980税込25,278
    1セットほか
    9日以内出荷から13日以内出荷
    最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
    用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1校正証明書付き
  • デジタル最高最低温度計 佐藤計量器製作所

    デジタル最高最低温度計

    佐藤計量器製作所
    53,980税込59,378
    1セット
    35日以内出荷
    最高、最低温度をメモリしボタンで表示可能 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
    用途生産現場、薬品や部品保管庫、室内、ビニールハウスの温度管理付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂質量(g)71(電池含む)寸法H(mm)65測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0コード長さ(m)約3寸法D(mm)22寸法W(mm)67精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)分解能(℃)0.1サンプリング約10秒電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)校正証明書付き
  • ドリルねじナベ ステン MIYAGAWA

    ドリルねじナベ ステン

    MIYAGAWA(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(40本)
    当日出荷
    板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
    用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
  • 4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub StarTech.com

    4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ケーブル内蔵の持ち運びに便利な小型設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
    用途Ultrabook、Dell Precision 5510、Dell XPS 13、Dell XPS 15、Dell Precision 3510など、あらゆるUSB 3.0ノートパソコンに対応。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)36ブラックサイズコンパクト質量(g)37ポート数4対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要時間【MTBF】40103時間チップセットGenesysLogic-L3522ケーブル長(cm)14.5インジケータ【LED】電力転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • ドリルねじ皿 ステン MIYAGAWA

    ドリルねじ皿 ステン

    MIYAGAWA
    559税込615
    1セット(40本)
    当日出荷
    頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
    用途座ぐりが施してある部材の締結に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0464
  • 電池蓋 佐藤計量器製作所

    電池蓋

    佐藤計量器製作所
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷