カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
「pc-4020-f」の検索結果



防水形ピン端子
ニチフ(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品適合専用工具/NH64種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105寸法H(mm)11.2定格電圧(V)300端子形状差込形定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃、防水



絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具