カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(59)
  • 制御機器(49)
  • 測定用品(19)
  • 作業工具(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 清掃用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 家電(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pc-50」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止まり(PC50) Panasonic(パナソニック)

    止まり(PC50)

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    839税込923
    1組
    当日出荷
    種類止り仕様左右一組サイズPC50適合サイズ(軒とい)PC50
  • 軒継手(PC50) Panasonic(パナソニック)

    軒継手(PC50)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    種類軒継手仕様外パッチン+内押さえサイズPC50適合サイズ(軒とい)PC50
  • 自在ドレン(PC50) Panasonic(パナソニック)

    自在ドレン(PC50)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    種類ドレンサイズ60(小)適合サイズ(たてとい)60(小)
  • 軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)

    軒とい(PC50) 3600mm

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • 外曲り(PC50) Panasonic(パナソニック)

    外曲り(PC50)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類曲りサイズPC50(90°)適合サイズ(軒とい)PC50曲り角度90°
  • 軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)

    軒とい(PC50)カット 1800mm

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
  • PCバネクランプ50 H&H

    PCバネクランプ50

    H&H
    439税込483
    1パック(4個)
    当日出荷
    ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
    呼び寸法(mm)95全長(mm)約95口幅(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 シートタイプ  油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 シートタイプ 油専用

    JOHNAN
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)
    当日出荷
    片面フィルターになり、油の染み出しを防ぎます。 1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
    用途オイル用。 床・通路敷き用として対応オイルトラスコ品番469-3426材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)3ホワイト、(フィルム)ブルー縦(mm)400横(mm)500吸収量(L/箱)(油)90
  • 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN(32件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(25枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
  • 受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出 Panasonic(パナソニック)

    受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    9,998税込10,998特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • インサートカップF型Lサイズ 日本デキシー

    インサートカップF型Lサイズ

    日本デキシー(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    来客時やオフィスコーヒー時に便利なインサートカップ、大きめの250mlサイズ
    入数(個)50
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • アクリル板 (透明) 岩田製作所

    アクリル板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    キャップ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保冷剤(棒状容器タイプ) イノアック

    保冷剤(棒状容器タイプ)

    イノアック(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    繰り返し使用可能で経済的です。 形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。 耐久性に優れた容器タイプです。
    用途生鮮食品の宅配。 牛乳、乳製品の宅配。 繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。材質(容器)ポリエチレン内容水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
  • パイプカッター DeniMan

    パイプカッター

    DeniMan
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。
    用途DeniManパイプカッター用替刃。全長(mm)178質量(g)376切断能力(mm)パイプ6~50
  • ポリクリーン BOLL

    ポリクリーン

    BOLL(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能油吸着材アブラトール  シートタイプ  油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。対応オイル仕様ミシン目入りトラスコ品番433-1893材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)4寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)80吸収量90(L/箱)縦(mm)400横(mm)500
  • ACアダプタ用電源ケーブル アイネックス

    ACアダプタ用電源ケーブル

    アイネックス
    689税込758
    1本
    当日出荷
    パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
    ブラック定格7A-125V (700Wまで)コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所

    ポリカーボネート板 (透明)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプカッター E-Value

    パイプカッター

    E-Value
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
    用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。パイプ切断径(Φmm)16~50適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
  • コンクリート用プラグセット SK(新潟精機)

    コンクリート用プラグセット

    SK(新潟精機)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一目でわかるサイズ別カラープラグとドリルのセット品です
    用途コンクリート、タイル、石材への木ねじ取り付け用セットにセット内容ドリルx1、木ねじx6、プラグx6材質プラグ/プラスチック、ドリル本体/炭素工具鋼、ドリル先端/超硬合金適合材コンクリート、タイル、石材
  • 防水カットバンD 祐徳薬品

    防水カットバンD

    祐徳薬品(2件のレビュー)
    739税込813
    1箱(50枚)
    当日出荷
    水仕事からキズをしっかり守ります。 塩化ビニル製でコシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。 低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。傷につかない特殊パッドを採用しています。
    用途創傷面の保護使用方法患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。機能防水・耐水サイズ(mm)25×72(パッド:13×24)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000013医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ) MINOURA(箕浦)

    ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ)

    MINOURA(箕浦)(28件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。
    適合500mLペットボトル材質#5056アルミ質量(g)46
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチAクランプ本体 日本発条(NHK)

    マルチAクランプ本体

    日本発条(NHK)
    989税込1,088特価
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ADC12アルミダイカスト
  • パイプカッター     替刃 E-Value

    パイプカッター 替刃

    E-Value
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    塩ビ管や単管に使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-50)専用の替刃です。
    用途銅・アルミ・真鍮・鋼管の切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-50)
  • キャディートレイ SK11

    キャディートレイ

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    出し入れがスムーズで持ち運びが楽にできます。簡易な仕切り板付きで整理も容易に行えます。
    用途小物や道具の収納。外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)345外寸法・間口(mm)500
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    4,398税込4,838特価
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    容易にSPG膜乳化(透過乳化法)が行えます。単分散エマルションが得られやすく、粒子径の制御が容易です(SPG透過乳化法 :エマルション粒子径=SPG膜細孔径×1倍以下)。少量でのエマルション調製が可能です。
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、 変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理操作方法手動タイプ(ポンピング乳化法)
  • 梨型沈殿管 PPCシリーズ アズワン

    梨型沈殿管 PPCシリーズ

    アズワン
    34,056税込37,462
    1袋(25個)
    当日出荷
    用途オートクレーブ可(121℃・20分)
  • 円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用

    VIBRA(新光電子)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    形状円筒型材質(ケース)プラスチック
  • スポンジ付きクランプ TRUSCO

    スポンジ付きクランプ

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1袋(10個)
    当日出荷
    スポンジ付きのため、フラットケーブルを傷つけず、やさしく保持・固定します。 上下に入れたスポンジでケーブルを包み、衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単です。 両面テープ付です。
    材質66ナイロン、ウレタンフォーム乳白色奥行(mm)19.2
  • 円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用 VIBRA(新光電子)

    円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用

    VIBRA(新光電子)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
    用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
  • コンクリートカンナ マキタ

    コンクリートカンナ

    マキタ
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    回転数(min-1[r.p.m])10000研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号253全長(mm)479仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ質量(kg)4.5
  • 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4