カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 機構部品(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「pc-600ab」の検索結果

フリーアングル脚付カップ
アネスト岩田(14件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
高低温用加熱硬化型接着剤
共和電業(KYOWA)¥7,289税込¥8,0181個3日以内出荷低温から中高温域で使用するひずみゲージ用接着剤。加熱硬化型。用途高温下で使用するひずみゲージ用接着剤使用温度範囲(℃)-269~250内容量(g)100
ひずみゲージ用接着剤 EP-340
共和電業(KYOWA)¥6,998税込¥7,6981箱(4本)3日以内出荷中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
フリーアングルタイプ塗料カップ
恵宏製作所(8件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷カップの角度自由自在、高さ調節可能な足付で、倒れず安定して置くことができます。取付ネジ径(ガン)G1/4材質(カップ部)SUS
ひずみゲージ用接着剤 CC-33A
共和電業(KYOWA)(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1袋(1本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC600/600LC-6
コマツ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)11001-適合機種(代表)PC600/600LC-6交換目安500時間
アルミ製シームレスペイントカップ
恵宏製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から3日以内出荷従来の600ccカップよりも、塗料の落ち口を大きくし、継ぎ目を無くしたことで、塗料の通りが良くなり、洗浄もしやすくなりました。高粘度の塗料や注ぎ足し回数を減らしたいクリヤ塗装等にお役立てください。カップをある程度傾けても空気孔から塗料が漏れることを防ぐ「漏れ防止キャップ」採用。塗料経路のプレス加工の工程を増やし、シーム(継ぎ目)部をしっかり密着させることで、シーム部の段差が最小限に抑えられました。カップの角度を自在に変えられる「フリーアングル機構」によって、塗装作業の効率化がアップ!用途高粘度の塗料やクリヤ塗装等に幅(mm)約90容量(mL)600高さ(mm)約190質量(g)約160材質(フタ)PE(漏れ防止キャップ付き)材質(カップ部)アルミアルマイト仕上げ
チップ付コンパス
SK(新潟精機)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から翌々日出荷先端が超硬チップ付のため硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。合わせ部は、座金、ピンによるカシメなので、緩んでも調整でき、長期使用できます。サイズバリエーションがあります。用途円弧、円のケガキと等分割作業に材質●本体:機械構造用炭素鋼●先端:超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式
デビルビス¥7,498税込¥8,2481個当日出荷アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。 フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番432-0786材質アルミニウム質量(g)120適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2適合流体水系塗料からあらゆる塗料
低圧スプレーガン 重力式
アネスト岩田(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。空気使用量(L/min)50仕様重力式材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220所要圧縮機(kw)0.2~0.75霧化能力高微粒取付口(カップ・エア)G1/4材質(接続部)ステンレス
カップ 重力式用・樹脂製
アネスト岩田¥3,598税込¥3,9581個欠品中樹脂製のカップです。取付ねじG1/4容量(L)0.2トラスコ品番380-7720質量(g)100適合スプレーガンW-300、LPH-300