カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 自動車補修部品(10)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • バイク部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-8a」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)キャップ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
交換形LEDベース器具  110形【光源ユニット別売】 日立交換形LEDベース器具 110形【光源ユニット別売】日立
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
タイプ110形器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パイプ用ファン用プラグコード 東芝キヤリアパイプ用ファン用プラグコード東芝キヤリア
699税込769
1個
7日以内出荷
付属品コード止め、コード止め取付ねじ、チューブ材質(プラグコード)プラグ付 ビニルコード線0.75mm2
PC.CARB,TL50(08A) ホンダPC.CARB,TL50(08A)ホンダ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
946A パーティ スプーン 8pc エンテック946A パーティ スプーン 8pcエンテック
119税込131
1個
4日以内出荷
軽くて使いやすいスチロール樹脂製スプーンです。8本セットです。
質量(g)5サイズ(mm)140×31素材スチロール樹脂
947A パーティ フォーク 8pc エンテック947A パーティ フォーク 8pcエンテック
119税込131
1個
4日以内出荷
軽くて使いやすいスチロール樹脂製フォークです。8本セットです。
質量(g)5サイズ(mm)140×26素材スチロール樹脂
PC A G3/8 75X1MPa 高島計器PC A G3/8 75X1MPa高島計器
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×1MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1.0
PC A G3/8 100X0.6MPa タカシマPC A G3/8 100X0.6MPaタカシマ
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X0.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.6
S Series(SJ3000A) SMCS Series(SJ3000A)SMC
9,998税込10,998
1個
30日以内出荷
PC A G3/8 100X1.6MPa タカシマPC A G3/8 100X1.6MPaタカシマ
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X1.6MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0.0~1.6
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
PC A G3/8 100X1MPa タカシマPC A G3/8 100X1MPaタカシマ
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。形状A形質量(g)270種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)110精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 100X1MPa測定流体気体、液体材質(接続部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1.0
PC A G3/8 75X1.6MPa 高島計器PC A G3/8 75X1.6MPa高島計器
2,098税込2,308
1個
11日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×1.6MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1.6
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
カラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400 Canonカラーイメージスキャナ CanoScan LiDE 400Canon
9,998税込10,998
1個
当日出荷
スキャン速度を高速化し、本体のデザインを一新したスキャナーです。薄型、軽量であるため、簡単に持ち運びができ、クラウドへワンタッチで保存することも可能です。 制御システムの進化により、従来機種と比べてスキャン速度を約2秒高速化し、A4カラー/300dpiの文書原稿を約8秒で高速に読み取ることが可能です。また、「5EZ(イージー)ボタン」により、PCを経由したスキャンデータのクラウドへの保存やコピー、PDFファイル作成をワンタッチでできるなど効率的な作業と快適な操作性を実現します。 スタイリッシュなスクエアデザインに加え、天板には高級感のあるヘアライン仕上げを新たに採用しています。本体は薄型で軽量であるため持ち運びがしやすいほか、USBバスパワーに対応しており、電源ケーブルが不要です。また、同梱のUSBケーブルがType Cになり、コネクターの向きに区別がないため、スキャナーとPCの接続が容易です。従来機と同様、同梱のスタンドを使用すれば、本体を立て置きしたままでA4サイズまでの原稿がスキャンできます。 厚手原稿をスキャンできる「Advanced Z-Lid」。原稿台カバーを持ち上げて、最大21mmの厚手原稿をスキャン可能。ハードカバーの分厚い本なども簡単に美しくスキャンできます。 立て置きのままスキャン可能。付属スタンドを使えば、立て置きが可能。立て置きのままA4サイズまでの定型書類をスキャンでき、より省スペースで快適に使えます。 高圧縮PDF。PDFファイルのデータ容量を、さらに圧縮して保存できます。 入れ替えも可能な複数ページPDF。複数ページの原稿を1つのPDFファイルにまとめられます。作成時にサムネイルを見ながらページの順番を入れ替えることも可能です。
セット内容USB Type AtoC ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)質量(kg)約1.7形式フラットベッド型(原稿固定型)消費電力(W)動作時約4.5(最大)/待機時約0.3エコマーク認定認定ボタン形状スキャナー(EZボタン) 5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)センサーCIS(コンタクトイメージセンサー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)横250×367×42光源RGB 3色LED時間プレビュー(A4カラー/300dpi・※前処理時間を除く)約7秒原稿サイズ【最大】A4/レター(216×297mm)解像度【光学】(主走査×副走査)4800×4800dpi、【読み取り】(ソフトウエア補間)25~19200dpi使用環境温度(℃)5~35電源供給USBバスからの供給読み取り速度【カラー】25.4msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)、【グレー/モノクロ】8.2msec/line(4800dpi)、1.7msec/line(300dpi)使用環境湿度(%)10~90RH(結露なきこと)表示色・階調【カラー】入力/48ビット(RGB各色16ビット)、出力/Windows: 48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)、Mac: 24ビット(RGB各色8ビット)。【グレー】入力/16ビット、出力/8ビットグリーン購入法適合走査方式読み取りヘッド移動による原稿固定読み取りエコマーク認定番号18 155 026
PCバッグ ノートパソコンケース と HP EliteBook 8 G1a 13 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケットPCバッグ ノートパソコンケース と HP EliteBook 8 G1a 13 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット
3,298税込3,628
1セット
4日以内出荷
PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
適合機種HP EliteBook 8 G1a 13 2026年版対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN/Webカメラ付き ノーブランドノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN/Webカメラ付きノーブランド
50,980税込56,078
1台
4日以内出荷
有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等)の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●テンキー:不問●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーDELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等ディスプレイ15.4インチ~17.3インチ保証期間90日間OSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD 256GB以上無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード)ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き Dell Technologiesノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きDell Technologies
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
DELL製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーDELL保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き レノボ・ジャパン(Lenovo)ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きレノボ・ジャパン(Lenovo)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
Lenovo製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーLenovo保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き NECノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きNEC
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
NEC製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーNEC保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き 富士通ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き富士通
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
富士通製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカー富士通保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き Dynabookノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きDynabook
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
dynabook製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーdynabook保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
トートバッグ 肩掛け バッグ 8L ファスナー付き 撥水加工 14インチノートPC 収納 A4 対応 off toco エレコムトートバッグ 肩掛け バッグ 8L ファスナー付き 撥水加工 14インチノートPC 収納 A4 対応 off tocoエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
肩に掛けたままでも荷物を簡単に取り出せる!休日に持って出かけたくなる”off toco”シリーズのトートバッグです。16個のポケットを備え、抜群の整理力・収納力です。背面のファスナーポケットの内装には、磁気防止生地を採用。クレジットカードやパスポートなどへの、意図しないアクセスを防ぎます。
用途休日に持って出かけたくなる”off toco”シリーズのトートバッグです。 。大きく開くあおりポケットを前面に設置。荷物をすっきり仕分けられる2層構造になっています。 。あおりポケットはマグネットで開閉できるので、ペンやメモ、名刺入れなどすぐ出したい小物の収納に便利です。 。前面の左右にある縦ファスナーポケットと、メイン気室に繋がる側面のファスナーポケットは、トートバッグを肩に掛けたままでも収納したものを簡単に取り出せます。 。前面下部ポケットには抗菌加工した防水コーティング生地を採用。濡れた状態の折り畳み傘などの収納が可能です。 。※収納物のサイズによっては収納できない場合があります。 。この抗菌加工は、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、JSA(一般財団法人日本規格協会)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 。メイン気室内には、用途に合わせ使い分けられる豊富なポケットを完備。14.0インチまでのノートパソコンを収納できるスリーブは、高級感があり画面が傷つきにくいベロア起毛素材を採用しています。 。メイン気室内にあるボトルホルダーは、ボトルの収納のほかに折り畳み傘などの収納も可能です。 。背面のファスナーポケットの内装には、磁気防止生地を採用。クレジットカードやパスポートなどをスキミングから守ります。 。スーツケースのキャリーバーに固定できるキャリーベルトを配置しているので、スーツケースに載せて移動してもバッグが落ちません。 。表面生地には撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。YKK製のかばん向けファスナーを一部使用しています。 。※YKKは日本およびその他の国/地域におけるYKK株式会社の登録商標または商標です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。適合モデル:14.0インチまでのMacBook Pro/Air、Surface、 Chromebook 、HP・Dell・Lenovo・ASUSなどのノートパソコン材質ポリエステルブラック質量(g)約810外形寸法(mm)W約340×D約110×H約265 ※ハンドル部含まず容量(L)8内寸(mm)パソコンポケット:W約330×D約22×H約240 ※14.0インチノートパソコンの参考収納寸法表面撥水加工(表生地)、抗菌防水加工(前面下部ファスナーポケット内部)パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)備考:※約330×約22×約240までの端末の収納に対応します。記載のサイズ以下でも形状等により対応しない場合があります。ポケット(前面)ファスナーポケット×2、、ファスナーポケット(抗菌防水仕様)×1、仕分けスリーブ付きオープンポケット(あおりポケット)×1、(気室内)タブレット用オープンポケット×1、パソコン用オープンポケット(起毛)×1、オープンポケット×2、オープンポケット(ストレッチメッシュ)×4、ファスナーポケット×1、ボトルホルダー×1、(背面)ファスナーポケット(スキミング防止素材)×1
プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa) 高島計器プラスチック圧力計 (AT G3/8 75X0.6MPa)高島計器
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化
用途密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。材質【接続】株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700・C2680)形状A形質量(g)200種類一般圧力計使用温度範囲(℃)-5~45外形(mm)84精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8呼称PC A G3/8 75×0.6MPa測定流体気体、液体最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.6
パソコンケース PC バッグ と HP EliteBook 8 G1a 13 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケットパソコンケース PC バッグ と HP EliteBook 8 G1a 13 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケースメディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
適合機種HP EliteBook 8 G1a 13 2026年版対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)
ノートPC ケース と HP EliteBook 8 G1a 13 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケットノートPC ケース と HP EliteBook 8 G1a 13 2026年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HP EliteBook 8 G1a 13 2026年版材質ポリエステル質量(g)約184バッグ内寸法(mm)約330×235対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性フィルム特性:反射防止バッグ寸法(mm)約350×250×20
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 高島計器プラスチック圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8高島計器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
材質外枠素材:ABS樹脂・黒色ケース形状A枠立型接続ねじ(inch)R3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケットナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP EliteBook / Elite シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1個
欠品中
特長。・HP EliteBook / Elite シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(HP EliteBook / Elite シリーズ)。 EliteBook。x360 1040 G8 // x360 1040 G7 // x360 1040 G6 // x360 1040 G5。x360 1030 G4 // x360 1030 G3 // x360 1020 G2 // 1040 G10。1040 G9/CT // 1040 G9 // 860 G11 // 860 G10。860 G9 // 850 G8 // 850 G7 // 840 G11。840 Aero G8 // 830 G11 // 830 G10/CT // 830 G9/CT。830 G9 // 830 G8/CT // 830 G8 // 830 G7/CT。830 G7 // 650 G9/CT // 650 G9 // 640 G10/CT。630 G10/CT // 630 G9/CT // 630 G11/CT // X G1i 14 AI PC。X G1a 14 AI PC // 8 G1i 16 // 8 G1i 14 // 8 G1i 13。8 G1a 13 // 8 Flip G1i 13 // 6 G1i 16/CT // 6 G1i 14。6 G1a 14 // 6 G1i 13/CT // 6 G1i 13。 Elite。x360 830 G11/CT // x360 830 G10 // x2 G8 // Dragonfly G3/CT。Dragonfly G3 // Dragonfly G2/CT // Dragonfly G2 // Dragonfly/CT。Dragonfly Chromebook Enterprise // Dragonfly // Dragonfly G4/CT // Dragonfly G4。 Tablet(Elite)。x2 G4 // x2 1013 G3 // x2 1012 G2ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
電源タップ 延長コード 8個口 USB付 (コンセント×8 Type C×1 USB A×2) 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応 エレコム電源タップ 延長コード 8個口 USB付 (コンセント×8 Type C×1 USB A×2) 雷ガード PSE適合 iPhone/スマホ等対応エレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
コード付きの8口USB電源タップです。AC差込口8口、USB-Aポート2口、USB Type-C(TM)ポート1口を搭載し、デスク周辺のPC機器、スマホ、タブレットをまとめて接続できます。差込口の間隔にゆとりがありACアダプタが干渉しにくい設計。PD20W、雷ガード、ほこり防止シャッター、スイングプラグ付きで配線整理に便利です。
用途ACタップとUSBポートが一体になった、スマートフォンとワイヤレスイヤホンなどを同時に充電できるUSB付きコードタップです。デスク周りのコンセントを一つにまとめてスッキリと整理できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載。USB Type-Cポートを単独で使用する場合は最大20Wで給電でき、対応するスマートフォンやタブレットの高速充電が可能です。 。USB-Aポートには接続機器を自動で見分け、適した出力で充電する「おまかせ充電」機能を搭載しています。 。AC差込口には、未使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。筐体にはUL94 V-0グレードの高い難燃性を備えたPC樹脂、AC差込口の周りには熱硬化性のユリア樹脂を用いた二重構造で、万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。AC差込口の間隔はUSBポート側から見た時に左右間が44mm、前後間が43mmとなっており、大きなACアダプターなどを使用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計です。 。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。刃受け金具には繰り返しの使用でも変形しにくい0.8mm厚を採用しています。プラグの保持力が低下しにくく、発熱を抑制します。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。本製品の電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。本体底面に、卓上などに設置した際の横滑りを抑制するゴム脚と、縦横2つの角度で壁掛けできるL字型のだるま穴を備えています。 。※壁掛けで設置する際は、穴径に合ったネジなどを別途ご用意ください。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁キャップを装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。コード長約1.5mで使用範囲を広げるのに便利。取り回しやすい、程よい長さです。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。※USBを使用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様底面に滑り止めありその他THINK ECOLOGY対応製品付属品取扱説明書材質ポリカーボネート樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅寸法(mm)差込口中心間:USBポート側から見て、左右間44、前後間43備考【スイッチ】×、【ノイズフィルター】×、【ブレーカー】×、【マグネット】×、【モジュラージャック】×、【変換アダプター】×、【差込口キャップ】×、【抜け止め機能】×、【通電表示ランプ】×、【連動機能】×規格USB Power Delivery対応定格【AC側】14A 125V 1400Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×118×31 ※コードや突起部を除く本体のみ対応【スイングプラグ】○(180度展開)、【ホコリシャッター】○(AC差込口のみ)、【二重構造】○、【二重被ふく】○、【吊り穴】○(底面にL字型のだるま穴)、【極性対応】○(差込口は対応、プラグは目印のみ)、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【雷ガード】○定格出力(1ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート:USB Power Delivery 20W(5V/3A、9V/2.22)、USB-Aポート:12W(5V/2.4A)、(2ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、USB-A 12W(5V/2.4A))、USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(各USB-A 12W(5V/2.4A))、(3ポート使用時)【USB側】USB Type-Cポート+USB-Aポート+USB-Aポート:合計15W(5V/3A)(USB Type-C 15W(5V/3A)、各USB-A 12W(5V/2.4A))プラグAタイプ 2ピン法規制◇PSE 特定電気用品保証期間1年間差込口8個口対象地域日本国内専用定格入力【USB側】AC100V-125V 50/60Hz 0.5AUSBUSB Type-C(TM)ポート×1、USB-Aポート×2
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
金具 PCナスカン A38×B60×C9 ブラック ユタカメイク金具 PCナスカン A38×B60×C9 ブラックユタカメイク
199税込219
1個
9日以内出荷
トラスコ品番754-0574質量(g)15適合ベルト幅(mm)38縦(mm)48横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応