カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 安全用品(2)
絞り込み

「pc-9090」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様 TRUSCO

    平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。
    仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)100取付ピッチ(mm)55×42特性軽量材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
  • 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 ナカ工業

    柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90

    ナカ工業
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
  • プティカルゴ用ゴムマット TRUSCO

    プティカルゴ用ゴムマット

    TRUSCO
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。
    用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
  • NPC-9090V用エンドキャップのみ ナカ工業

    NPC-9090V用エンドキャップのみ

    ナカ工業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-9090V