カテゴリ
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
絞り込み
「pc-9090」の検索結果

平台車プティカルゴ ナイロンキャスター仕様
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷から翌々日出荷木製合板にナイロンキャスターを取り付けているため重量が軽く持ち運びに便利です。 ナイロンキャスターは再生ナイロン100%を使用しています。仕様完成品車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)100取付ピッチ(mm)55×42特性軽量材質(荷台)木製合板前輪タイプ自在後輪タイプ自在
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90
ナカ工業¥9,598~税込¥10,558~1本5日以内出荷柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
プティカルゴ用ゴムマット
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981枚当日出荷から翌々日出荷ゴムマットを使用すれば、滑り止めになりまた大事な荷物に傷がつきにくくなります。用途合板製平台車プティカルゴ専用のゴムマット。厚さ(mm)3
NPC-9090V用エンドキャップのみ
ナカ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90(品番:NPC-9090V)用のエンドキャップです。用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-9090V