カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4,200)
- 制御機器(602)
- バイク部品(139)
- 測定用品(132)
- 農業機械(76)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- メカニカル部品(51)
- 家電(47)
- 機構部品(34)
- 科学研究・開発用品(32)
- 電気材料(28)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 防犯用品(22)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- オフィス家具(21)
- 安全用品(19)
- 作業工具(19)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 梱包用品(18)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 切削工具(16)
- 測定関連サービス(15)
- 事務用品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 建築金物(12)
- 医療(12)
- 作業服(12)
- 保管用品(10)
- 物流用品(10)
- 防災用品(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 自動車補修部品(9)
- 洗車・清掃(9)
- 安全保護具(9)
- 自転車部品(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- カー用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 介護用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 学童・教育用品(5)
- 農具(5)
- 農業・園芸資材(4)
- バイク純正部品(3)
- 清掃用品(3)
- 手袋(3)
- 研磨材(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(3,658)
- HARWIN(234)
- StarTech.com(126)
- CF POSH(78)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- RS PRO(63)
- サンワサプライ(57)
- POSH Faith(39)
- エレコム(36)
- Qlight(36)
- カネテック(31)
- SMC(30)
- SKF(日本エスケイエフ)(27)
- STMicro(25)
- Anker(アンカー)(23)
- NEC(20)
- BULGIN(19)
- GYEON(ジーオン)(19)
- マルヤス電業(17)
- ブランドをもっと見る
「pc-m」の検索結果

PCノズルM
三洋化成¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷用途散水用ノズルです。適合ホース内径(Φmm)12~15材質ABS樹脂質量(g)164寸法(幅W×高さH)(mm)220×150再生紙使用マーク適合
室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6
FSC藤原産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
ノックアウト付 IP67防水ボックス SPCMシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セットほか当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。 Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。 端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ保護等級IP66/67締付トルク(N・m)カバー:1~1.5材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)材質(ガスケット)ポリウレタン材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵・耐衝撃
ボルトナットキャップ
TRUSCO(8件のレビュー)¥299~税込¥329~1セット(10個)当日出荷ボルトナット部用の保護キャップです。用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)色白
キャップ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS14A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみコンテナ コンパクト PCシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。フタの有無なし
PCカード 512M
HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷測定データの保存/読み込みに便利です。適合規格PCMCIA準拠メモリー容量512MBアズワン品番64-3412-97RoHS指令(10物質対応)対応
セフパーツケース セフとクリップの2Way機能 セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷タジマセフシステム対応品。セフツールボックス用アクセサリー。工具収納用。材料を種類別に仕分けるのに最適。セフ着脱とクリップの2way仕様用途材料を種類別に仕分け可能なパーツケース仕様セフホルダー対応、クリップ機能の2Way色クリア材質(本体)PP樹脂最大積載荷重(g)800
SPC-P 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(50個)ほか当日出荷PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度**(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。用途電気・電子機器/自動車材質PC(ポリカーボネート)頭部形状なべ穴の形状十字穴
PC柄スプーンM 2P
パール金属¥299税込¥3291セット3日以内出荷材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリスチレン(耐熱温度70度)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき(耐熱温度70度)形状ティースプーン質量(g)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×30×15
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-701M
スターライト工業¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷透明バイザータイプにフェイスシールドを装備。メッシュ付内装。仕様墜落、フェイスシールド付内装700Mシールドあり
PCM コン柱用金具
日東工業¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から4日以内出荷コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。材質鉄仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
Country Field PCインナー M 16009
Country Field¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷Country Field PCインナー M 16009は、校内の移動や通学にも最適なPCインナーケースです。内装は13.3インチに対応したサイズでスクールリュックにも収納可能です(お手持ちの鞄サイズをお確かめください)。長さ調整と脱着が可能なショルダーベルトがついており内装は起毛生地クッション材を使用しているので軽い衝撃にも安心です。用途通学・日常使いなどに。仕様●留め具種類:ファスナー寸法(cm)約横28×縦36×マチ2対応インチサイズ13.3特性耐衝撃
プリンタ帳票マルチタイプ
コクヨ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(500枚)当日出荷から4日以内出荷ミシン目が入っているので、手で切り離すことができます。穴付きタイプは、そのままファイリングが可能。用紙サイズA4適合プリンタインクジェット、レーザー、コピーサイズA4紙厚(g/m2)64白色度(%)79程度紙厚(mm)0.09ミシン目あり
グラセPCMベスト2 アイスマン ICEMAN
DAISHIN(大進)¥10,980税込¥12,0781着欠品中凍結性:PCMブロックが26℃をキープ!クーラーボックスや保冷バックに氷を入れて26℃以下うぃ維持すれば自然再生します。(環境温度により凍結時間は変わります)。可動性:PCMブロックを独自に配列、配置することで体を前に曲げる、後ろに反る、左右に回す、横に倒すたいった動きに対応します。また折りたたみが可能で小スペースに入れることが出来ます。通気性:PCMブロックとブロックの間にAIRスペースを確保することにより体に密着しても蒸れを解消します。また空調ウエアと併用することでAIRスペースにファンの風が吹く抜けることでより快適に使用できます。収納性:両肩に面ファスナーを採用し体つきに合わせたサイズ調整が可能、更に前パーツと後パーツが分離することでコンパクトに折りたためるため冷凍庫や冷蔵庫やクーラーBOXの隙間スペースへ収納しやすくなります。用途シゴト・スポーツ・レジャーに最適材質生地:TPU・バックル:プラスチックサイズフリー質量(g)約800使用時間(分)120本体サイズ(mm)約350×320冷却温度(℃)26
ラッピングカラーペーパー
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(200枚)当日出荷から6日以内出荷柔らかくて使いやすい薄葉紙です。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございます。材質薄葉紙寸法(幅W×高さH)(mm)676×508厚さ(g/m2)17
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
静電気除去シート ワンタッチピリカット
アトム(19件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。幅(mm)69厚さ(mm)3材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー表面抵抗値(Ω)109![クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75057983-211217-02.jpg)
クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス
SONIC(ソニック)[文具]¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷丈夫な持ち手つきで学校⇔自宅⇔塾などのノートPCやタブレット端末の持ちはこびに使える。 うすくてスリム、だけど内側はやわらかゴムスポンジクッションでキズつきにくい。 マチ付ポケットでケーブル類や電源アダプタ、ヘッドセットなど必要なものも収納して一緒に持ち運べるしっかり閉められる&大きく開いて取り出しやすいファスナー。 11.6インチノートPC相当に対応。 スクールバッグやランドセルにもはいるサイズ。材質ポリエステル・合成ゴム寸法(mm)約235×330×25内寸(mm)約212×304×23適合サイズ11.6インチ
ペンダントコードリールΦ80
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)約57寸法(Φ×高さH)(mm)約80×50アズワン品番65-0528-98RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約1000
シューズプロテクター
GASTON MILLE¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から翌日出荷シューズの上に装着して足先を守るカバーです。耐水性で丸洗いできるTPU素材です。落下物による衝撃から足の甲を守るシュータンです。つま先キャップはグラスファイバー製です。スチール製キャップの製品と比べ50g軽いです。240Jまで耐衝撃性があります。(EN122568)耐摩耗性に優れています。熱・油・ガソリンに耐性があります。(ISO規格20345)伸び縮みするストラップで様々なシューズに適合します。ストラップは取り外し、交換が可能です。感染対策用の個人用防護具(=PPE)として使用可能です。製品の安全基準を満たすCEマーク付きです。フランス製です。用途内装工事、物流、管理、衛生、食品業界の方向け。工場見学、倉庫見学、臨時使用に
ペンダントコードアジャスター
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥289税込¥3181個当日出荷コードを通すだけで、コードの長さを簡単に調節できます。色クリア質量(g)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×45×20
卓上アクリルパーテーション 窓無
MagX(マグエックス)¥5,698税込¥6,2681箱当日出荷から9日以内出荷透明度の高い卓上アクリルパーテーションです。テーブル間仕切りにも便利な窓無しタイプです。工具は使わず、差し込むだけで、簡単に組立てできます。用途飛沫感染対策に。病院、クリニック、ホテル、自治体、銀行、飲食店、学校、塾、各種ショップなど、対面接客を行う窓口やカウンターなどに。セット内容脚パーツ2枚材質アクリル色透明高さ(mm)600奥行(mm)200パネル厚(mm)3
...


















![T PC プレンティM シンプルセット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03576539-241209-02.jpg)



















![クッション付スクールPCケース Mサイズ シフトプラス SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75057983-211217-02.jpg)