カテゴリ
- 機構部品(11)
- 切削工具(9)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pc127-4sc」の検索結果

MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー
イマオコーポレーション¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)9.5(0/-0.13)長さ(mm)16.5幅(mm)14.3(-0.05/0)
ワークグリッパー
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)超硬質量(g)13材質(チップ)超硬表面処理(本体)-熱処理(本体)-硬度(本体)HRC72
グリップパッド丸型
ナベヤ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。熱処理焼入HRC60表面処理黒染め寸法E(mm)4.75RoHS指令(10物質対応)対応
アングルグリッパー
イマオコーポレーション¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷長さ(mm)16.5幅(mm)10(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)材質(本体)SKH51質量(g)7材質(チップ)SKH51表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC62
グリップパッド丸型(正面取付タイプ)
ナベヤ¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。 埋込みに利用可能です。 側面に固定用溝付です。RoHS指令(10物質対応)対応
グリップ パット(丸タイプ)
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から9日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染仕様クランプ用治具
トークロック コレット
帝国チャック(ソール)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2510-M・AC-2510・AC-1500用幅(mm)41.1
スクロールチャック JNシリーズ 一体爪型・ストレートインロー
北川鉄工所(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781個当日出荷スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪JIS規格JIS規格相当品
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-801~833
帝国チャック(ソール)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。用途AC-2810-M・AC-2810・AC-1800用幅(mm)57.2