カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- ポリカーボネート(3)
絞り込み
厚さ(mm)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
色
クリア(3)
長さ(mm)
- 600
- 100(3)
- 200(3)
- 300(3)
- 400(3)
- 500(3)
- 700(3)
- 800(3)
- 900(3)
- 1000(3)
- 1100(3)
- 1200(3)
- 1300(3)
- 1400(3)
- 1500(3)
- 1600(3)
- 1700(3)
- 1800(3)
- 1900(3)
- 2000(3)
幅(mm)
- 501~600(3)
- 601~700(3)
- 701~800(3)
- 801~900(3)
- 901~1000(3)
全光線透過率(%)
- 89(3)
材質
- ポリカーボネート(PC)(3)
ポリカーボネート(PC)
ブランド
- タキロンシーアイ(3)
タキロンシーアイ
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工
「pc1600」の検索結果

【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ5mm
タキロンシーアイ(38件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)5色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ3mm
タキロンシーアイ(43件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)3色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネート板 厚さ2mm
タキロンシーアイ(35件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1枚翌々日出荷衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート厚さ(mm)2色透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差(幅、長さ)±1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工