カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(44)
  • 制御機器(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(37)
  • 測定用品(25)
  • 防犯用品(18)
  • 学童・教育用品(15)
  • 作業工具(14)
  • 機構部品(13)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 物流用品(9)
  • 梱包用品(7)
  • 電気材料(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 家電(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「pc200」の検索結果

関連キーワード
331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC-6 コマツエレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC-6コマツ
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)96514-適合機種(代表)PC200/200LC-6交換目安500時間
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8 コマツエレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8コマツ
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)300001-適合機種(代表)PC200/200LC-8交換目安不定期
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1 コマツエレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8N1コマツ
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)310001-適合機種(代表)PC200/200LC-8N1交換目安不定期
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8E0 コマツエレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC200/200LC-8E0コマツ
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。
適合(号機)1001-適合機種(代表)PC200/200LC-8E0交換目安不定期
フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10 コマツフィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10コマツ
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)450001-適合機種(代表)PC200/200LC/200i/200LCi-10交換目安1年
急速冷却パック TRUSCO急速冷却パックTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
本鋼製コンパス TRUSCO本鋼製コンパスTRUSCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から22日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
アイラップピコ 岩谷マテリアルアイラップピコ岩谷マテリアル(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(1000枚)
当日出荷
ティッシュペーパーのように1枚1枚取り出せて、 最後の1枚まで無駄なくお使い頂けます。360度、どの方向からでも取り出せます。
マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板 (透明) 岩田製作所アクリル板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から16日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルスポリシーラー(カッター付き)富士インパルス
28,980税込31,878
1台
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
ナノテクリーンPC E0200 SHOWA(ショーワグローブ)ナノテクリーンPC E0200SHOWA(ショーワグローブ)
6,598税込7,258
1袋(10双)
当日出荷
一般的なウレタン背抜きと比べて発塵が少なく、発塵にシビアな作業に適したクリーンな手袋です。 洗濯や作業による破損が少ない、高耐久性をもっています。 汚れが落ちやすい樹脂を使用しているため、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途電気電子部品製造業。医薬品製造。精密機械工業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル厚さ(mm)0.3ホワイト入数(双)10機能耐久性RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットカッター HIT(ヒット)ポケットカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一般的なポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)4(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
USBポート付き個別スイッチコードタップ TOPLANDUSBポート付き個別スイッチコードタップTOPLAND
2,598税込2,858
1個
当日出荷
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップスイッチ個別スイッチ定格合計1400Wまでコンセント個数4コネクタ形状Aタイプ定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)機能個別スイッチアース端子×マグネット×USBポート数2プラグ形状L字型定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所ポリカーボネート板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
ペアカプラ BeHAUSペアカプラBeHAUS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
用途配管の分岐に適合流体空気最高使用圧力(MPa)1.5分岐数2
平行クランプ SK(新潟精機)平行クランプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
用途加工物の締め付けに
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)プラスチック
卓上ハンド カッターPC-210用替刃 サンハヤト卓上ハンド カッターPC-210用替刃サンハヤト
42,980税込47,278
1個
当日出荷
種類その他適合本体PC-210
ペテップル 名取製作所ペテップル名取製作所
8,998税込9,898
1袋(500箱)
当日出荷から9日以内出荷
配線補助材料として全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております
用途配線用接着式止め金具
荷造り紐 PPコード 5mm×500m ユタカメイク荷造り紐 PPコード 5mm×500mユタカメイク
15,980税込17,578
1箱(5巻)
翌々日出荷
トラスコ品番113-5524RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジインク プラチナ万年筆カートリッジインクプラチナ万年筆
299税込329
1個
当日出荷
カーボンインクは、顔料のカーボンブラックを使用していますので耐水性、耐光性に優れ乾きやすく鮮明です。記録の永久保存などに最適のインクです。
ブラックインク色ブラック繰り返し・詰め替え対応
PET板 (透明) 岩田製作所PET板 (透明)岩田製作所
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランドコマツ ブームシリンダ シールキットノーブランド(9件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
差込形ピン端子 ニチフ差込形ピン端子ニチフ
199税込219
1セット(5個)
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ アームシリンダキット ノーブランドコマツ アームシリンダキットノーブランド(13件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ バケットシリンダキット ノーブランドコマツ バケットシリンダキットノーブランド(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
接続コネクタ ニチフ接続コネクタニチフ
46税込51
1個
3日以内出荷
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
イオンパーツクリーナー ベッセルイオンパーツクリーナーベッセル
369,800税込406,780
1台
3日以内出荷
エリアセンサー採用&開口部の拡大で作業性が向上。省エネ、作業の標準化に対応する機能も充実。静音コンパクトで強力なDCブラシレスモーター採用、集塵能力が高い。DC24V駆動、商用周波数の影響を受けず安定した性能を発揮。複数のフィルターで塵埃の再付着や室内への拡散を抑止。一体式のため、製造ラインの変更に伴う移設にも容易に対応可能
用途電子機器、自動車部品、樹脂製品などの除電、除塵に材質外装:SPCC、透明板:PVC使用空気圧力(MPa)0.02~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
VOX機能用変換ケーブル ICOM(アイコム)VOX機能用変換ケーブルICOM(アイコム)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
トラスコ品番451-6346適合機種IC-4188D質量(g)12
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプ カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプカナフジ電工
1,598税込1,758
1組
翌々日出荷
備考1組種類カバークランプ
小判グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]小判グラタン皿ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
高圧ペアカプラ BeHAUS高圧ペアカプラBeHAUS
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
高圧用釘打機に対応したエアソケットです。1本の配管から2本の配管へ分岐できます。
用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離に適合流体空気最高使用圧力(MPa)3分岐数2
コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランドコマツ ブームシリンダキット ヘッド側ノーブランド(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
形状角型
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]パイプ式オイルゲージ KLPC-N型協和[機構部品]
3,698税込4,068
1個
当日出荷から20日以内出荷
透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形