カテゴリ
- 電気材料(3)
- その他形状圧着端子(3)
絞り込み
色
クリア(3)
端子形状

差込形(2)
種類
- 差込型接続端子(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
幅(mm)
- 4.6(1)
- 5.1(1)
特性
- 耐熱(1)
耐熱
電線抱合範囲AWG(#)
- 19
- 18(3)
- 20(3)
全長(mm)
- 24.5(3)
- 26.5(3)
24.5・26.5
ブランド
- ニチフ(2)
- TRUSCO(1)
ニチフ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「pc2005」の検索結果




差込形ピン端子 (PC形)
ニチフ(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(100個)当日出荷種類差込型接続端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2特性難燃



絶縁被覆付差込形ピン端子
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(15個)当日出荷電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
差込形ピン端子
ニチフ¥199税込¥2191セット(5個)当日出荷PC形使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1電線抱合範囲AWG(#)20-18寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2標準色透明難燃性UL94V-2電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75RoHS指令(10物質対応)対応