カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 制御機器(3)
- 安全靴・作業靴(2)
- 切削工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- コマツ(8)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- 南電機(3)
- ネオフレックス(2)
- スター・トレーディング(2)
- ナベヤ(1)
- NTツール(1)
- アイシン精機(1)
- BeHAUS(1)
- FACOM(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
- 村上被服(1)
- Thermo Scientific Nalgene(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- トーホー(1)
- エンテック(1)
エコロジープロダクト
「pc222」の検索結果

紳士POLO軽量サンダル
スター・トレーディング(6件のレビュー)¥979税込¥1,0771足当日出荷から6日以内出荷グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。片足重量約160g(L 26.0cm)と軽量で多少の水回り作業でも安心な商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。材質合成皮革、合成底靴タイプサンダル
紳士POLOウレタンサンダル
スター・トレーディング(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181足当日出荷から6日以内出荷グリニッチポロクラブは、アメリカのコネチカット州グリニッジに実在する、1986年に設立された伝統あるポロクラブです。日常からオフィス履きまで幅広いシーンで活躍する商品です。ウレタン底を使用していますので屈曲性もあり片足重量約180g(L 26.0cm)と軽量で長時間使用しても疲れにくい商品です。かかとにクッション性があり履き心地の良いサンダルです。材質合成皮革、合成底色ブラック靴タイプサンダル
ワンタッチペアカプラ ロータリー
BeHAUS¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。用途配管の分岐に最高使用圧力(MPa)1適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
快適ウェア ペルチェコンプレッションセット
村上被服¥16,800~税込¥18,480~1セット4日以内出荷セット内容P115 ペルチェコンプレッション、P1882 ペルチェセット(付属:専用スイッチ)、P1883 モバイルバッテリー(充電用USBケーブル)、取扱説明書/保証書寸法(mm)モバイルバッテリー:99×61.5×15色ブラック質量(g)ペルチェ:265、モバイルバッテリー、186出力Type-A DC5V 3.0A(MAX)混率(%)(本体)綿90,ポリウレタン10(その他)ポリエステル100プレート寸法(mm)45×45入力Type-C DC5V 3.0A(MAX)充電時間(時間)約4~5(DC5V/3.0A 充電の場合)充電可能回数約500回
パイジョンパーツ PCシリーズ T方向ネジ穴
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
MAS-PCコンビネーションコネクター
ネオフレックス¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から46日以内出荷MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
FL-222 シールウエア3pc パーソンズフローラル
エンテック¥429税込¥4721個4日以内出荷冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!容器の中が見えるので、とっても便利です。材質本体:耐熱ポリプロピレン樹脂、フタ:EVA樹脂寸法(mm)正角型130mL×2 (68×68×46) / 長角型290mL×1 (70×138×46)容量(mL)正角型130/長角型290質量(g)正角型130ml:25g長角型290ml:48g
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥439税込¥4831袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
エレメント, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC220/220LC-6
コマツ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)52741-適合機種(代表)PC220/220LC-6交換目安500時間
フィルタ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC220/220LC-11
コマツ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)95001-適合機種(代表)PC220/220LC-11交換目安1年
フィルタアセンブリ, エアコン内気フィルタ 適用機種(代表)PC220/220LC-10
コマツ¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコン内気フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)90001-適合機種(代表)PC220/220LC-10交換目安1年![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)70001-適合機種(代表)PC220/220LC-8交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-11 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-11
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)95001-適合機種(代表)PC220/220LC-11交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-10 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-10
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)90001-適合機種(代表)PC220/220LC-10交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-7 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-7
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)60001-適合機種(代表)PC220/220LC-7交換目安不定期![エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8N1 コマツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73008855-211019-02.jpg)
エレメントアセンブリ, エアークリーナ[ダブルタイプ] 適用機種(代表)PC220/220LC-8N1
コマツ¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)80001-適合機種(代表)PC220/220LC-8N1交換目安不定期
PCバッグ ノートパソコンケース ネイビー HP Elite Dragonfly G2 2022年版 13.3インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way
メディアカバーマーケット¥3,098税込¥3,4081セット4日以内出荷PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。付属品フィルム1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Elite Dragonfly G2 2022年版 13.3インチ色ネイビー質量(g)バッグ:約305寸法(長さL×幅W)(mm)バッグ内寸:約340×245寸法(長さ×幅×高さ)(mm)バッグ外寸:約360×260×30特性2WAY
スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ
BUSICOM(ビジコム)¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷ブルーバックライトに対応した液晶タイプのカスタマーディスプレイ。漢字表示可能、最大20桁X2行のFSTN液晶表示。広角度で認識でき、あらゆる業種に最適。プリンターにUSBケーブルで接続。給電を受けながら通信が可能。本体経由で、iOS、Android、Windows からBluetooth制御が可能です。Windowsでは、OPOSドライバーをご用意!Windows PCとUSBケーブル接続をすることで、直接制御が可能。使いやすいSDKをご用意。SCD222U 対応プリンター(括弧内はF/Wバージョン)。MCP21LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。MCP31L、MCP31LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。mPOP(Ver. 2.0以上)StarPRNT Ver.5.4以上(iOS/Android/Windows)。TSP100IIIU(Ver. 1.1以上)StarPRNT Ver.5.4以上(Android/Windows)。主な対応mPOS・決済システムとして、スマレジなどに対応しております。
クラッチディスク シティ 81-
アイシン精機¥8,498税込¥9,3481個5日以内出荷主な適合純正品番22200-PD1-920・22200-671-010・22200-PD1-921・22200-PE0-010・22200-PC0-000・22200-657-020・22200-PG6-J00・22200-634-010・22200-PA5-000・22200-671-000・22200-PE0-315・22200-642-010・22200-634-020・22200-PA0-000・22200-PC0-010・22200-PE0-020・22200-642-000・22200-642-020・222適合メーカーHONDA
大型円筒容器(PC)(フタ付き) DS5300シリーズ
Thermo Scientific Nalgene¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷から63日以内出荷厚みがあり、恒温水槽や水槽、凍結乾燥用容器など、多目的に活用。USP Class VI。細胞無毒性。オートクレーブ可。加熱/冷却器の取り付け用の穴あけやクランプの接続が容易
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,220μF,6.3V dc,6SEPC220M
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)6.3(Dia)×5.5電圧(V)6.3dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)18リップル電流(A)2.98最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)2.5
Panasonic ポリマーコンデンサ,SEPC,220μF,16V dc,16SEPC220MD
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041袋(5個)7日以内出荷仕様OSCONソリッド電解ラジアルSEPCシリ-ズ. パナソニックのOS-CON SEPC電解コンデンサは、アルミ固体構造で、高導電性ポリマ-を使用しています。 これらのアルミ電解コンデンサは、5 ~ 24 mΩの超低ESRと最大2700 μFの大静電容量を備えています。5000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 高リプル電流 ラジアルリ-ドタイプ ハロゲンフリ-. 用途. ラジアル型で、産業用PC、モ-タドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバ-タなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォ-トアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデ-タセンタなどのICTが挙げられます。 SEPCアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。寸法(mm)8(Dia)×7電圧(V)16dcシリーズSEPC許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)13リップル電流(A)4.15最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.5
Panasonic コンデンサ 220μF, ,16V dc, EEEFPC221XAP
Panasonic(パナソニック)¥599税込¥6591袋(5個)7日以内出荷仕様FPシリーズ. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 低ESRを特長とするこれらの表面実装コンデンサの抵抗は、パナソニックFKシリーズよりも30~50 %小さいです。 これらのアルミコンデンサは、長期間にわたり鉛を使用しない高温リフローはんだ付けに耐えることができます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 長寿命 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 表面実装. 用途. パナソニックFPシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FPシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)6.3(Dia.)×7.7直径(Φmm)6.3高さ(mm)7.7電圧(V)16dc寿命2000h許容差±20%静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
マルパイジョン(同径) ネジ穴加工 120~121,123~125,220~228 PC224
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,131税込¥1,2441個9日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:224形状ネジ穴加工Φd9ΦD115寸法E12締付ねじM4寸法L16寸法M8
25pc. メトリック・ドリルセット 222ATJ25
FACOM¥76,980税込¥84,6781個73日以内出荷800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金用。 セット222A.TJ19および222A.TJ25:5/10mm刻みのビット。 セット222A.TJ50および222A.TJ81:1/10mm刻みのビット。用途ドリルセット質量(g)1400