カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「pc2320」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(47件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻(20m)
    当日出荷
    品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
    長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m MARSHAL マーシャル 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m MARSHAL マーシャル 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【MARSHAL/マーシャル】。★Mini SHELTERシリーズ。・2.5インチ外付け用SSD。MALS128EX3-BK。MALS256EX3-BK。・2.5インチ HDDケース。MAL251UASPB(ブラック)。MAL251UASPS(シルバー)。MAL251UASPR(レッド)。・2.5インチ外付け用HDD。MAL2080EX3-BK。MAL2100EX3-BK。MAL2120EX3-BK。MAL2160EX3-BK。MAL2200EX3-BK。MAL2250EX3-BK。MAL2300EX3-BK。MAL2320EX3-BK。MAL2400EX3-BK。MAL2500EX3-BK。MAL2640EX3-BK。MAL2750EX3-BK。MAL21000EX3-BK。MAL2320EX3-BK-2ND-PC。MAL2500EX3-BK-2ND-PC。MAL21000EX3-BK-2ND-PC。MAL2500L2EX3-BK。MAL21500H2EX3-MK。MAL22000H2EX3-MK。MAL22500H2EX3-MK。MAL23000H2EX3-MK。MAL21500H2EX3-BK。MAL22000H2EX3-BK。MAL23000H2EX3-BK。MAL2160EX3-MK。MAL2320EX3-MK。MAL2500EX3-MK。MAL2640EX3-MK。MAL2750EX3-MK。MAL21000EX3-MK。MAL1080EX3-MK。MAL1120EX3-MK。MAL1160EX3-MK。MAL1250EX3-MK。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(10件のレビュー)
    取扱停止中
    銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
    長さ(m)20仕様残量表示付
  • 空調用被覆銅管ペアコイル 2分3分 20m アールテックエース

    空調用被覆銅管ペアコイル 2分3分 20m

    アールテックエース
    取扱停止中
    銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する素材を使用。対応冷媒:R32、R410A、R407C、R404A、R507A 【作業性】外装ポリエチレンはエンボス加工処理を施す事により、非粘着テープを巻く際の滑り止め作業がスムーズに行えます。保温材は手作業でも簡単に行えるよう工夫しております。使用後の残量の目安は1mごとに明記しております。【品質】耐熱発泡ポリエチレンと高発泡ポリエチレンの2重構造で保温材部分は耐熱120℃の高品質保温材を使用しております。吸水性の低い保温材を使用する事で断熱特性を有効に保ちます。
    寸法(mm)6.35×0.8、9.52×0.8 C1220T銅管(外径×肉厚)長さ(m)20肉厚(mm)保温材:8 PFE8-N
  • 分岐ジョイント 因幡電工

    分岐ジョイント

    因幡電工
    取扱停止中
    種類分岐ジョイント寸法A(mm)109寸法D(mm)70寸法E(mm)88寸法B(mm)75寸法C(mm)148適合配管PC-2320(6.35×9.52)×2組
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工
    取扱い終了
    エアコン配管(空調配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。銅管はJIS H3300 C1220T及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、テープ巻きなどが行いやすくなっています。ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ち
    長さ(m)20対応冷媒種別3液管6.35×0.8(銅管外径×厚)mm24×8(保温材外径×厚)mmガス管9.52×0.8(銅管外径×厚)mm27×8(保温材外径×厚)mm
  • スマートバンド GoBe3 HEALBE

    スマートバンド GoBe3

    HEALBE
    取扱い終了
    働く人の健康を守るスマートウォッチが登場しました。熱中症で大切な水分量が摂取分ではなく身体が保持している水分量を計測してお知らせしてくれます。 また摂取カロリー計測、消費カロリー計測、エネルギーバランス、ストレスレベル、睡眠計測、脈拍数、歩数&移動距離など身体の健康を守る機能を多く搭載しています。 アプリと同期する事で計測データを確認できます。 タッチスクリーンでワンタッチアクセスが可能、腕に馴染みやすく汗にも安心のソフトバンドを採用。 光学式脈拍センサーを採用しており、活動のトラッキングがより正確に。 バイオインピーダンスセンサーでカロリー計測精度も向上しています。摂取カロリー自動計測は36の国際特許を取得しているオリジナル機能です。
    用途熱中症対策や日常の健康保持の目安に。付属品専用USB充電ケーブル・説明書材質レンズ:Corning2320(Corning Gorilla Glass 3rd Generation)、ベゼル&ケース:ABS、センサー面:チタンコーティング、光学レンズ:PC2405長さ(mm)230(バンド込)グレー質量(g)50センサー生体インピーダンスセンサー、光学式脈拍センサー、GSR(ガルバニック皮膚反応)センサー、9軸センサー(加速度・ジャイロ・コンパス)寸法(縦×横×厚さ)(mm)45×35×13.5連続使用時間(時間)最長約32通信方式Bluetooth:4.2BR/EDR、BLE(Bluetooth Low Energy)周波数帯域(MHz)2412~2484バッテリー容量(mAh)350
pc20キャブ特集