カテゴリ
- パソコン/周辺機器(267)
- 制御機器(231)
- バイク部品(43)
- 測定用品(42)
- 機構部品(35)
- 切削工具(35)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- 科学研究・開発用品(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 作業工具(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- メカニカル部品(18)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 自動車補修部品(10)
- バイク純正部品(8)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 建築金物(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 事務用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 電気材料(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 厨房用品(4)
- 溶接用品(4)
- オフィス家具(4)
- 安全保護具(4)
- テープ(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- 家電(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CF POSH(10)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(20)
- MICROCHIP(14)
- MOXA(8)
- NAKATAKI(11)
- RS PRO(57)
- SK(新潟精機)(9)
- StarTech.com(15)
- VISHAY(26)
- イワタツール(14)
- エスコ(20)
- エレコム(8)
- サンワサプライ(16)
- ダイヤトレンド(16)
- ノーブランド(10)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(157)
- 七星科学研究所(9)
- 協和[機構部品](17)
- ブランドをもっと見る

倣い式チェザー PC25Aー50A
REX(レッキス工業)¥25,980税込¥28,5781組翌々日出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4496適合機種80A2、100ADX質量(g)680寸法倣い式自動1ー2
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥272~税込¥299~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(9件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から28日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ポートコネクター接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
マグネット粘着付テープ強力 カットタイプ
MagX(マグエックス)(2件のレビュー)¥759税込¥8351パック(2本)当日出荷どちらの面にも磁力がある強力タイプのマグネットテープ。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。仕様粘着付、両面磁力材質異方性マグネットシート、粘着剤幅(mm)25厚さ(mm)4色無地高さ(mm)200質量(g)73タイプ強磁力タイプ吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり)1片あたり寸法(縦×横)(mm)25×25(全16片)耐荷重(g)約200/1片あたり磁束密度(表面)800G
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から33日以内出荷結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
キャップ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所(6件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から3日以内出荷コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ
七星科学研究所¥1,098税込¥1,2081個当日出荷コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
プラスティックボール
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷機械組み立て部品としてねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応
ステンキャビネットヒンジ
ACE(エース)(1件のレビュー)¥489税込¥5381パック(2枚)当日出荷キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付用途かぶせ扉用付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入材質ステンレスSUS430仕上生地
フリーアングル脚付カップ
アネスト岩田(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷取付ねじ径(B)G1/4(PF1/4)適合スプレーガンW-50、W-101、LPH-50、LPH-101、W-71、W-61、RG-3L
立上げ管カッタ
MCC(松阪鉄工所)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ全長(mm)202
プリント基板用仕上げブラシ(馬毛帯電防止済み)
スタック・アンド・オプティーク(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷馬毛ブラシに帯電防止加工をしてあります。用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。 PCB基板仕上げ用。表面抵抗値(Ω)5.5×1012RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25



みまもりマグ
三信化工¥849税込¥9341個当日出荷約50mL刻みの窓付きで飲料の摂取量が一目でわかる。水分補給がひとめでわかる!!・しっかりと持てる取っ手。安定した積み重ね。仕様食洗機可、煮沸消毒不可、酸素系漂白可、塩素系漂白不可材質ポリプロピレン容量(mL)250質量(g)52ケース入数84寸法(cm)幅(持ち手含む)11.5×飲み口径8.2×高さ7.5耐熱温度(℃)120洗濯方法乾燥機可(80℃)電子レンジ○(短時間のあたためのみ)
車輪ストッパーゴム(磁石付)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から17日以内出荷磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。使用しない時の保管に便利です。材質ゴム+磁石色黒色種類ゴム足操作方法ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みますRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら