カテゴリ

  • 建材・エクステリア(21)
  • 作業工具(4)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「pc30 継手」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たてとい たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい たて継手Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
サイズPC30分類たて系列部材
たてとい 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
サイズPC30ブラック分類たて系列部材
たてとい(PC30) Panasonic(パナソニック)たてとい(PC30)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
種類たてといサイズ(たてとい)PC30材質高耐候性特殊樹脂・硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700
たてとい くるくる継手 Panasonic(パナソニック)たてとい くるくる継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30分類たて系列部材
たてとい エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい エルボPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から10日以内出荷
分類たて系列部材
たてとい たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい たて継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
サイズS30オークブラウン分類たて系列部材
丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)丸たてとい 2700mmPanasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
たてとい(S30) Panasonic(パナソニック)たてとい(S30)Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類たてとい全長(mm)2700サイズ(たてとい)S30
たてとい 角丸継手 Panasonic(パナソニック)たてとい 角丸継手Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30×60分類たて系列部材
雨とい用接着剤 Panasonic(パナソニック)雨とい用接着剤Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
549税込604
1本(50g)ほか
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
たて継手 Panasonic(パナソニック)たて継手Panasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1箱(10個)
6日以内出荷から9日以内出荷
サイズ(たてとい)PC30適合サイズ(たてとい)PC30
角丸継手(S30) Panasonic(パナソニック)角丸継手(S30)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合サイズ(たてとい)S30×60サイズS30X60
軒とい(ハイ丸) Panasonic(パナソニック)軒とい(ハイ丸)Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂種類軒とい分類軒系列部材
たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック)たてといカット 1350mmPanasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類たてとい全長(mm)1350
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
たてとい 横エルボ Panasonic(パナソニック)たてとい 横エルボPanasonic(パナソニック)
879税込967
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サイズPC30(105°)分類たて系列部材
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
前高130WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)前高130WIDE軒といPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
サイズ前高130全長(mm)4000
3/8DR 30PCポータブルツールキット Pro-Auto3/8DR 30PCポータブルツールキットPro-Auto
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
コンパクトな軽量ボックスに必要最小限のツールを厳選。移動・車載用としてもお勧めです。2段引き出しは軽くスムーズなベアリング式。内部にツール等を入れても指先だけで簡単に開閉できます。
セット内容3/8"ソケット(6PT):8・10・12・13・14・17・19mm、3/8"ディープソケット10・12・13・14・17・19mm、3/8"ユニバーサルジョイント、3/8"ヘックスビットソケット:4・5・6mm、3/8"スペシャルビットソケット(いじり止め対応穴付き):T20・25・30、3/8"スマートヘッドラチェット(ギア数72山)、3/8"ウォーブルロックエクステンションバー:75・150mm、コンビネーションレンチ:10・12・13・14mm、強力型プライヤー200mm、強力型ニッパー150mm、モンキーレンチ250mm、ダイヤモンドチップドライバー(+)No2×100mm、ダイヤモンドチップドライバー(-)6×100mm、ベアリング式2段引出しツールボックス寸法(mm)(ツールボックス)453×240×220質量(kg)10
ソケットセット JTCソケットセットJTC
7,398税込8,138
1セット
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-PC-7303R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc3/8 I-VALUEIVL-PC-7303R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 10xRc3/8I-VALUE
959税込1,055
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
BIGRED 工具セット(74点) BIG REDBIGRED 工具セット(74点)BIG RED
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
1/4”(6.35mm)1/2”(12.7mm)ソケット工具セット 入組点数74点 引き出しボールベアリング仕様
セット内容12pcs1/4”ソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm・9pcs1/2”ソケット8、9、10、11、12、13、14、15、17mm・6pcsスクリュードライバーSL4×75mm、SL5×100mm、PH0×75mm、PH1×100mm、PH2×100mm・7pcsコンビネーションレンチ8、9、10、11、12、13、14mm・2pcsスパークプラグソケット16、21mm・2pcsユニバーサルジョイント1/4”、1/2”・1pcビットアダプター1/4”×30mm・1pcエクステンションバー1/4”×3”・1pcエクステンションバー1/2”×5”・1pc1/4”スライディングTバー・1pc1/4”スピナーハンドル・2pcsラチェットレンチ72枚刃1/4”、1/2”・1pcビットホルダー1/4”×1/4”25mm・1pcビット24×25mm・1pc10”ノコギリ・1pcハンマー300g・1pc6”コンビネーションプライヤー・1pc6”ロングノーズプライヤー質量(kg)8.3差込角(mm[inch])6.35(1/4)、12.7(1/2)入組点数74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×265×300
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 AMPHENOL基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Amphenol のオスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。この製品には 030 コンタクトがあり、メスストレートガイドの継手とストレート PC テール標準が使用されています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
仕様●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9609アズワン品番65-7514-95
落とし口部材 角丸チーズふた付 Panasonic(パナソニック)落とし口部材 角丸チーズふた付Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット(10個)
7日以内出荷
枝管が丸で角に落とすチーズです。
仕様落とし口:PC30・S30・たてとい60オークグレー接続たてとい直結枝管たてとい60・VU50
落とし口部材 逆流防止継手 Panasonic(パナソニック)落とし口部材 逆流防止継手Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット(4個)
7日以内出荷から10日以内出荷
豪雨によるたてとい内部の水位上昇時に雨水を雨樋の外へ逃がし、住宅被害のリスクを低減します。
用途たてとい地上1m部分に設置し、雨水の逆流を防ぎます。接続たてとい直結適合サイズPC30・S30
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1セット
90日以内出荷
仕様差込角:【SQ/inch】1/2セット内容イグニッションスパナセット12/10PC、片目片口スパナ13-6・7・8・9・10・11・12・13・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、ソケットレンチセット40/13/6、ソケット50-10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、プラグソケット51-16-5/8・51-20.8、スライドTバー300mm(506)、エキステンションバー130・255mm(509/5・10)、ユニバーサルジョイント71mm(510)、ラチェットハンドル512、コールドチゼル200mm100/8、クロスカットチゼル103/200、ポンチセット105-8/6K、マイナスドライバー4620-1・2・3・4・5・4628-1、プラスドライバー4630-1、ペンチ65016180、ラジオペンチ65296200、ウォーターポンププライヤー65516240、グリッププライヤー65642250、強力斜ニッパー66026160、六角棒レンチセット10760CV/9、プラスチックハンマー10955-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ0.05-1mm(11095/20)、プラスチックオイラー12251、ケガキ針12321、スパークプラグブラシ12375総質量(kg)11.8