カテゴリ

  • オフィス家具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)

「pc396」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストップウォッチ Shenzhen Huibo

    ストップウォッチ

    Shenzhen Huibo
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シンプルな単時間表示です。 ネックストラップ付きです。
    仕様【最大計測時間】23時間59分59.99秒付属品ボタン電池LR44×1個(テスト用付属)寸法(mm)80×61×22質量(g)42表示100分の1秒、時間、日付機能スプリット機能、アラーム・チャイム、12/24h表示切り替えアズワン品番8-5915-01
  • 乾電池対応スティック型ICレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    乾電池対応スティック型ICレコーダー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。
    付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン質量(g)22(電池含まず)電源単4乾電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音)機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98メモリー8GBディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音音声出力1W
  • 補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    補修用スチールエポキシ (235605)(PC3965)

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    75,980税込83,578
    1箱(50mL×6本)
    11日以内出荷
    鉄フィラー入りで金属状に硬化します。2液混合エポキシ補修剤ガンタイプです。10分間で硬化し、緊急修理に適し、機械のストップ時間を短縮できます。スタティックミキサー型ガンタイプで無駄なく塗布時間が短縮できます。
    用途スチール、鋳物、ステンレス、コンクリートなどの接着。補修後、復旧させる必要のあるパイプ、その他設備。トラスコ品番389-2131セット内容本体、ミキシングノズル1本材質主成分:エポキシ樹脂灰色使用温度範囲(℃)-29~93容量(g)50可使時間(分/25℃)3~4硬化時間(分)10(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
  • ミーティングチェアー(ハイ) ナイキ

    ミーティングチェアー(ハイ)

    ナイキ
    37,980税込41,778
    1脚
    26日以内出荷
    カフェエリアなどに調和する、軽く、薄く、シンプルなフォルムのチェアーです。カジュアルさと軽快さを備えたチェアーは、カフェエリアなどにぴったりです。軽快なフォルムと薄く仕上げた背もたれが印象的なデザインです。
    幅(mm)530高さ(mm)994奥行(mm)519座面高さ(mm)730座幅(mm)415キャスター有無
  • ミーティングチェアー(ハイ) ナイキ

    ミーティングチェアー(ハイ)

    ナイキ
    37,980税込41,778
    1脚
    26日以内出荷
    カフェエリアなどに調和する、軽く、薄く、シンプルなフォルムのチェアーです。カジュアルさと軽快さを備えたチェアーは、カフェエリアなどにぴったりです。軽快なフォルムと薄く仕上げた背もたれが印象的なデザインです。
    幅(mm)530高さ(mm)994奥行(mm)519座面高さ(mm)730座幅(mm)415グリーン購入法適合キャスター有無
nc39特集